測定用品 :「防水 温湿度計」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイメタル式温度計、バイマテリアル式湿度計です。 防水性能(保護等級3、防雨型程度)で湿度も計れます。 屋外設置が可能であることから、多用途に対応できます。
付属品取付金具、ネジ付き 寸法(mm)Φ140×152×31 質量(g)約215(箱含む) 電源不要 温度測定範囲(℃)0~50 湿度測定範囲(%)20~90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×31×152 設置方法壁掛け 設置方式壁掛け 温湿度表示0~+50℃、20~90%RH 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応 特性防雨
1台
3,500 税込3,850
欠品中

。温度と湿度を同時に表示。温度は室内と室外など2ヶ所の温度を計測。DRY COMFORT WETで快適度の目安をイラストで表示。温度・湿度の最高最低メモリー表示機能付。室内外の温度、室内湿度アラーム機能付。着脱式の温度外部センサ(生活防水)。小さな穴も通りやすくコード切断の場合は別売外部センサー(5m)と取替え可能。外部センサホルダー付(接着止め・ビス止め可能)。掛式・置式兼用型使い方自由自在。
種別置掛兼用 コード長さ(m)約2.8 本体寸法(mm)約98×75×18 温度測定範囲(℃)(本体)0~50、(外部センサー)-10~60 湿度測定範囲(%)20~80 電池単4乾電池2個 温度測定精度±1℃(0~40℃)、±2℃(範囲外) 電池寿命約10ヶ月 設置方式置掛兼用 材質(外枠)ABS樹脂 湿度測定精度±5%RH(40~80%RH)、±7%RH(範囲外) 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

防雨タイプで、内側特殊生地が水滴を防ぎ湿気を通します。風防カバーは遮熱フィルム付きで、日光の影響を軽減します。
仕様精度:温度/±1℃(-20~+40℃)・±2℃(左記以外)、湿度/±7%RH(常温)●材質:本体/PS(ポリスチレン)、カバー/PC●サイズ:140×32×160mm●重量:約160g●取り付け用木ネジ付き●測定範囲(湿度):20~90%RH●最小目盛(温度/湿度):2℃/5%RH●機能:防水●校正ポイントは、25℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 温度測定範囲(℃)0~50 アズワン品番1-2450-01-20 校正証明書一般校正
1台
16,980 税込18,678
17日以内出荷

防雨タイプで、内側特殊生地が水滴を防ぎ湿気を通します。風防カバーは遮熱フィルム付きで、日光の影響を軽減します。
仕様精度:温度/±1℃(-20~+40℃)・±2℃(左記以外)、湿度/±7%RH(常温)●材質:本体/PS(ポリスチレン)、カバー/PC●サイズ:140×32×160mm●重量:約160g●取り付け用木ネジ付き●測定範囲(湿度):20~90%RH●最小目盛(温度/湿度):2℃/5%RH●機能:防水●校正ポイントは、25℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 温度測定範囲(℃)0~50 アズワン品番1-2450-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
18,980 税込20,878
17日以内出荷

防雨タイプで、内側特殊生地が水滴を防ぎ湿気を通します。風防カバーは遮熱フィルム付きで、日光の影響を軽減します。
仕様精度:温度/±1℃(-20~+40℃)・±2℃(左記以外)、湿度/±7%RH(常温)●材質:本体/PS(ポリスチレン)、カバー/PC●サイズ:140×32×160mm●重量:約160g●取り付け用木ネジ付き●測定範囲(湿度):20~90%RH●最小目盛(温度/湿度):2℃/5%RH●機能:防水●校正ポイントは、25℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 温度測定範囲(℃)0~50 アズワン品番1-2450-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
18,980 税込20,878
17日以内出荷

シュクレ・ピタ吸盤付デジタル温度計 エンペックス気象計 動画あり
エンペックス気象計シュクレ・ピタ吸盤付デジタル温度計
エコ商品
吸盤付きのデジタル温度計です。 電池を入れた時点からの約24時間ごとの最高温度・最低温度を同時表示します。 防滴構造(防水ではありませんので、水中や水、雨が直接当たる場所への設置禁止) 貼り付ける吸盤は外れますので、前面、背面を付け替えが可能です。 吸盤を外せば掛け穴としてもご使用いただけます。 小動物のケージやバルコニーなど風雨が直接あたらない屋外など様々な シーンでご活用いただけます。
材質ABS樹脂、ポリエチレン、シリコン、PVC 電源CR2025×1(付) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約102×46×23 本体質量(g)約44(電池含) 温度精度±1℃(0~40℃) 保証期間6ヶ月間 表示単位0.1℃ 測定温度範囲(℃)-20~60 設置場所吸盤 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.94MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります