測定用品 :「工業用カメラ」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様LEDライト付 付属品側視ミラー・フック・マグネット 電源リチウムイオン電池(2000mAh) ケーブル長(m)5 レンズ径(Φmm)5.5 表示【画面回転】180° 充電時間3時間 最大解像度1920×1080ピクセル ズーム2倍(デジタル) 視野角70° 画素数200万画素 モニタ5.0インチ IPSパネル 記録メディアマイクロSDカード 64G(クラス10以上) 防水性IP67(カメラ・ケーブルのみ) 焦点距離2-10cm ケーブル径(Φmm)5 稼働時間(時間)3時間
1台
16,980 税込18,678
欠品中

仕様LEDライト付 付属品側視ミラー・フック・マグネット ケーブル長(m)5 レンズ径(Φmm)7.9 表示【画面回転】90° 最大解像度1920×1440ピクセル ズーム2倍(デジタル) 視野角70° 画素数200万画素 モニタ無し 防水性IP67(カメラ・ケーブルのみ) 焦点距離2-10cm ケーブル径(Φmm)4.5
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります