各種歯車のまたぎ測定に最適です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。定圧装置付です。防熱カバー付です。オー卜ディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。基準棒1本付です。(QEM290-50D)
用途平歯車、はすば歯車のまたぎ歯厚測定に
材質●フレーム:球状黒鉛鋳鉄●スピンドル:高炭素クロム軸受鋼
タイプデジタル
電源CR2032(テスト用付属)
最小読取値(mm)0.001
測定可能モジュール0.5-6
最大許容誤差(μm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.27MB)
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。