1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロータリーセンサーヘッドの採用で狭い場所や搬送ライン上からの計測が便利で安全です。ヘッド部回転角度は180度、各45度でホールドします。輝度の高い液晶表示で、操作ボタンもシンプルで素早く的確に計測できます。バッテリー残量を表示します。赤色LED光焦点式です。
用途帯電物体の静電電位測定。 付属品専用アース線、収納ソフトケース トラスコ品番455-6933 幅(mm)68 測定範囲0.01~19.99kV 高さ(mm)138 質量(g)160 奥行(mm)22 電源(V)DC9 アルカリ乾電池×1本(付属) 使用温度範囲0~40℃ 測定精度±10%rdg±2digit、10V分解能 使用湿度範囲20~70%RH、結露なきこと 測定距離30mm(被測定物と検出部間)
1台
65,980 税込72,578
3日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります