測定用品 :「形状測定」の検索結果

特価
本日6月19日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Peacock(尾崎製作所)パイプゲージ
パイプ形状の肉厚測定や湾曲した形状ワークの厚み測定に適します。 測定子、アンビル部の特殊形状タイプも製作いたします。
目量(mm)0.01 測定力(N)1.8以下
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Peacock(尾崎製作所)シリンダゲージ
測定子・換えロッド先端部をR形状にしたことにより被測定物(ワーク)にキズが付きにくくなっております。 丸形状案内板新規採用により内径最小値が更に容易に求められようになりました。 本体ヘッド部を一体構造にし耐久性が更に向上しました。 伝導子(カム)は、調整子機構付で高精度を実現しております。
仕様ダイヤルゲージは付属しません。 長さ(mm)握り下:150 寸法D(mm)70 寸法E(mm)23 寸法B(mm)150(ニギリ下長さ) 広範囲精度(μm)5 寸法F(Φmm)20 隣接誤差(μm)2 寸法G(Φmm)10 繰返し精密度(μm)2 有効測定範囲1.2mm
1個ほか
21,980 税込24,178
6日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Peacock(尾崎製作所)ピックテスト PCC
0-0ピクテストは、芯出し、平行度出し等の基準出し専用器です。 0-0ピクトテスト板は、ゼロ点だけですから用途に合わせて測定子の長さや形状を変えたものを取付け使用できます。 読み間違いをなくすため、指針の回転は、1回転未満にしてあります。 ゲージ破損防止測定子は、全機種に付いています。
繰返し精度(μm)3
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング