絞り込み
ブランド
  • 小野測器
  • HIOKI(日置電機)(38)
  • 三和電気計器(17)
  • マルチ計測器(13)
  • OWON(11)
  • PICO TECHNOLOGY(10)
  • RIGOL(リゴル)(9)
  • ユーアイニクス(7)
  • RS PRO(6)
  • 昭和測器(5)
  • SRIC(スリック)(4)
  • 菊水電子工業(3)
  • TIME(3)
  • A&D(2)
  • 共立電気計器(2)
  • フルーク(FLUKE)(2)
  • 横河計測(2)
  • マーテック(2)
  • 本多電子(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(11)
  • 100,000円以上(10)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定用品 :「周波数 計測 器」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
普通騒音計(検定付) 小野測器普通騒音計(検定付)小野測器
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
100 dB のワイドリニアリティレンジによりレベルレンジを切り替えることなく広範な音の大きさの変動に応じて、時間平均サウンドレベルを含む7つの騒音指標を同時に計測・選択表示いたします。騒音計のマイクロホン部と本体部を切り離し、専用の同軸ケーブルを接続して、マイクロホン部分の長距離延長が可能です。音の反射の影響をより少なくした曲面形状ボディ、見やすく直感的な操作メニュー等、機能面とともに、これまで以上に使いやすいヒューマンインタフェースを実現しました。また、LA-1441A と LA-4441A サウンドレベルメータ(騒音計 )は、専用フリーソフトを使用することで、RS-232C または USB により、取得した計測データを素早く・簡単にパソコンへデータ転送したり、パソコンから騒音計を遠隔操作・制御することが可能です。
仕様プリアンプ:MI-3111、内部基準信号 (REF OUT):1 kHz 正弦波(レベルレンジ上限値に対して、-6 db(ノーマルレンジ)、-16 dB(ワイドレンジ)出力【AC】バーインジケータ上限値にて0.707 Vrms/F.S (ノーマルレンジ)、2.236 Vrms/F.S (ワイドレンジ)、負荷抵抗 10 kΩ 以上(※周波数重み付けは、設定連動と Z 特性固定より選択可能)、【DC】バーインジケータ上限値にて:2.5 V/F.S・10 dB あたりの電圧変化量:0.25 V・負荷抵抗 10 kΩ 以上電源単3形乾電池 2本 または PB-7090 ACアダプター(オプション)適合規格JIS C 1509-1:2017 (クラス 2)、JIS C 1516:2020 (クラス 2)、IEC 61672-1:2013 Class 2測定項目Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak、LN(Lhigh、L5、L10、L50、L90、L95、Llow、Lave)表示LED バックライト付液晶 半透過型 124×64 ドットマトリックス数値およびバーインジケータによる測定値表示、各種演算値のリスト表示およびトレンドグラフ表示、日付および時刻、計測時間、各種機器の状態表示測定時間手動、任意設定(199 h 59 m 59 s max)検定つきマイクロホンMI-1433(公称感度レベル-29 dB)機能スタートモード:手動、レジューム:電源起動時の設定を、前回終了時、工場出荷時、指定したコンディションメモリー番号のいずれかに設定可能、レベルトレンド:Lp、 各種演算値、計測条件記憶:コンディションメモリー(9個)レベルレンジ20~90 dB、30~90 dB、40~100 dB、50~110 dB、60~120 dB、70~130 dB(ノーマルレンジ)/40~120 dB(ワイドレンジ)電池寿命(連続時間)約 8 時間(LR6 アルカリ電池使用、23℃ /バックライト消灯時/RS-232C・USB 非使用時)サンプリング周期31.25 μs(LN 以外)、100ms(LN)周波数重み付け特性A、C、Z型式承認番号TS223表示更新時間数値表示: 1 s、バーインジケータ: 0.1 s、トレンド画面: 0.2 sメモリー機能マニュアル:全演算値100 データ組自己雑音レベル(dB)A特性20以下、C特性25以下、Z特性30以下測定周波数範囲10 Hz~8 kHz(JIS、IEC)直線動作範囲(dB)リニアリティレンジ:100(ワイドレンジ)、80(ノーマルレンジ)時間重み付け特性FAST、SLOW直線動作全範囲(dB)A特性26~135(JIS、IEC)、C特性31~135(JIS、IEC)、Z特性36~135(JIS、IEC)バックアップ期間内蔵の 2 次電池により時計とメモリーに保存されたデータのバックアップが可能・ 満充電までの充電時間 約 24 時間・ バックアップ期間 3ヶ月以上(ただし、23 ℃にて保存した場合)推奨機器音響校正器:SC-2600、SC-2500A、SC-2120A
小型マイクロホン 小野測器小型マイクロホン小野測器
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷
今まで設置が困難だった空間にも、音場への影響を与えず使用ができる「超小型マイクロホン」です。 超小型!狭い空間でも外乱にならず音圧測定が可能 超軽量!両面テープで固定も可能 TEDS、CEマーキングに対応
用途狭い場所の音圧計測/複数使用による音圧分布計測付属品データシート:1 部、取扱説明書:(和英)各 1 部適合【CEマーキング】EMC 指令 2014/30/EU 規格 EN61326-1、RoHS 指令 2011/65/EU 規格 EN50581【TEDS】IEEE 1451.4:2004 Version: 1.0、Template :27 Microphone with built-in Preamplifier質量(g)約 48(製品)/ 約 0.3(センサ部のみ)タイプ自由音場型使用温度範囲(℃)-30 ~ +80 センサ部の先端から 2500 mm 以内 / 0 ~ +50 センサ部の先端から 2500 mm 以外(プリアンプ部のコネクタまで)外形寸法(mm)プリアンプ部:Φ13.6×46.8(BNCコネクタ込み)、ケーブル(ブッシュ込):2850電圧(V)DC18 ~ 26(定格 24)感度-37 .0± 3 dB re.1 V/Pa (14 mV/Pa)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)センサ部:4.7×7.1×3.3周波数範囲200 ~ 16 kHz (± 2.5 dB)電流(mA)2.2 ~ 4.9(定格 4.0)保存温度範囲(℃)-10 ~ +60 (センサ部、プリアンプ部)音圧レベル(dB)114 以上(1 kHz、全高調波歪率:3 %)駆動方式CCLD(定電流駆動)RoHS指令(10物質対応)対応自己雑音レベル(dB)36 以下(A特性)保存湿度範囲(%RH)0 ~ 90(結露しないこと)使用湿度範囲(%RH)0 ~ 90(結露しないこと)
NP-3000シリ ーズ プリアンプ内蔵型 3軸 加速度検出器 小野測器NP-3000シリ ーズ プリアンプ内蔵型 3軸 加速度検出器小野測器
179,800税込197,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 ・ 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。 JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。構造シェア型外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.2×14.2×14.2(突起物を除く)コネクタDR-4S-4、横出しケーブル対応:NP-0222/0232取付ねじ接着又はマウンティンググリップM5メネジ仕様接地/絶縁:ケース接地RoHS指令(10物質対応)対応
NP-3000シリ ーズ プリアンプ内蔵型 3軸 加速度検出器 小野測器NP-3000シリ ーズ プリアンプ内蔵型 3軸 加速度検出器小野測器
309,800税込340,780
1個
7日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。 JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。仕様接地/絶縁:ケース接地付属品5-40 UNC/M3交換ネジ(2個)、取付ワックス、マウントベース(NP-0035)、取扱説明書、出荷特性表質量(g)5.3タイププリアンプ内蔵型・小型3軸使用温度範囲(℃)-54~+121構造シェア型感度1.02mV/(m/s2)±10%材質(ケース)チタン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10.2×10.2×10.2(突起物を除く)取付ねじ接着剤又は5-40UNCメネジ周波数範囲(X軸)2Hz~5kHz±5%、(Y、Z軸)2Hz~10kHz±5%ケーブル対応:NP-0252/0262コネクタ1/4-28(4ピン)コネクタ、横出しRoHS指令(10物質対応)対応最大加速度(m/s2)4900
NP-3000シリーズ プリアンプ内蔵型加速度検出器 小野測器NP-3000シリーズ プリアンプ内蔵型加速度検出器小野測器
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。 JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。仕様接地/絶縁:ケース接地付属品M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表質量(g)59タイプ防水使用温度範囲(℃)-20~+80外形寸法(mm)17(Hex)×59(H)構造シェア型感度1.0mV/(m/s2)±1dB材質(ケース)SUS303取付ねじM5メネジ周波数範囲5Hz~5kHz±0.5dB、5Hz~10kHz±3dBコネクタケーブル直出し、10-32同軸プラグ、ミチュアコネクタRoHS指令(10物質対応)対応最大加速度(m/s2)2200
NP-3000シリーズ プリアンプ内蔵型加速度検出器 小野測器NP-3000シリーズ プリアンプ内蔵型加速度検出器小野測器
91,980税込101,178
1個
4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。 JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。仕様接地/絶縁:ケース接地付属品M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表質量(g)50タイプ簡易防水・TEDS対応・CE適合・フロート使用温度範囲(℃)-20~+85外形寸法(mm)17(Hex)×37.5(H)構造シェア型感度5.0mV/(m/s2)±10%材質(ケース)SUS303取付ねじM5メネジ周波数範囲2Hz~4kHz±5%、2Hz~10kHz±3dBケーブル対応:NP-0140シリーズコネクタTNCコネクタ上出しRoHS指令(10物質対応)対応最大加速度(m/s2)700
NP-3000シリーズ プリアンプ内蔵型加速度検出器 小野測器NP-3000シリーズ プリアンプ内蔵型加速度検出器小野測器
74,980税込82,478
1個
4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 ・ 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。 JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。仕様接地/絶縁:ケース接地付属品M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表質量(g)50タイプ簡易防水・CE適合・フロート使用温度範囲(℃)-20~+110外形寸法(mm)17(Hex)×37.5(H)構造シェア型感度5.0mV/(m/s2)±10%材質(ケース)SUS303取付ねじM5メネジ周波数範囲2Hz~4kHz±5%、2Hz~10kHz±3dBケーブル対応:NP-0140シリーズコネクタTMCコネクタ上出しRoHS指令(10物質対応)対応最大加速度(m/s2)700
NP-3000シリーズ プリアンプ内蔵型加速度検出器 小野測器NP-3000シリーズ プリアンプ内蔵型加速度検出器小野測器
94,980税込104,478
1個
4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。 JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。仕様接地/絶縁:取付面絶縁付属品M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表質量(g)69タイプ高感度・フロート使用温度範囲(℃)-20~+110外形寸法(mm)21(Hex)×37.5(H)構造シェア型感度10mV/(m/s2)±1dB材質(ケース)SUS303取付ねじM5メネジ周波数範囲5Hz~4kHz±0.5dB、5Hz~8kHz±3dBケーブル対応:NP-0120/0130シリーズコネクタ10-32同軸、ミニチュアコネクタ、上出しRoHS指令(10物質対応)対応最大加速度(m/s2)220
NP-3000シリーズ プリアンプ内蔵型加速度検出器 小野測器NP-3000シリーズ プリアンプ内蔵型加速度検出器小野測器
91,980税込101,178
1個
4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。 JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。仕様接地/絶縁:ケース接地付属品M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表質量(g)46タイプ高感度使用温度範囲(℃)-20~+110外形寸法(mm)17(Hex)×32(H)構造シェア型感度10mV/(m/s2)±1dB材質(ケース)SUS303取付ねじM5メネジ周波数範囲5Hz~4kHz±0.5dB、5Hz~10kHz±3dBケーブル対応:NP-0120/0130シリーズコネクタ10-32同軸、ミニチュアコネクタ、横出しRoHS指令(10物質対応)対応最大加速度(m/s2)220
NP-3000シリーズ プリアンプ内蔵型加速度検出器 小野測器NP-3000シリーズ プリアンプ内蔵型加速度検出器小野測器
72,980税込80,278
1個
4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。 JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。仕様接地/絶縁:取付面絶縁付属品M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表質量(g)34タイプ汎用・フロート使用温度範囲(℃)-20~+110外形寸法(mm)17(Hex)×32(H)構造シェア型感度1.0mV/(m/s2)±1dB材質(ケース)SUS303取付ねじM5メネジ周波数範囲5Hz~5kHz±0.5dB、5Hz~10kHz±3dBケーブル対応:NP-0120/0130シリーズコネクタ10-32同軸、ミニチュアコネクタ、上出しRoHS指令(10物質対応)対応最大加速度(m/s2)2200
NP-3000シリーズ プリアンプ内蔵型加速度検出器 小野測器NP-3000シリーズ プリアンプ内蔵型加速度検出器小野測器
64,980税込71,478
1個
当日出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。 JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。仕様接地/絶縁:ケース接地付属品M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表質量(g)20タイプ汎用使用温度範囲(℃)-20~+110外形寸法(mm)14(Hex)×23(H)構造シェア型感度1.0mV/(m/s2)±1dB材質(ケース)SUS303取付ねじM5メネジ周波数範囲5Hz~5kHz±0.5dB、5Hz~12kHz±3dBケーブル対応:NP-0120/0130シリーズコネクタ10-32同軸、ミニチュアコネクタ、横出しRoHS指令(10物質対応)対応最大加速度(m/s2)2200
NP-3000シリーズ プリアンプ内蔵型加速度検出器 小野測器NP-3000シリーズ プリアンプ内蔵型加速度検出器小野測器
97,980税込107,778
1個
4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。 JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。仕様接地/絶縁:ケース接地付属品専用ケーブル(3m)、M3×0.5 L=4、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表質量(g)5.4タイプ小型・汎用使用温度範囲(℃)-20~+110外形寸法(mm)11(Hex)×14.5(H)構造シェア型感度0.5mV/(m/s2)±1dB材質(ケース)チタン取付ねじM3メネジ周波数範囲5Hz~6kHz±0.5dB、5Hz~15kHz±3dBケーブル対応:NP-0150シリーズコネクタM3同軸、マイクロコネクタ、横出しRoHS指令(10物質対応)対応最大加速度(m/s2)4400
NP-3000シリーズ プリアンプ内蔵型加速度検出器 小野測器NP-3000シリーズ プリアンプ内蔵型加速度検出器小野測器
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。 JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。仕様接地/絶縁:ケース接地付属品M3×0.5 L=4、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表質量(g)5.5タイプ小型・軽量使用温度範囲(℃)-30~+110外形寸法(mm)10(Hex)×12.5(H)構造シェア型感度1.0mV/(m/s2)±1dB材質(ケース)SUS303取付ねじM3メネジ周波数範囲2Hz~8kHz±0.5dB、0.8Hz~16kHz±3dBケーブル対応:NP-0150シリーズコネクタM3同軸、マイクロコネクタ、横出しRoHS指令(10物質対応)対応最大加速度(m/s2)2200
NP-3000シリーズ プリアンプ内蔵型加速度検出器 小野測器NP-3000シリーズ プリアンプ内蔵型加速度検出器小野測器
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。 JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。仕様接地/絶縁:ケース接地付属品イモネジ M3、取扱説明書、出荷特性表質量(g)1.9タイプ小型・軽量使用温度範囲(℃)-30~+110外形寸法(mm)7(Hex)×11.5(H)構造シェア型感度1.0mV/(m/s2)±10%材質(ケース)チタン取付ねじM3メネジ周波数範囲2Hz~6kHz±0.5dB、0.8Hz~16kHz±3dBケーブル対応:NP-0150シリーズコネクタM3同軸、マイクロコネクタ、上出しRoHS指令(10物質対応)対応最大加速度(m/s2)2200
NP-2000シリーズ 電荷出力型加速度検出器 小野測器NP-2000シリーズ 電荷出力型加速度検出器小野測器
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 機械的強度が強く、大加速度の測定や衝撃加速度の測定に適しています。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 アンプ内蔵型と比較し、より高温でご使用いただくことが出来ます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。仕様接地/絶縁:ケース接地付属品M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表質量(g)25タイプ汎用使用温度範囲(℃)-20~+140外形寸法(mm)14(Hex)×23.5(H)構造シェア型感度5pC/(m/s2)±2dB材質(ケース)SUS303取付ねじM5メネジ周波数範囲fc~5kHz ±0.5dB、fc~12kHz ±3dBケーブル対応:NP-0120/0130シリーズコネクタ10-32同軸(ミニチュア)、横出しRoHS指令(10物質対応)対応最大加速度(m/s2)8000
NP-2000シリーズ 電荷出力型加速度検出器 小野測器NP-2000シリーズ 電荷出力型加速度検出器小野測器
60,980税込67,078
1個
6日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 機械的強度が強く、大加速度の測定や衝撃加速度の測定に適しています。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 アンプ内蔵型と比較し、より高温でご使用いただくことが出来ます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。仕様接地/絶縁:ケース接地付属品NP-031(マウントベース)、取扱説明書、出荷特性表質量(g)12タイプ小型使用温度範囲(℃)-20~+160外形寸法(mm)12(Hex)×16(H)構造シェア型感度1.2pC/(m/s2)±2dB材質(ケース)SUS303取付ねじM5オネジ周波数範囲fc~6kHz ±0.5dB、fc~15kHz ±3dBケーブル対応:NP-0120/0130シリーズコネクタ10-32同軸(ミニチュア)、上出しRoHS指令(10物質対応)対応最大加速度(m/s2)20000
NP-2000シリーズ 電荷出力型加速度検出器 小野測器NP-2000シリーズ 電荷出力型加速度検出器小野測器
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 機械的強度が強く、大加速度の測定や衝撃加速度の測定に適しています。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 アンプ内蔵型と比較し、より高温でご使用いただくことが出来ます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。仕様接地/絶縁:ケース接地付属品NP-0162(3mケーブル)、取扱説明書、出荷特性表質量(g)2タイプ小型・高温使用温度範囲(℃)-71~+260外形寸法(mm)7.9(Hex)×8.4(H)構造シェア型感度0.306pC/(m/s2)±10%材質(ケース)チタン取付ねじM3オネジ周波数範囲fc~10kHz ±5%、fc~20kHz ±3dBケーブル対応:NP-0160シリーズコネクタ5-44同軸、横出しRoHS指令(10物質対応)対応最大加速度(m/s2)22600
NP-2000シリーズ 電荷出力型加速度検出器 小野測器NP-2000シリーズ 電荷出力型加速度検出器小野測器
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 機械的強度が強く、大加速度の測定や衝撃加速度の測定に適しています。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 アンプ内蔵型と比較し、より高温でご使用いただくことが出来ます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。仕様接地/絶縁:ケース接地付属品取扱説明書、出荷特性表質量(g)0.6タイプ小型・軽量使用温度範囲(℃)-20~+160構造シェア型感度0.16pC/(m/s2)±2dB材質(ケース)チタン取付ねじ接着周波数範囲fc~10kHz ±0.5dB、fc~20kHz ±3dBコネクタケーブル:直出し3m、径Φ1mm、コネクタ:10-32同軸(ミニチュア)RoHS指令(10物質対応)対応最大加速度(m/s2)10000外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)6.5×3.7
NP-2000シリーズ 電荷出力型加速度検出器 小野測器NP-2000シリーズ 電荷出力型加速度検出器小野測器
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型・軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 機械的強度が強く、大加速度の測定や衝撃加速度の測定に適しています。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 アンプ内蔵型と比較し、より高温でご使用いただくことが出来ます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。仕様接地/絶縁:ケース接地付属品取り外し工具、取扱説明書、出荷特性表質量(g)0.2タイプ超小型・軽量使用温度範囲(℃)-50~+160構造シェア型感度0.035pC/(m/s2)±20%材質(ケース)チタン取付ねじ接着周波数範囲fc~1kHz ±5%、fc~6kHz ±10%、fc~20kHz ±3dBコネクタケーブル:直出し3m、径Φ0.8mm、コネクタ:10-32同軸(ミニチュア)RoHS指令(10物質対応)対応最大加速度(m/s2)100000外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)3.5×2.5
加速度検出器 NP-2506 小野測器加速度検出器 NP-2506小野測器
259,800税込285,780
1個
4日以内出荷
NP-2506 は XYZ の3方向の加速度が計測可能な3軸タイプのセンサで、大きさ 8×7×5.5 mm、質量 1.2 g と3軸センサとしては非常に小型軽量です。小型製品の衝撃試験や軽量部品の振動計測に適した、計測範囲の広い加速度センサです。
付属品荷特性表材質チタニウム(ケース)質量(g)約1.2取付方式接着使用温度範囲(℃)-50~+160構造シェア型周波数(kHz)60感度0.04pC/(m/s2)±20%出力方式電荷出力型外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)8×7×5.5周波数範囲(Hz)fc~20000(±3dB)、fc~5000(±10%)、fc~1000(±5%)絶縁抵抗(MΩ)10000以上(DC50V)ケーブル直だし3m、ケーブル径Φ0.8mm(3本)、コネクタ:10-32同軸プラグ(ミニチュア)耐衝撃性50000m/s2以上RoHS指令(10物質対応)対応最大加速度(m/s2)25000静電容量(pF)580±20%(ケーブル含む)
電磁式回転検出器 小野測器電磁式回転検出器小野測器
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
構造が簡単、剛性、耐環境性に優れ、振動、温度、油、塵埃などの影響を受けません。 非接触検出ですから、回転体に負荷をかけず安全な計測が可能。 自己発電型ですので、電源を必要とせず、現場設置に最適です。 防油、高温、超小型、長型など 豊富なラインアップ。

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら