測定用品 :「絶縁端子」の検索結果

特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・電圧出力または電流出力を選択して出力。・出力更新時間が 1 ms と高速。・リニアリティは、電圧出力 0.1 %FS、電流出力 0.1 % of span と高精度
付属品取付け金具 1セット(2個)/取扱説明書 1式 寸法(mm)96×140×48 質量(g)340 絶縁方式二重絶縁 安全性過電圧カテゴリ2 入力CH1ch 出力仕様アナログ出力 絶縁抵抗電源+/- 端子一括とFG 端子間:10 MΩ 以上(DC500 V)
1台
88,980 税込97,878
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表示専用のスタンダードモデル
付属品取付け金具 1セット(2個)/取扱説明書 1式 寸法(mm)96×140×48 質量(g)340 絶縁方式二重絶縁 安全性過電圧カテゴリ2 入力CH1ch 出力仕様表示専用 絶縁抵抗電源+/- 端子一括とFG 端子間:10 MΩ 以上(DC500 V)
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・3つの接点出力を搭載し、それぞれ判定条件を設定可能。・警報制御などに使用可能。・比較周期は 1ms 毎。・多彩な出力機能を搭載
付属品取付け金具 1セット(2個)/取扱説明書 1式 寸法(mm)96×140×48 質量(g)340 絶縁方式二重絶縁 安全性過電圧カテゴリ2 入力CH1ch 出力仕様コンパレーター出力 絶縁抵抗電源+/- 端子一括とFG 端子間:10 MΩ 以上(DC500 V)
1台
88,980 税込97,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・6桁のBCD 出力。・PLCと直結できるオープンコレクター出力。・出力モードは、一定間隔で出力を更新するノーマルモードに加え、。 要求に応じて出力を更新するリクエストモードも使用可能
付属品取付け金具 1セット(2個)/取扱説明書 1式 寸法(mm)96×140×48 質量(g)340 絶縁方式二重絶縁 安全性過電圧カテゴリ2 入力CH1ch 出力仕様BCD出力 絶縁抵抗電源+/- 端子一括とFG 端子間:10 MΩ 以上(DC500 V)
1台
78,980 税込86,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・幅広い入力周波数範囲 0.05 Hz ~ 100 kHz。・2ch 演算機能(回転速度差/ 回転速度比/ 変化率/ 回転方向)
付属品Dスロット用コネクター(フェニックスコンタクト製FMC1、5/10-ST-3、5 1952348)1個/・ Dスロットに装着された状態で梱包されています。/取付け金具 1セット(2個)/取扱説明書 1式 寸法(mm)96×140×48 質量(g)400 絶縁方式二重絶縁 安全性過電圧カテゴリ2 入力CH2ch、1ch(2相) 出力仕様アナログ出力 / コンパレーター出力 / 2ch電圧入力 電源仕様AC 絶縁抵抗電源+/-端子一括とFG 端子間:10 MΩ 以上(DC500 V)
1台
149,800 税込164,780
9日以内出荷

・2点間の距離と通過時間より通過速度を演算。・2点間距離は任意設定可能。・最小分解能1 μs での通過時間計測が可能。・パルスの検出条件設定機能。(HIGH/LOW レベル、立ち上がり/ 立ち下がりエッジ)
付属品Dスロット用コネクター(フェニックスコンタクト製FMC1、5/10-ST-3、5 1952348)1個/・ Dスロットに装着された状態で梱包されています。/取付け金具 1セット(2個)/取扱説明書 1式 寸法(mm)96×140×48 質量(g)400 絶縁方式二重絶縁 安全性過電圧カテゴリ2 入力CH2ch 出力仕様アナログ出力 / コンパレーター出力 / 2ch電圧入力 電源仕様AC 絶縁抵抗電源+/- 端子一括とFG 端子間:10 MΩ 以上(DC500 V)
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

・直線位置・変位・寸法などを測定する可逆カウンター。・幅広い入力周波数範囲 DC ~ 100 kHz。・リバーシブルカウンター機能(± 2000000000 カウント)。・逓倍機能(× 1/ × 2/ × 4)と計数方向切り替え機能を搭載
付属品Dスロット用コネクター(フェニックスコンタクト製FMC1、5/10-ST-3、5 1952348)1個/・ Dスロットに装着された状態で梱包されています。/取付け金具 1セット(2個)/取扱説明書 1式 寸法(mm)96×140×48 質量(g)400 絶縁方式二重絶縁 安全性過電圧カテゴリ2 入力CH1ch(2相) 出力仕様アナログ出力 / コンパレーター出力 / 2ch電圧入力 電源仕様AC 絶縁抵抗電源+/- 端子一括とFG 端子間:10 MΩ 以上(DC500 V)
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります