5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 機械的強度が強く、大加速度の測定や衝撃加速度の測定に適しています。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 アンプ内蔵型と比較し、より高温でご使用いただくことが出来ます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 仕様接地/絶縁:ケース接地 付属品M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表 質量(g)25 タイプ汎用 使用温度範囲(℃)-20~+140 外形寸法(mm)14(Hex)×23.5(H) 構造シェア型 感度5pC/(m/s2)±2dB 材質(ケース)SUS303 取付ねじM5メネジ 周波数範囲fc~5kHz ±0.5dB、fc~12kHz ±3dB ケーブル対応:NP-0120/0130シリーズ コネクタ10-32同軸(ミニチュア)、横出し RoHS指令(10物質対応)対応 最大加速度(m/s2)8000
1個
66,980 税込73,678
4日以内出荷

サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 機械的強度が強く、大加速度の測定や衝撃加速度の測定に適しています。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 アンプ内蔵型と比較し、より高温でご使用いただくことが出来ます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 仕様接地/絶縁:ケース接地 付属品NP-031(マウントベース)、取扱説明書、出荷特性表 質量(g)12 タイプ小型 使用温度範囲(℃)-20~+160 外形寸法(mm)12(Hex)×16(H) 構造シェア型 感度1.2pC/(m/s2)±2dB 材質(ケース)SUS303 取付ねじM5オネジ 周波数範囲fc~6kHz ±0.5dB、fc~15kHz ±3dB ケーブル対応:NP-0120/0130シリーズ コネクタ10-32同軸(ミニチュア)、上出し RoHS指令(10物質対応)対応 最大加速度(m/s2)20000
1個
60,980 税込67,078
4日以内出荷

サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 機械的強度が強く、大加速度の測定や衝撃加速度の測定に適しています。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 アンプ内蔵型と比較し、より高温でご使用いただくことが出来ます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 仕様接地/絶縁:ケース接地 付属品NP-0162(3mケーブル)、取扱説明書、出荷特性表 質量(g)2 タイプ小型・高温 使用温度範囲(℃)-71~+260 外形寸法(mm)7.9(Hex)×8.4(H) 構造シェア型 感度0.306pC/(m/s2)±10% 材質(ケース)チタン 取付ねじM3オネジ 周波数範囲fc~10kHz ±5%、fc~20kHz ±3dB ケーブル対応:NP-0160シリーズ コネクタ5-44同軸、横出し RoHS指令(10物質対応)対応 最大加速度(m/s2)22600
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型・軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 機械的強度が強く、大加速度の測定や衝撃加速度の測定に適しています。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 アンプ内蔵型と比較し、より高温でご使用いただくことが出来ます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 仕様接地/絶縁:ケース接地 付属品取り外し工具、取扱説明書、出荷特性表 質量(g)0.2 タイプ超小型・軽量 使用温度範囲(℃)-50~+160 構造シェア型 感度0.035pC/(m/s2)±20% 材質(ケース)チタン 取付ねじ接着 周波数範囲fc~1kHz ±5%、fc~6kHz ±10%、fc~20kHz ±3dB コネクタケーブル:直出し3m、径Φ0.8mm、コネクタ:10-32同軸(ミニチュア) RoHS指令(10物質対応)対応 最大加速度(m/s2)100000 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)3.5×2.5
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 機械的強度が強く、大加速度の測定や衝撃加速度の測定に適しています。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 アンプ内蔵型と比較し、より高温でご使用いただくことが出来ます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 仕様接地/絶縁:ケース接地 付属品取扱説明書、出荷特性表 質量(g)0.6 タイプ小型・軽量 使用温度範囲(℃)-20~+160 構造シェア型 感度0.16pC/(m/s2)±2dB 材質(ケース)チタン 取付ねじ接着 周波数範囲fc~10kHz ±0.5dB、fc~20kHz ±3dB コネクタケーブル:直出し3m、径Φ1mm、コネクタ:10-32同軸(ミニチュア) RoHS指令(10物質対応)対応 最大加速度(m/s2)10000 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)6.5×3.7
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります