絞り込み
ブランド
  • FSC藤原産業
  • モノタロウ(192)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,199)
  • 理研計器(1,972)
  • エスコ(1,014)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(696)
  • テクロック(694)
  • SK(新潟精機)(624)
  • TESA[測定用品](576)
  • Hirschmann Test & Measurement(531)
  • SKC(環境測定)(508)
  • ホーザン(506)
  • シンワ測定(423)
  • フルーク(FLUKE)(412)
  • カネテック(385)
  • 永井ゲージ製作所(356)
  • イマダ(347)
  • 大正天びん製作所(324)
  • 高島計器(323)
  • ビクセン(315)
  • TRUSCO(303)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブリージング袋 FSC藤原産業

    ブリージング袋

    FSC藤原産業
    3,298税込3,628
    1セット(20枚)ほか
    当日出荷
    PCグラウトブリージング率測定用ポリエチレン袋。袋中央の印刷されたラインは、角底から約200mmの位置を示しています。
    厚さ(mm)約0.05直径×長さL(Φmm×mm)約50×550コードN050試験方法JSCE
  • マグネットスイッチ SUSナット付 FSC藤原産業

    マグネットスイッチ SUSナット付

    FSC藤原産業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    コンパクトで高磁力の切替式マグネットホルダー台です。ステンレス製M8接続ネジを採用し、繰り返しの取り外しにも強い頑丈な構造です。吸着面はV溝形状で、パイプや丸棒などの曲面にも安定して取り付けできます。また、切替スイッチの反対側の面も吸着可能で、幅広い用途にお使いいただけます。
    質量(kg)1取付ねじ穴サイズ(mm)M8×1.25 ネジ深さ7吸着力(N[kgf])800[80]マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×58×55
  • 検尺ロープ用オモリ(錘) FSC藤原産業

    検尺ロープ用オモリ(錘)

    FSC藤原産業
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    検尺ロープ用リール使用時に最適です
    材質球状黒鉛鋳鉄 (FCD450)
  • マグロスタンド(ダイヤルゲージ用ロングスタンドセット) FSC藤原産業

    マグロスタンド(ダイヤルゲージ用ロングスタンドセット)

    FSC藤原産業(2件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1式
    当日出荷
    強力マグネット(Ⅴカット)と、単管パイプに接続可能なクランプが付いており、設置が容易です。長い支柱を使用することで可動範囲が広くなります。ロックボルトの変位計試験・ダイヤルゲージなどの固定に最適です。
    付属品大型マグネットスタンド(M8-Φ10)・FS単管クランプ(M8-Φ10) ・ロングステンレス棒(Φ12-500L)ショートステンレス棒(Φ10-170L)×2・上金具(Φ10xΦ8+Φ6)・下金具(Φ10xΦ12)×3収納ケース(H170xW740xD100)質量(kg)5
  • マッドバランス(水平器大型タイプ) FSC藤原産業

    マッドバランス(水平器大型タイプ)

    FSC藤原産業
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷
    大型水平器の為、確認しやすく、掃除やメンテナンスがしやすい設計です。専用ケースも付属しています。
    用途泥水の比重を現場で手軽に測定することが可能です。測定範囲1.00~2.30最小目盛0.01
  • ワイヤーメーター部品 延長ケーブル(防水蓋付き) FSC藤原産業

    ワイヤーメーター部品 延長ケーブル(防水蓋付き)

    FSC藤原産業
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷
    ワイヤーメーター本体には、標準で7mの接続コード(エンコーダ~カウンター間)が付属しています。さらに、7mの延長ケーブルを組み合わせることで、最大14m離れた場所での計測が可能です!
    全長(m)7
  • デジタルポータブルテスター(コンクリート試験【圧縮試験機】) FSC藤原産業

    デジタルポータブルテスター(コンクリート試験【圧縮試験機】)

    FSC藤原産業
    699,800税込769,780
    1式
    30日以内出荷
    携帯型の圧縮試験器で10cm×20cm以下の供試体の試験を現場で行うことを目的とした簡易圧縮試験機です。格納箱が付属。緩衝材がある為、持ち運びも安心です。TPカラー5x10(KC-284a)付で、5cmx10cmでも対応可能です。1、デジタル表示。従来の圧力計式よりはるかに詳細な最小表示0.1kNで読み取りやすく正確な測定が可能です。2、コードレス作動。電池作動により現場で電源を用意する必要がありません。3、高精度圧力センサー。据置型の圧縮試験機にも使用している高精度の圧力センサーを使用しています。4、QR取説。スマートフォン等があれば何時でも何処でも取扱説明書が確認できます。5、ピークホールド機能。載荷の最高荷重を表示し続けるピークホールド機能付きです。圧力計の置針と同じように使用できます。6、簡易試験。検査手順はいたって簡単。現場ですぐに目安の強度を知ることができます。7、らくらく持ち運び。重量約31kgで気軽に現場に持ち込めます。
    質量(kg)31最小表示0.1(kN)番号KC-376-A使用範囲100~500(kN)ラムストローク(mm)25能力(kN)500
  • ゲージプロテクター(グリセリン入圧力計付) FSC藤原産業

    ゲージプロテクター(グリセリン入圧力計付)

    FSC藤原産業
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    グラウト工事等で圧力計・圧力ゲージを流体硬化による詰まりの防止、激しい脈動による故障防止のために使用します。
    外径(Φ)圧力計:60圧力計接続口径1/4×1”オス寸法(inch)進入口:1圧力計(MPa)1圧力(MPa)ゲージプロテクター:20
  • アンボンドキャッピング FSC藤原産業

    アンボンドキャッピング

    FSC藤原産業
    59,980税込65,978
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    上面部分と側面部分が取り外しできるため、ゴムの交換がスムーズです。側面部分にエアー抜き用の穴を設けているため、エアー抜きの必要がありません。万が一、上面部分に傷が生じても再研磨加工が簡単にできます。
    用途コンクリートの圧縮試験に用いられる供試体のキャッピング方法です。レイタンス処理などをせずに、すぐに供試体を圧縮強度試験にかけることが出来き、試験作業の省力化に役立ちます。メーカー(株)西日本試験機

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品