測定用品 :「気体 流量 測定」の検索結果
電力量削減対策で、コンプレッサーエアの使用量把握(見える化)に。精製・使用された窒素量の把握に。超音波の特性を活かした広いレンジアビリティ・圧力損失「0」を実現。可動部がないため、ダスト・ミストに強く耐久性にも優れています。10年稼動の内蔵電池タイプと、外部電源タイプ(24VDC)をラインアップ
保護構造IP64
使用圧力(MPa)0~1未満(ゲージ圧)
プリセット機能全積算値リセット、標準工場出荷設定ヘリセット(現地でリセット可能)
出力信号パルス(正流・逆流)・アナログ
設置場所屋内、屋外
取付姿勢水平(LCD表示部が上向き)、または垂直
流体温度範囲(℃)-10~60
環境温度範囲(℃)-20~70
使用周囲湿度(%RH)90以下
再現性に優れておりバッチ制御に最適。異なる3つの接液材質をラインアップ
最高圧力使用(MPa)1
測定原理接線羽根車方式
仕様NPNオープンコレクターパルス最大負荷24VDC 6mADC、デューティー比3:7<ON:OFF<7:3
電源(V)3~24DCセンサー電源(赤-黒)とパルス出力(青・白-黒)の印加電圧は同じにして下さい。
保護構造屋内仕様(IPX4相当)
精度±2%RD
粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体)
消費電流(mA)5DC以下
ケーブルリード線長:約600mm、4芯、AWG26、フラットケーブル
取付姿勢銘板のブランドマーク(ACマーク)が床面に対し水平、且つ上向きの姿勢。(気体の混入がないこと)
環境温度範囲(℃)-10~70
使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
寸法a-Φb(mm)4-19
色本体/黒表示部/アイボリー(アクリル樹脂塗装)
測定対象気体都市ガス、LPガス、空気、窒素等(メーター内にオイルミストやダストパウダー等が入らないようにして下さい)
最大使用圧力(kPa)980
精度±1%FSかつ±3%RS
表示部実流量を液晶表示
使用温度範囲(℃)(-)10~60
取付姿勢水平、垂直(表示部は回転可能)
流れ方向ガス/上下左右と自由
材質本体/ステンレス鋼フランジ/鉄表示部/アルミ合金
電源リチウム電池内蔵(電池寿命7年(常温使用時)電池交換は不可
警告電池寿命時 積算表示最上位桁点滅
寿命7年(新品交換にて対応願います)
ケース構造防滴構造 IPX2相当(JIS-C0902-Z)
仕様【積算】表示/液晶8桁最大指示量/999999.99m3最小指示量/0.01m3【瞬間】表示/液晶4桁最大指示量/999.9m3/h(表示:m3)最小指示量/0.01m3/h(表示:m3)【トリップ】表示/液晶6桁最大指示量/9999.99m3最小指示量/0.01m3
接続口径Rc2
質量(kg)1.8
使用温度範囲(℃)(-)10~60
寸法L(mm)200
寸法H(mm)100
電源リチウム電池内蔵(電池寿命7年(常温使用時)電池交換は不可
測定対象気体都市ガス、LPガス、空気、窒素等(メーター内にオイルミストやダストパウダー等が入らないようにして下さい)
精度±1%FS
寸法W(mm)85
材質(ケース)アルミニウム合金
表示部実流量を液晶表示
取付場所屋内
塗装色アイボリー
寿命7年(新品交換にて対応願います)
警告電池寿命時 積算表示最上位桁点滅
取付姿勢水平、垂直
RoHS指令(10物質対応)対応
流量範囲(m3/h)10~100
圧力損失0.3kPa以下(低圧空気2KPaに於いて)
最大使用圧力(kPa)100
仕様【積算】表示/液晶8桁最大指示量/999999.99m3最小指示量/0.01m3【瞬間】表示/液晶4桁最大指示量/999.9m3/h(表示:m3)最小指示量/0.01m3/h(表示:m3)【トリップ】表示/液晶6桁最大指示量/9999.99m3最小指示量/0.01m3
質量(kg)0.8
使用温度範囲(℃)(-)10~60
寸法L(mm)170
寸法H(mm)74
電源リチウム電池内蔵(電池寿命7年(常温使用時)電池交換は不可
測定対象気体都市ガス、LPガス、空気、窒素等(メーター内にオイルミストやダストパウダー等が入らないようにして下さい)
精度±1%FS
寸法W(mm)73
材質(ケース)アルミニウム合金
表示部実流量を液晶表示
取付場所屋内
塗装色アイボリー
寿命7年(新品交換にて対応願います)
警告電池寿命時 積算表示最上位桁点滅
取付姿勢水平、垂直
RoHS指令(10物質対応)対応
流量範囲(m3/h)4~30
最大使用圧力(kPa)100
ND型流量センサーは羽根車式の計測原理で各種液体の計測に適し、低コスト・高品質なベストセラー商品です。
接続口径R1/2
質量(g)約120
温度範囲(℃)0~+60(凍結しないこと)
最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃の時)
精度±2%RS(標準取付姿勢時)
粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体)
計測対象水、薬液
周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
リード線長さ(mm)約600
周囲温度(℃)-10~+70
口径(mm)10
パルス定数(mL/P)7.69
回路電流(参考)赤(+V)=5V 周囲温度25℃の時回路電流 3.0mA ただし、プルアップ抵抗R=∞の時出力飽和電圧 0.92V ただしI(出力吸込電流)=4mA出力がLowの時
仕様RoHS指令対応品CEマーキング品
RoHS指令(10物質対応)対応
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。