測定用品 :「温度 計 外 気温」の検索結果
接線流羽根車式水道メーター。
地中やパイプシャフトなど暗く狭い場所での検針作業。
「読む人」の立場にたって、検針作業が確実に行える読みやすいデザインの乾式水道メーター!
【積算表示部が鮮明】
表示機構全体がカプセル化されており、外気温との温度差によるくもりや、従来の湿式構造にあった水滴・水垢・鉄錆などによる汚れ等の検針難を解消いたしました。
また、表示機構部は「読みやすさ」を主眼にしたデザインです。
【表示機構部を隔離し、誤作動を解消】
表示機構は軽量水から隔離されており、微少な異物混入や反回答による歯車の破損、およびこれらに起因する遅動、不動の心配がありません。
【凍結・ウォーターハンマーにも安心】
表示機構は受圧構造のプラスチックケースに組み込まれているため、凍結あるいはウォーターハンマーにも強く、安心です。
種別接線流羽根車式
寸法W(mm)108
最小目盛1
適合流体水
型式承認番号第L1031号
使用流量(m3/D)10時間使用/3024時間使用/50
最大表示量(m3)99,999.9(赤字は小数点以下)100L以上はデジタル方式、10L,1Lはアナログ方式
使用最大流量(m3/h)10
流量範囲(m3/h)0.100~0.160未満(器差±5%)、0.160~12.5(器差±2%)
計量範囲(Q3/Q1R)100(m3/h)
使用流量(m3/月)420
たて形軸流羽根車式水道メーター。
地中やパイプシャフトなど暗く狭い場所での検針作業。
「読む人」の立場にたって、検針作業が確実に行える読みやすいデザインの乾式水道メーター!
耐久性に優れた中口径たて形軸流羽根車式メーターにも乾式構造を採用。
【積算表示部が鮮明】
表示機構全体がカプセル化されており、外気温との温度差によるくもりや、従来の湿式構造にあった水滴・水垢・鉄錆などによる汚れ等の検針難を解消いたしました。
また、表示機構部は「読みやすさ」を主眼にしたデザインです。
【表示機構部を隔離し、誤作動を解消】
表示機構は軽量水から隔離されており、微少な異物混入や反回答による歯車の破損、およびこれらに起因する遅動、不動の心配がありません。
【凍結・ウォーターハンマーにも安心】
表示機構は受圧構造のプラスチックケースに組み込まれているため、凍結あるいはウォーターハンマーにも強く、安心です。
種別たて形軸流羽根車式
質量(kg)4.8
容量30m3/h(0.1MPaの時※参考)
寸法L(mm)245
寸法H(mm)150
口径(Φmm)50
寸法l(mm)23
寸法W(mm)126
寸法h(mm)66
最小目盛1
適合流体水
型式承認番号第L093号
使用流量(m3/D)10時間使用/4424時間使用/80
最大表示量(m3)999,999.9(赤字は小数点以下)100L以上はデジタル方式、10L,1Lはアナログ方式
使用最大流量(m3/h)16
流量範囲(m3/h)0.160~0.256未満(器差±5%)、0.256~20(器差±2%)
計量範囲(Q3/Q1R)100(m3/h)
使用流量(m3/月)700
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。