測定用品 :「熱量計」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
リチウム電池を内蔵し電源不要。瞬時と積算流量を1台で表示。指示部は読みやすい方向に回転可能。各種液体へ対応可能。トータル積算とトリップ積算の2種類がリセットできます。CEマーク取得製品です。
電源リチウム電池内蔵(電池寿命/4年、電池交換不可)
定格電圧30VDC(最大)
温度範囲(℃)0~+60(液体)
構造防まつ構造(IP64相当)屋内仕様
最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃のとき)
粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体)
出力容量ON抵抗/150Ω以下、OFF抵抗/100kΩ以上(入力電流10mA以下において残り電圧1.5V以下)
周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
周囲温度(℃)0~+60
RoHS指令(10物質対応)対応
ND型流量センサーは羽根車式の計測原理で各種液体の計測に適し、低コスト・高品質なベストセラー商品です。
接続口径R1/2
質量(g)約120
温度範囲(℃)0~+60(凍結しないこと)
最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃の時)
精度±2%RS(標準取付姿勢時)
粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体)
計測対象水、薬液
周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
リード線長さ(mm)約600
周囲温度(℃)-10~+70
口径(mm)10
パルス定数(mL/P)7.69
回路電流(参考)赤(+V)=5V 周囲温度25℃の時回路電流 3.0mA ただし、プルアップ抵抗R=∞の時出力飽和電圧 0.92V ただしI(出力吸込電流)=4mA出力がLowの時
仕様RoHS指令対応品CEマーキング品
RoHS指令(10物質対応)対応
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。