3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
見やすい方向に表示部が回転 表示部は13ミリは、335度回転、フタは360度回転します。20ミリ・25ミリは、表示部が15度毎に270度回転します。 鮮明で見やすい乾式表示 指示部固定式メーターの1.7倍の表示サイズ。(メーカー比)汚れがたまりにくく採光率がアップしたドーム形状。 上から流れ方向が確認 矢印表示が逆取付防止に役立ちます。
適合流体 最高使用圧力(MPa)1 最小目盛1L 取付姿勢水平 圧力損失(MPa)0.063以下(使用最大流量時) 最高使用水温(℃)30
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接線流羽根車式水道メーター。 地中やパイプシャフトなど暗く狭い場所での検針作業。 「読む人」の立場にたって、検針作業が確実に行える読みやすいデザインの乾式水道メーター! 【積算表示部が鮮明】 表示機構全体がカプセル化されており、外気温との温度差によるくもりや、従来の湿式構造にあった水滴・水垢・鉄錆などによる汚れ等の検針難を解消いたしました。 また、表示機構部は「読みやすさ」を主眼にしたデザインです。 【表示機構部を隔離し、誤作動を解消】 表示機構は軽量水から隔離されており、微少な異物混入や反回答による歯車の破損、およびこれらに起因する遅動、不動の心配がありません。 【凍結・ウォーターハンマーにも安心】 表示機構は受圧構造のプラスチックケースに組み込まれているため、凍結あるいはウォーターハンマーにも強く、安心です。
種別接線流羽根車式 寸法W(mm)108 最小目盛1 適合流体 型式承認番号第L1031号 使用流量(m3/D)10時間使用/3024時間使用/50 最大表示量(m3)99,999.9(赤字は小数点以下)100L以上はデジタル方式、10L,1Lはアナログ方式 使用最大流量(m3/h)10 流量範囲(m3/h)0.100~0.160未満(器差±5%)、0.160~12.5(器差±2%) 計量範囲(Q3/Q1R)100(m3/h) 使用流量(m3/月)420
1台
67,980 税込74,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

たて形軸流羽根車式水道メーター。 地中やパイプシャフトなど暗く狭い場所での検針作業。 「読む人」の立場にたって、検針作業が確実に行える読みやすいデザインの乾式水道メーター! 耐久性に優れた中口径たて形軸流羽根車式メーターにも乾式構造を採用。 【積算表示部が鮮明】 表示機構全体がカプセル化されており、外気温との温度差によるくもりや、従来の湿式構造にあった水滴・水垢・鉄錆などによる汚れ等の検針難を解消いたしました。 また、表示機構部は「読みやすさ」を主眼にしたデザインです。 【表示機構部を隔離し、誤作動を解消】 表示機構は軽量水から隔離されており、微少な異物混入や反回答による歯車の破損、およびこれらに起因する遅動、不動の心配がありません。 【凍結・ウォーターハンマーにも安心】 表示機構は受圧構造のプラスチックケースに組み込まれているため、凍結あるいはウォーターハンマーにも強く、安心です。
種別たて形軸流羽根車式 質量(kg)4.8 容量30m3/h(0.1MPaの時※参考) 寸法L(mm)245 寸法H(mm)150 口径(Φmm)50 寸法l(mm)23 寸法W(mm)126 寸法h(mm)66 最小目盛1 適合流体 型式承認番号第L093号 使用流量(m3/D)10時間使用/4424時間使用/80 最大表示量(m3)999,999.9(赤字は小数点以下)100L以上はデジタル方式、10L,1Lはアナログ方式 使用最大流量(m3/h)16 流量範囲(m3/h)0.160~0.256未満(器差±5%)、0.256~20(器差±2%) 計量範囲(Q3/Q1R)100(m3/h) 使用流量(m3/月)700
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング