上皿天秤RADWAG(ラドワッグ)5日以内出荷
研究室でも工場でも迅速かつ高精度な質量測定を実現します。省エネルギー設計の電子部品とディスプレイに加え、内蔵充電式バッテリーを搭載しているため、電源にアクセスできない環境でも作業が可能です。
水分計RADWAG(ラドワッグ)5日以内出荷
水分計は、さまざまな材料の小さなサンプルの相対湿度を測定するための 実験室用計測機器です。MA.Rシリーズ は、水分計の基準を新たに定義し、より高い精度と効率性を提供します。
仕様●加熱モジュール:ステンレススチール●風袋範囲(g):-110質量(g)最大サンプル:110温度範囲(℃)乾燥:Max 160最小表示(mg)1再現性(%)水分含有計測:±0.05 (バッテリー ~ 2 g)、 ±0.01 (バッテリー ~ 10 g)最小表示(%)水分含有量:0.001秤量(g)110
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります