測定用品 :「トルク測定」の検索結果

関連キーワード
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
今田製作所引張圧縮試験機
デジタルフォースゲージと専用スタンドの組合せよりも安価で、簡単な操作で行える試験機です。オーバーロード防止機能や専用ソフトウェアでの測定など、引張圧縮試験機に準じた機能でご使用いただけます。小さく、軽いので置く場所を選びません。
用途接着部・熱シールのはく離試験。圧着端子の強度試験。食品・医薬品等の各種試験 その他【支柱まで】85mm ストローク(mm)130 寸法(mm)220×250×582 質量(kg)約12 電源AC100V~240V 3A 精度荷重レンジJIS1級試験機(測定して位置の±1%以内) テーブル寸法(mm)100×65(M8めねじ4か所) 表示荷重レンジ仕様表を確認のこと 安全装置任意設定上下限リミット装置、オーバーロード保護機能 機能ピークホールド機能、早送り機能、自動原点復帰機能、合否判定機能 取付ピッチ(mm)【試料取付】227~376 駆動方式DCブラシレスモーター速度制御 送り速度(mm/min)15~400
1台
289,800 税込318,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

今田製作所小物治具
寸法(mm)Φ23 最大荷重(kN)3
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

今田製作所チップ剥離治具
GT-52は引き剥がし用、GT-53は押し込み用のチップ剥離治具です。
幅(mm)10 最大荷重(N)500
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

今田製作所巻付チャック
糸・電線・ロープなどの線材の引張用治具です。試料のチャック切れを防ぐように、円筒に巻いた摩擦力で力を受ける構造です。
1組
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

今田製作所平型チャック
薄いものから厚いものまで掴むことの出来る引張試験用の最も一般的なチャックです。左右のフェーズで試験片を挟みます。
1組
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

締め込み不要のワンタッチ式チャックです。GC-90BT/GC-90BGTは、上下一組品の型式です。エアーチャックの代替品として使用できます。
1台ほか
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

今田製作所X-Yテーブル
試料の位置合わせに適した治具です。GT-20-1~3はX-Yの調整です
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

今田製作所角型治具
試料を引っ掛ける目的の治具でGT-30-2Wと組み合わせて、圧着端子の強度試験に利用されます。
質量(g)【上部】150 最大開き(mm)0~4 最大荷重(N)200
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

薄い試験片(厚さ最大2mm)の引張試験機用チャックです。接着シートのT字剥離試験等に多く利用されます。
最大荷重(N)500
1組ほか
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

試験機とT溝定盤のセット。デジタルフォースゲージと専用スタンドの組合せよりも安価で、簡単な操作で行える試験機です。オーバーロード防止機能や専用ソフトウェアでの測定など、引張圧縮試験機に準じた機能でご使用いただけます。小さく、軽いので置く場所を選びません。
用途接着部・熱シールのはく離試験。圧着端子の強度試験。食品・医薬品等の各種試験 その他【支柱まで】85mm ストローク(mm)130 寸法(mm)220×250×582 質量(kg)約12 電源AC100V~240V 3A 精度荷重レンジJIS1級試験機(測定して位置の±1%以内) テーブル寸法(mm)100×65(M8めねじ4か所) 表示荷重レンジ仕様表を確認のこと 安全装置任意設定上下限リミット装置、オーバーロード保護機能 機能ピークホールド機能、早送り機能、自動原点復帰機能、合否判定機能 取付ピッチ(mm)【試料取付】227~376 駆動方式DCブラシレスモーター速度制御 送り速度(mm/min)15~400
1セット
319,800 税込351,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

今田製作所小物治具
GP-5-0/1は引っ掛け用フックです。
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄い試験片(厚さ最大2mm)の引張試験機用チャックです。接着シートのT字剥離試験等に多く利用されます。GC-2-2A/GC-2-5Aは、小荷重対応のためアルミ製でやすり目がありません。
最大荷重(N)50
1組
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

今田製作所丸棒チャック
丸棒状の試験片を掴む引張用治具です。
1組
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

今田製作所クサビチャック
クサビ効果による自己締め付け作用があり、試料の着脱が容易に行えます。焼き入れした部品や硬度の高い材料など、初期咬み込みがない試料の場合、滑ることがあります。あらかじめご確認下さい。フェースはフラット形状(クロスやすり目)が標準です。
1組
74,980 税込82,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両端めねじのユニバーサルジョイントです。
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

今田製作所平型圧縮治具
質量(g)【上部】155 径(Φmm)【円盤】55 最大荷重(N)500
1組
41,980 税込46,178
3日以内出荷

今田製作所剥離治具
GT-40は90度を維持しながら剥離試験を行う治具です。上部治具はフィルムチャック、パンタグラフチャックなどからお選び下さい。(別売)
幅(mm)50 最大荷重(N)200 剥離130mm
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

今田製作所バイス治具
下部治具としていろいろな用途でご使用いただけます。
幅(mm)62 最大開き(mm)64 最大荷重(kN)3
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷

今田製作所剥離治具
GT-42は180度で引き剥がす剥離用治具です。上部治具はフィルムチャック、パンタグラフチャックなどからお選び下さい。(別売)
幅(mm)50 最大荷重(N)500 剥離120mm
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

今田製作所平型圧縮治具
自動調芯型で揺れ量も調整できます。
質量(kg)【上部】1.3 径(Φmm)【円盤】100 最大荷重(kN)10
1組
109,800 税込120,780
3日以内出荷

ゴム・テープなどの変形しながら伸びるものに適した引張用治具です。自己締め付け作用で変形しても抜けにくい構造です。
幅(mm)30 質量(g)【上部】180 最大荷重(N)500
1組
55,980 税込61,578
3日以内出荷

今田製作所折曲治具
3点折曲げ治具です。4点折曲げ治具も製作できます。GA-10Bは、主にセラミックの折曲試験に使用します。
1台
66,980 税込73,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

今田製作所ピンチャック
ピンを掴み、加圧試験で使用する治具です。突き刺し試験等で利用が多い治具です。
1組ほか
8,198 税込9,018
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

今田製作所小物治具
寸法(mm)Φ16 最大荷重(N)500
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

今田製作所接続ねじ
GQ-10-1~4は両端おねじの接続用です。
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

今田製作所平型圧縮治具
自動調芯型です。
質量(g)【上部】185 径(Φmm)【円盤】55 最大荷重(N)500
1組
61,980 税込68,178
3日以内出荷

今田製作所Tナット
下部治具固定用。
ねじ径M8
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

今田製作所ピンジョイント
両端めねじのピン接続型ジョイントです。
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります