デジタルフォースゲージと専用スタンドの組合せよりも安価で、簡単な操作で行える試験機です。オーバーロード防止機能や専用ソフトウェアでの測定など、引張圧縮試験機に準じた機能でご使用いただけます。小さく、軽いので置く場所を選びません。
用途接着部・熱シールのはく離試験。圧着端子の強度試験。食品・医薬品等の各種試験
その他【支柱まで】85mm
ストローク(mm)130
寸法(mm)220×250×582
質量(kg)約12
電源AC100V~240V 3A
精度荷重レンジJIS1級試験機(測定して位置の±1%以内)
テーブル寸法(mm)100×65(M8めねじ4か所)
表示荷重レンジ仕様表を確認のこと
安全装置任意設定上下限リミット装置、オーバーロード保護機能
機能ピークホールド機能、早送り機能、自動原点復帰機能、合否判定機能
取付ピッチ(mm)【試料取付】227~376
駆動方式DCブラシレスモーター速度制御
送り速度(mm/min)15~400
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。