絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(199)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,218)
  • エスコ(1,981)
  • 長野計器(1,201)
  • SK(新潟精機)(971)
  • テクロック(790)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(774)
  • ホーザン(726)
  • シンワ測定(691)
  • 測範社(671)
  • 第一測範(632)
  • TESA[測定用品](578)
  • アイゼン(573)
  • Hirschmann Test & Measurement(534)
  • アズワン(464)
  • カネテック(456)
  • ガステック(448)
  • RS PRO(447)
  • オーハウス(445)
  • 佐藤計量器製作所(445)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電極保持器 PS-□S(R) omron(オムロン)電極保持器 PS-□S(R)omron(オムロン)(22件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
電極部が簡単に抜き差しできるセパレートタイプで保守点検が容易。
長さ(mm)-タイプ-使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし氷結しないこと)
電極棒セット  F03-□ omron(オムロン)電極棒セット F03-□omron(オムロン)(8件のレビュー)
809税込890
1セット
当日出荷
電極棒、接続ナット、ロックナットを組合わせたセット形式です。
セット内容電極棒(形F03-01)×1本/接続ナット(形F03-02)1個/ロックナット(形F03-03)×2個質量(g)約190
フロートなしスイッチ omron(オムロン)フロートなしスイッチomron(オムロン)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から31日以内出荷
用途自動給・排水構造コンパクトプラグインタイプ
電極棒  F03-01 omron(オムロン)電極棒 F03-01omron(オムロン)(7件のレビュー)
999税込1,099
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
長い電極棒が必要な場合は1mごとに接続ナットとロックナット(2個)で延長可能。
長さ(m)1
取りつけ枠 F03-□ omron(オムロン)取りつけ枠 F03-□omron(オムロン)(3件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
用途取りつけ枠 形F03-12:形PS-□Sのフランジとして利用したり、ねじ加工ができないFRP製水槽等への取りつけにナットとして使用します。 コンクリート埋め込み取りつけ枠 形F03-13:形F03-12取りつけ枠を形F03-13にM5×25のねじで締めつけて固定し、コンクリート製水槽に埋め込んでください。 また、形F03-13はコンクリートの深さに合わせて切断してください。
フロートなしスイッチ(ベースタイプ) 61F-G□ omron(オムロン)フロートなしスイッチ(ベースタイプ) 61F-G□omron(オムロン)(12件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から9日以内出荷
ビルディングブロック方式の盤直付タイプで取りつけ・保守が容易なベーシック型リレーユニットがビルディングブロック方式のためメンテナンスが容易。動作状態がひとめでわかるLED動作表示つき。熱帯処理形と高温用も用意。使用周囲温度が高くても安定検出を実現。
種類フロートなしスイッチ 一般用 ベースタイプ制御対象、使用条件一般の浄水、汚水周波数(Hz)50/60出力AC220V 5A(抵抗負荷)、AC220V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4)耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55寿命電気的50万回以上、機械的500万回以上適合ケーブル1km以下使用周囲湿度45~85%RH許容電圧変動定格電圧の85~110%電極間電圧AC8V電極間電流AC約1mA以下電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)0~約4k電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)約15k~∞電気的寿命(定格負荷)50万回以上機械的寿命500万回以上制御対象一般の浄水、汚水推奨電極間動作抵抗約0~4kΩ推奨電極間復帰抵抗約15kΩ以上
フロートなしスイッチ(コンパクトタイプ) 61F-G□N omron(オムロン)フロートなしスイッチ(コンパクトタイプ) 61F-G□Nomron(オムロン)(7件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
待機電力を削減し、さらに軽量化を実現
高さ(mm)100奥行(mm)60周波数(Hz)50/60出力AC200V 3A(抵抗負荷)定格電圧(V)AC100/200耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55寿命電気的25万回以上、機械的1000万回以上使用周囲湿度45~85%RH許容電圧変動定格電圧の85~110%電極間電圧AC8V電極間電流AC約1mA以下
電極棒用接続ナット F03-□ omron(オムロン)電極棒用接続ナット F03-□omron(オムロン)(2件のレビュー)
429税込472
1個ほか
当日出荷から61日以内出荷
電極棒が1m以上になる場合に使用します。
仕様接続ナット
フロートなしスイッチ用リレーユニット omron(オムロン)フロートなしスイッチ用リレーユニットomron(オムロン)(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から121日以内出荷
保守点検の場合も配線をはずさずに取り替え可能です。
仕様リレーユニット特性保守点検の場合も配線をはずさずに取り替え可能です。また、他のリレーユニットとの交換もできます。関連資料セレクションガイド(2.5MB)
交互運転リレー omron(オムロン)交互運転リレーomron(オムロン)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
用途2台のポンプの交互運転付属品保持金具PFC-N8構造コンパクトプラグインタイプ電源電圧(V)AC100~240ピン数(ピン)8
電極保持器 BS-1(T) omron(オムロン)電極保持器 BS-1(T)omron(オムロン)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から62日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100
電極棒用ロックナット F03-□ omron(オムロン)電極棒用ロックナット F03-□omron(オムロン)(1件のレビュー)
48税込53
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
電極保持器に電極棒を取付ける時、または接続ナットを使うときに使用します。
仕様ロックナット
水中電極  PH-1/-2 omron(オムロン)水中電極 PH-1/-2omron(オムロン)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~+60種別ビニールコード
クランプ電力ロガー ZN-CTC11 omron(オムロン)クランプ電力ロガー ZN-CTC11omron(オムロン)(2件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
ワンタッチ装着で手間いらず。クランプ一体型電力ロガー
仕様記録値:電流値・瞬時電力・積算電力量付属品取扱説明書、USBケーブル(mini-B)、ハンドストラップ(本体装着状態で梱包)材質ABS使用温度範囲(℃)(電池駆動時)0~50、(USB充電時)0~40表示液晶7セグ4桁1段表示、補助情報インジケータ表示、CHARGE LED消費電流(mA)75mA以下(USB接続時の最大消費電流)電池約1週間持続(記録間隔1s、周囲温度23℃時)測定電流(一次側定格)1.2~200A適合回路単相2線/三相3線(三相平衡扱い)
電極帯用接着剤  F03-□ omron(オムロン)電極帯用接着剤 F03-□omron(オムロン)(5件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
1個でエンドキャップ約5個分の接着が可能です。
質量(g)約5
フロートなしスイッチ(プラグインタイプ) 61F-G□P omron(オムロン)フロートなしスイッチ(プラグインタイプ) 61F-G□Pomron(オムロン)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
小型、省スペースのプラグインタイプ、ポンプ盤や機械装置内蔵に最適。AC220V 5A(抵抗負荷)の大容量開閉。DINレール取りつけで作業性を向上。ソケット部の配線はそのままで、メンテナンス時の交換が可能。
質量(g)約495許容電圧変動定格電圧の85~110%電極間電圧AC8V電極間電流AC約1mA以下消費電力(VA)約6.4電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)0~約4k電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)約15k~∞応答時間動作時80ms以下復帰時160ms以下ケーブル長(m)1k以下(600V0.75mm23芯完全絶縁処理キャブタイヤケーブル使用の場合)出力AC200V 5A(抵抗負荷)AC200V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4)使用周囲温度(℃)-10~55使用周囲湿度45~85%RH絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min寿命電気的:50万回以上機械的:500万回以上種類フロートなしスイッチ 一般用 プラグインタイプ制御対象、使用条件一般の浄水、汚水制御対象一般の浄水、汚水推奨電極間動作抵抗約0~4kΩ推奨電極間復帰抵抗約15kΩ以上
検知帯用ステッカ omron(オムロン)検知帯用ステッカomron(オムロン)
1,998税込2,198
1パック(30個)
当日出荷
検知帯絶縁樹脂と同材質を採用したステッカ。
材質(本体)ポリエチレン
電極帯用 割シズ(ウエイト)  F03-07 omron(オムロン)電極帯用 割シズ(ウエイト) F03-07omron(オムロン)(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
適合形F03-05、形PH-1,形PH-2材質SUS304
電極保持器 PS-31 omron(オムロン)電極保持器 PS-31omron(オムロン)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
小型・軽量で、機器内蔵など取りつけスペースに制限のあるところに最適。
用途浄水などの一般用途 小スペース用(3極)仕様電極保持器材質樹脂製(PBT:ポリブチレンテレフタレート)タイプ電極棒付属タイプ極数3極使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし氷結しないこと)使用圧力大気圧絶縁抵抗(MΩ)100以上
電極帯  F03-□ omron(オムロン)電極帯 F03-□omron(オムロン)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻(1m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
レベル機器 omron(オムロン)レベル機器omron(オムロン)(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から121日以内出荷
電極帯用接続ナット F03-□ omron(オムロン)電極帯用接続ナット F03-□omron(オムロン)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1パック(10個)
当日出荷
電極棒が1m以上になる場合に使用します。
材質SUS304質量(g)約20
電極帯用防塵用ゴムキャップ  F03-□ omron(オムロン)電極帯用防塵用ゴムキャップ F03-□omron(オムロン)
899税込989
1個
欠品中
適合形PS-31
漏水検知器 omron(オムロン)漏水検知器omron(オムロン)
15,880税込17,468
1個
当日出荷
構造コンパクトプラグインタイプ電源電圧(V)AC100~240出力タイプリレー出力
交互運転リレー 61F-AN omron(オムロン)交互運転リレー 61F-ANomron(オムロン)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
モータの寿命を延ばし、水槽清掃時、ポンプ故障時には片方運転で緊急対応可能。ラチェットリレー形G4Qと同様の動作を行う電子リレー。形G4Qに比べ、電源印加時間が短く、取りつけ方向に制限なし。
用途2台のポンプの交互運転端子種別ねじ締め式質量(g)約215種類交互運転リレー コンパクトタイプ耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(接点回路一括と電源回路間)応答時間動作時25ms以下、復帰時30ms以下(最小パルス印加時間)40ms以上(最小休止時間)200ms以上絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガにて)(接点回路一括と電源回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1mm耐衝撃(耐久)98m/s2使用周囲湿度45~85%RH電気的寿命(定格負荷)10万回以上機械的寿命100万回以上(開閉ひん度1800回/時)関連資料セレクションガイド(2.5MB)
電極保持器 BF-□(R) omron(オムロン)電極保持器 BF-□(R)omron(オムロン)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から77日以内出荷
電極部が簡単に抜差しできるセパレート形です。 電極部の保守点検が容易です。 ねじ込み取り付けと取り付け枠による固定との共用形です。 ビルの給、排水などの浄水用です。
用途浄水などの一般用途に材質絶縁部:PPS樹脂製・金属部:SUS使用温度範囲(℃)電極部:-10~+150(ただし、所定内条件において氷結のないこと)端子部:-10~+70(ただし、所定内条件において結露、氷結のないこと)使用圧力大気圧絶縁抵抗(MΩ)100使用周囲温度(℃)電極部:-10~150(ただし、所定内条件において氷結のないこと)/端子部:-10~70(ただし、所定内条件において結露、氷結のないこと)
電極帯用絶縁キャップ  F03-□ omron(オムロン)電極帯用絶縁キャップ F03-□omron(オムロン)
169税込186
1個
当日出荷
液面レベルセンサ E2K-L omron(オムロン)液面レベルセンサ E2K-Lomron(オムロン)
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
仕様●検出可能物体:液体●検出液面位置:凹マーク位置●温度の影響:0~55℃の温度範囲内で23℃時の検出レベルの±4mm(純水および20%塩水にて)●電圧の影響:定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時の検出レベルの±0.5mm付属品結束バンド2本、すべり止めチューブ4個、感度調整用ドライバ1本、取扱説明書材質非金属(適用パイプ)、NBR(コードクランプ)幅(mm)33高さ(mm)34質量(g)約70奥行(mm)20適合規格IEC規格IP66電源電圧DC12~24V、リップル10%以下(DC10.8~30V)肉厚(mm)1.5以下(適用パイプ)耐電圧AC500V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間外径(Φmm)12~26(適用パイプ)繰返し精度(mm)±0.2以下材質(ケース)耐熱ABS制御出力開閉容量:100mA以下、残留電圧:1V以下(負荷電流:100mA、コード長:2m時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間使用周囲温度(℃)使用時:0~55、保存時:-10~65(ただし、氷結・結露のないこと)材質(カバー)耐熱ABS使用周囲湿度使用時・保存時:各25~85%RH(ただし、結露のないこと)耐衝撃(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回表示灯検出表示(橙色)消費電流12mA以下応差(mm)0.3~3耐振動(Hz)10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
サージキラー・ユニット 61F-03B/-04B omron(オムロン)サージキラー・ユニット 61F-03B/-04Bomron(オムロン)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌日出荷
雷から形61F本体を保護。誘導雷障害からの保護を目的とした高容量保安器。高架水槽や山間部など誘導障害を受けやすい条件下で使用。
電圧(V)(放電開始)DC90±20耐衝撃電圧(V)200k 1×40μs耐衝撃電流6000A 1×40μs質量(g)約35関連資料セレクションガイド(2.5MB)
IoT液体流量センサ omron(オムロン)IoT液体流量センサomron(オムロン)
89,980税込98,978
1個
9日以内出荷
質量(g)約190適合規格IP67接続方式M12-4極コネクタタイプ制御出力PNP/NPN切替式通信方式IO-Linkアナログ通信使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~70(ただし氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護材質(Oリング)FKM使用周囲湿度動作時、保存時:各35~85%RH(ただし結露しないこと)材質(ヘッド)PPSU耐衝撃(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回材質(ボタン)PBT材質(表示部)PES耐振動(Hz)10~2000 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
フロートなしスイッチ(超高感度タイプ) 61F-HSL omron(オムロン)フロートなしスイッチ(超高感度タイプ) 61F-HSLomron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
31日以内出荷
氷、純水、湿気の検出に最適氷、純度の高い蒸留水、湿気の検出など電気が流れにくい場合に使用。
用途氷、純度の高い蒸留水、湿気などの固有抵抗が高い場合の漏水検知種類フロートなしスイッチ 超高感度用可変式 プラグインタイプ出力AC220V 5A(抵抗負荷)AC220V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4)定格電圧(V)AC100または200V 50/60Hz(共用)耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55消費電力(VA)3.2以下(動作時)使用周囲湿度45~85%RH許容電圧変動85~110%電極間電圧DC13V以下電極間電流DC約1mA以下電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)0~5M(可変)電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)電極間動作抵抗+2.5Ω以上電気的寿命(定格負荷)50万回以上機械的寿命500万回以上制御対象蒸留水など固有抵抗の高い液体推奨電極間動作抵抗約0~5MΩ推奨電極間復帰抵抗電極間動作抵抗+2.5MΩ以上
電極棒および周辺部品 F03-□ omron(オムロン)電極棒および周辺部品 F03-□omron(オムロン)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
温度調節器 PID制御 電圧出力数:2 omron(オムロン)温度調節器 PID制御 電圧出力数:2omron(オムロン)
93,980税込103,378
1個
7日以内出荷
CEE5ECデジタル温度コントローラ(48 x 96 mm)幅広い用途に適した温度コントローラのプレミアム製品 このコントローラは、汎用の熱電対、PT、アナログ電流 / 電圧などのさまざまなセンサ入力アレイに対応します。 E5ECシリーズには、それぞれの要件に適合する温度コントローラが揃っています。大型白色LCDディスプレイ、高さ18 mmで最高の見やすさ 3レベルディスプレイ - PV / SV / MVの同時4桁表示 サンプリング周期時間: 50 ms さらに広がった入出力レンジ: 4 補助出力、6イベント入力、伝送出力、及びリモートSP入力 短胴筐体、奥行きわずか60 mm プログラミング不要な通信によりPLCへの接続が簡単 コンポーネント通信を利用して温度コントローラを相互にリンク可能 上部パネルと前面パネルの両方にツールポートを装備 CX-Thermoソフトウェア(Windows XP、7)で簡単セットアップ、USB変換ケーブルを通じてパソコンから電源を供給するため、本体用供給電源不要
仕様●出力タイプ:電圧●電源電圧:24 V ac/dc●サイズ:48 x 96mm●出力数:2●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●入力方式:ユニバーサル●パネル奥行き:59mm●コード番号:760-5485アズワン品番65-7276-36
温度調節器 PID制御 リレー出力数:1 omron(オムロン)温度調節器 PID制御 リレー出力数:1omron(オムロン)
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
CEE5CC デジタル温度調節器オムロンの E5CC シリーズ温度コントローラは、さまざまな用途に対応するプレミアム PID ベースコントローラです。ユニバーサル入力、熱電対、PT、アナログ電流・電圧入力など、多彩なセンサー入力に対応します。E5CCシリーズ温度調節器では、プログラムと用途の要件に正確に適合するように、さまざまな構成が用意され、信頼性が高く簡単に使用できるシステムを実現できます。 調節器のコンパクトな 48 x 48 mm ユニットは業界標準のサイズで、一般的なシステムユニットに収まるため、すばやく簡単に設置することができます。E5CCシリーズは、高さ15.2mm白色PV表示を採用し、あらゆる用途で視認性が向上します。 E5CCシリーズのPID制御は、加熱・冷却プロセスを別々に制御するように設定することができます。この機能により、用途に応じた応答特性で異なるシステムを制御するプログラミングが可能になります。PID制御の自動調整機能により、初期パラメータをすばやく簡単に設定することができ、迅速な設置・試運転をスムーズに行うことができます。E5CCシリーズは、より基本的な用途向けに、標準的なオン / オフ制御機能も備えています。特長大型の白色 LCD ディスプレイ 文字高さ:15.2 mm 2段表示:PV/SV、4桁表示 50ms の高速サンプリング 奥行60 mmのハウジングケース プログラミング不要な通信により PLC に簡単接続 コンポーネント通信を利用して温調器同士を連結可能 CX-Thermoソフトウェア(Windows XP, 7)で簡単セットアップ、USB変換ケーブルで追加電源不要
温度調節器 PID制御 リレー出力数:1 omron(オムロン)温度調節器 PID制御 リレー出力数:1omron(オムロン)
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
CEE5ECデジタル温度コントローラ(48 x 96 mm)幅広い用途に適した温度コントローラのプレミアム製品 このコントローラは、汎用の熱電対、PT、アナログ電流 / 電圧などのさまざまなセンサ入力アレイに対応します。 E5ECシリーズには、それぞれの要件に適合する温度コントローラが揃っています。大型白色LCDディスプレイ、高さ18 mmで最高の見やすさ 3レベルディスプレイ - PV / SV / MVの同時4桁表示 サンプリング周期時間: 50 ms さらに広がった入出力レンジ: 4 補助出力、6イベント入力、伝送出力、及びリモートSP入力 短胴筐体、奥行きわずか60 mm プログラミング不要な通信によりPLCへの接続が簡単 コンポーネント通信を利用して温度コントローラを相互にリンク可能 上部パネルと前面パネルの両方にツールポートを装備 CX-Thermoソフトウェア(Windows XP、7)で簡単セットアップ、USB変換ケーブルを通じてパソコンから電源を供給するため、本体用供給電源不要
仕様●出力タイプ:リレー●電源電圧:100→ 240 V ac●サイズ:48 x 96mm●出力数:1●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●シリーズ:E5EC●パネル奥行き:60mm●コード番号:755-3242アズワン品番65-7314-54
温度インジケータ LED Multi Line omron(オムロン)温度インジケータ LED Multi Lineomron(オムロン)
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
K、T、N (-100℃以下): ±2℃ ±1ディジット以下 U、L: ±2℃ ±1ディジット以下 B (400℃以下): 指定なし R、S (200℃以下): ±3℃ ±1ディジット以下 W: (測定値の±0.3 %又は±3℃の大きい方) ±1ディジット以下K3HB-H温度パネルメータ1/8 DIN (48 x 96 mm)形式の1つのユニットで熱電対とPT100の両方の入力に対応します。さらに出力を追加して、オン / オフ制御や外部アラーム信号伝達を実現することができます。高分解能(0.01℃)の2色表示により、プロセスの状態が示されます。また、パネルは、ユニットを苛酷な環境や洗浄環境で使用できるIP66 (NEMA4x)保護等級となっています。直観的なメニュー構造によりセットアップが簡単 0.01℃の高分解能表示、20 msの高速サンプリングに対応 2点入力補正により、入力範囲全体にわたってセンサが原因のオフセットを除去可能 別売りのオプションカードを使用すればメータを用途に合わせて調整可能(代表品番 ; 611-7637 611-7637 ) 2色表示と、大きさ、スケール、又は偏差を表示する設定可能な棒グラフにより、プロセスの状態を瞬時に判定可能 精度: 熱電対入力: (測定値の±0.3 %又は±1℃の大きい方) ±1ディジット以下(「備考」を参照)、白金測温抵抗体入力: (測定値の±0.2 %又は±0.8℃の大きい方) ±1ディジット以下
仕様●ディスプレイのタイプ:LED, Multi Line●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●コード番号:611-7558アズワン品番65-7285-95
温度調節器 PID制御 電圧出力数:2 omron(オムロン)温度調節器 PID制御 電圧出力数:2omron(オムロン)
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
E5ACデジタル温度コントローラ(96 x 96 mm)温度コントローラシリーズE5ACは、正確さ、使いやすさ、制御性能の面で新たな世界標準となっている製品です。 このシリーズを使用すると、セットアップの時間や労力を節約できるだけでなく、迅速で正確なプロセスの監視と制御が可能になります。 この新シリーズの非常に読みやすいディスプレイによって人為的ミスを減らすことができます。遠距離又はあらゆる角度から見えるハイコントラスト白色LCDディスプレイ セットアップが簡単で、電源なしでCX-Thermoから操作可能 高速サンプリング周期50 ms 診断機能で安全な動作 便利なタイマーとロジック操作機能によりPLCが不要 上部パネルと正面パネルの両方に用意されたツールポート 奥行きわずか60 mmの短いボディ
仕様●出力タイプ:電圧●電源電圧:24 V ac/dc●サイズ:96 x 96mm●出力数:2●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●温度範囲:-200 → +2300℃●利用可能な通信モジュール:あり●ディスプレイのタイプ:LCD●IP保護等級:IP00, IP20, IP66●シリーズ:E5AC●パネル奥行き:60mm●コード番号:780-5436アズワン品番65-7333-49
温度調節器 PID制御 電圧出力数:1 omron(オムロン)温度調節器 PID制御 電圧出力数:1omron(オムロン)
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
CEE5CC デジタル温度調節器オムロンの E5CC シリーズ温度コントローラは、さまざまな用途に対応するプレミアム PID ベースコントローラです。ユニバーサル入力、熱電対、PT、アナログ電流・電圧入力など、多彩なセンサー入力に対応します。E5CCシリーズ温度調節器では、プログラムと用途の要件に正確に適合するように、さまざまな構成が用意され、信頼性が高く簡単に使用できるシステムを実現できます。 調節器のコンパクトな 48 x 48 mm ユニットは業界標準のサイズで、一般的なシステムユニットに収まるため、すばやく簡単に設置することができます。E5CCシリーズは、高さ15.2mm白色PV表示を採用し、あらゆる用途で視認性が向上します。 E5CCシリーズのPID制御は、加熱・冷却プロセスを別々に制御するように設定することができます。この機能により、用途に応じた応答特性で異なるシステムを制御するプログラミングが可能になります。PID制御の自動調整機能により、初期パラメータをすばやく簡単に設定することができ、迅速な設置・試運転をスムーズに行うことができます。E5CCシリーズは、より基本的な用途向けに、標準的なオン / オフ制御機能も備えています。特長大型の白色 LCD ディスプレイ 文字高さ:15.2 mm 2段表示:PV/SV、4桁表示 50ms の高速サンプリング 奥行60 mmのハウジングケース プログラミング不要な通信により PLC に簡単接続 コンポーネント通信を利用して温調器同士を連結可能 CX-Thermoソフトウェア(Windows XP, 7)で簡単セットアップ、USB変換ケーブルで追加電源不要
仕様●出力タイプ:電圧●電源電圧:100→ 240 V ac●サイズ:48 x 48mm●出力数:1●シリーズ:E5CC●パネル奥行き:72.1mm●コード番号:760-5315アズワン品番65-7276-87

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品