1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●検出可能物体:液体●検出液面位置:凹マーク位置●温度の影響:0~55℃の温度範囲内で23℃時の検出レベルの±4mm(純水および20%塩水にて)●電圧の影響:定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時の検出レベルの±0.5mm 付属品結束バンド2本、すべり止めチューブ4個、感度調整用ドライバ1本、取扱説明書 材質非金属(適用パイプ)、NBR(コードクランプ) 幅(mm)33 高さ(mm)34 質量(g)約70 奥行(mm)20 適合規格IEC規格IP66 電源電圧DC12~24V、リップル10%以下(DC10.8~30V) 肉厚(mm)1.5以下(適用パイプ) 耐電圧AC500V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 外径(Φmm)12~26(適用パイプ) 繰返し精度(mm)±0.2以下 材質(ケース)耐熱ABS 制御出力開閉容量:100mA以下、残留電圧:1V以下(負荷電流:100mA、コード長:2m時) 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 使用周囲温度(℃)使用時:0~55、保存時:-10~65(ただし、氷結・結露のないこと) 材質(カバー)耐熱ABS 使用周囲湿度使用時・保存時:各25~85%RH(ただし、結露のないこと) 耐衝撃(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回 表示灯検出表示(橙色) 消費電流12mA以下 応差(mm)0.3~3 耐振動(Hz)10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります