測定用品 :「計器 取付板」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。この温度計はJIS B7528に準じています。隔測距離(リード長)3mで、取付ネジはスライド形になっており、感温筒上を任意にセットできます。(一旦取付ネジを固定されますと位置変更ができなくなりますのでご注意下さい!)取付ネジをご使用にならない場合は投込式の温度計としてご使用可能です。指示部の取付は壁掛式です。
材質感温部/SUS304取付ねじ部/黄銅、クロムメッキケースおよびカバー/アルミニウム合金ダイカスト(ADC)透視板/普通板ガラス
形状感温部/直管形
ケース色黒色、アクリル樹脂塗装
感温部太さ×長さΦ10×200mm
設置方式壁掛け
導管長さ(mm)3000
目盛板白地黒文字黒目盛
温度表示方式指針式
温度計の種類隔測式
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。