測定用品 :「電位測定器」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
正確なDC電位・電圧測定
標準的なDC電位出力
計装校正
熱電対と二次熱計測を校正します
標準の抵抗器と共に、直流電流と抵抗を測定することができます
検流計内蔵のヌル測定
1つの乗算器と2つの測定ダイヤル
携帯用金属ケースでの保護と遮蔽
仕様【測定ダイヤル】ダイヤル1:0~220mV(22段階)、ダイヤル2:0~10mV、【検流計(内蔵)感度】0.6μA/div、【検流計(内蔵)バッテリー】9V 6F22
質量(kg)約2.5
測定範囲(電位・電圧測定)0~230mV/0~46mV、(電位出力)1~11Ω/0.1~1.1Ω
電源(V)(ブリッジ)1.5×2
倍率(電位・電圧測定)ダイヤル:×1/×0.2、(電位出力)ダイヤル:×100/×10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×210
分解能(電位・電圧測定)50μV/10μV
湿度範囲(最大)85%、相対湿度
確度(電位・電圧測定)0.1%、(電位出力)0.2%
動作温度(℃)5~35
動作電流(mA)(電位・電圧測定)5/1
抵抗値(Ω)(電位出力)標準10Ω/1Ω
1個
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。