測定用品 :「オイル 温度計」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱電対タイプ。室内など空間の温度測定に。ステンレスプローブを対象物に接触させて、特定の箇所の温度測定に。ステンレスプローブを突き刺して、オイル・冷媒などの液体や固形物の内部温度の測定も可能。最高/最低温度設定機能付で、設定温度到達をアラームでお知らせ。
付属品電池 質量(g)100 電源単4乾電池 測定範囲(℃)-50~200 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)21×79×109 精度±1℃(-20℃~120℃)、±2℃(120℃~200℃)、±3℃(-50℃~-20℃) 温度測定範囲(℃)-50~200 精度(℃)±1(-20~120℃)、±2(120~200℃)、±3(-50~-20℃) 分解能(℃)0.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×21×109 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル 温度計の種類熱電対温度計
1台
9,598 税込10,558
3日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります