1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Y68864 ワイヤレスチャージングスケール アサダ 動画あり
専用アプリでチャージ量を確認:計測結果をスクリーンショットで取れば、報告書作成の時間短縮に便利。
セット内容チャージングスケール、ケース 質量(kg)2.9 使用温度範囲(℃)0~50 ひょう量(kg)100 電源9Vアルカリ乾電池 寸法(Φmm)300(計量台) 測定精度読取値の±0.05% 分解能5g 対応iOS、Android 電池寿命(連続時間)約40 アズワン品番65-2354-26 対応冷媒種別CFC・HCFC・HFC・HCなど 通信距離(m)38(現場状況により変化あり)
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング