測定用品 :「ACアダプタ DC15」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TH2830 クリアスコープ2830HD-X ビーバー(アサダ) 動画あり
ビーバー(アサダ)クリアスコープ2830HD-X
付属品標準:ACアダプタ、miniUSBケーブル、SDカード、清掃キット一式、収納バッグ 質量(kg)10.3 電源(V)リチウムイオンバッテリ(内蔵)、ACアダプタ(入力:AC100・出力:DC15 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×300×430 外部出力AV出力(miniHDMI)、USB(マスストレージ) 適合管径(Φmm)40~150(100以上は別販売品のブラシガイド28をご使用下さい) 充電時間約4時間 視野角165°(対角) ケーブル【カメラ】Φ7mm×30m 保存形式解像度:1280×720ピクセル(静止画:JPEG/動画:AVI(H.264))、媒体:SDカード(最大32GBまで対応) 液晶モニター7型TFTカラー液晶/解像度:1024×600ピクセル 使用時間(時間)1回の充電における:フル充電で約4時間(※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります。) ヘッド寸法(mm)外形:【カメラ】28 適合範囲(cm)焦点:5~ 通過径(Φmm)曲管:40~150(100以上は別販売品のブラシガイド28をご使用下さい)
1個
469,800 税込516,780
当日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります