測定用品 :「亀裂深度計」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オリンパス超音波探傷器
ポータブルで使いやすく高性能なデジタル超音波探傷器です。 効率的なメニュー構成とダイレクトアクセスキーにより質の高い探傷作業を簡単に実現します。 優れた探傷性能を備えた簡単操作の探傷器です。 信頼性の高い多くの機能を、小型で使いやすい筐体に凝縮しています。
用途場所・環境問わず様々な探傷検査に 仕様バッテリータイプ(リチウムイオン充電可能バッテリー標準搭載) トラスコ品番773-6525 セット内容バッテリー(1本)、キャリングケース、ACバッテリーチャージャー 幅(mm)236 質量(kg)1.68(オプションのリチウムイオンバッテリー含む) 高さ(mm)167 奥行(mm)70 電源(V)ACメイン100VAC~120VAC、200VAC~240VAC、50Hz~60Hz 接続【探触子】BNCまたは大LEMO ディスプレイフルVGA(640×480ピクセル)、半透過型カラーLCD 内部メモリー内蔵メモリー100000ID 外部メモリー2GBmicroSDカード バッテリー稼動時間15時間~16時間(リチウムイオン)、3時間(アルカリ乾電池)
1台
1,298,000 税込1,427,800
30日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング