コンパクトで複合気象要素を計測できるセンサーです。風向風速と雨量センサーはヒーター付です。コンパクトで複合気象要素を計測できるセンサーです。風向風速と雨量センサはヒータ付です。
用途風向風速、温湿度、気圧、雨量を計測。
トラスコ品番455-6666
質量(kg)1.2
電源(V)DC12/24
寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×287
測定範囲(℃)-50~60
ケーブル長(m)10(出力用)
精度(風向)3度、(風速)0.3m/sまたは3%、(気温)0.2℃、(湿度)2%、(気圧)1.5hPa
分解能0.1m/s(精度)
風速測定範囲(m/s)0~60
1台
¥579,800
税込¥637,780
翌々日出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。