測定用品 :「粗度計」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属表面に残るオイル・グリース・潤滑剤・ワックスなどを検知し、クリーン度をパーセンテージで表示します。 次工程での仕上がり(コーティング・表面処理・粘着・その他)などに影響する表面クリーン度を簡単に測定し数値表示します。
仕様【測定皮膜】オイル・グリース・潤滑剤・ワックス・他、【キャリブレーション設定方法】クリーンな表面での自動検定、【対象金属面】各種金属面で検定可能(スチール・アルミ・銅・金・他) トラスコ品番756-3191 質量(kg)5 直径(Φmm)【測定点】1 電源充電式バッテリーまたは電源アダプター 表示【測定数値】クリーン度%表示 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×30×100 測定方法UV光による蛍光測定法 測定範囲(%)0~100 測定距離(mm)4.7
1台
1,998,000 税込2,197,800
60日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります