温湿度記録計 温湿きろく君KOKUSAI(国際チャート)当日出荷から翌々日出荷
円形記録紙で1日・8日・32日間の温度・湿度の変化を同時に記録します。
カビやダニを防止するための室内の温湿度の 記録用にお使いいただけます。
温度は赤い線、湿度は青い線で同時に記録されますので、一目でその変化がわかります。
用途園芸用の温室、オフィス、試験室、倉庫から、ご家庭での温湿度記録に。カバー色アイスホワイト形状壁掛形自記式質量(g)650電源単3乾電池×1本付き(1年間連続)精度±2℃(記録紙最小目盛1℃)温度測定範囲(℃)-10~+40温度センサーバイメタル湿度センサーナイロンフィルム相対湿度0~100%RH記録紙円形寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)200×200×60湿度精度±5%RH(記録紙最小目盛2%RH)(相対湿度30~90%RHにおいて)記録時間KC10-WD1日/1回転、KC10-WW8日/1回転、KC10-WM32日/1回転外径(mm)165
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
無充電表示器長谷川電機工業税込¥64,878¥58,980
CRキタジマ税込¥10,668~¥9,698~
力量キタジマ税込¥12,078~¥10,980~
伸縮管東京計装税込¥29,678~¥26,980~