絞り込み
ブランド
  • MG(旧エム・システム技研)
  • モノタロウ(197)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,079)
  • エスコ(2,468)
  • 長野計器(1,237)
  • SK(新潟精機)(970)
  • テクロック(787)
  • ホーザン(726)
  • シンワ測定(690)
  • A&D(675)
  • 測範社(671)
  • 第一測範(631)
  • アイゼン(572)
  • Hirschmann Test & Measurement(542)
  • テサ (tesa)(482)
  • アズワン(476)
  • testo(テストー)(470)
  • カネテック(456)
  • RS PRO(455)
  • 佐藤計量器製作所(445)
  • オーハウス(443)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
携帯形電流信号発生器 MG(旧エム・システム技研)携帯形電流信号発生器MG(旧エム・システム技研)(6件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
計装システムやプラント等のメンテナンス、検査・試験時においてループチェックを行うために使用。 現場伝送器の代わりに模擬信号を受信側でシュミレーション可能。 小形・軽量でポケットに入るハンディーサイズ。 機能を使用対象、作業内容に必要な4/12/20mAを用意。 信号方式は2線式/4線式に対応。
仕様使用形態/据置用スタンド、ストラップ取付穴付属品テストリード(1.2m)、単3乾電池(2本)穴径(Φmm)モニタ端子/Φ2電圧(V)4線式モード/(出力端子間最大)DC21.5±0.5出力モニタ/出力電流を直接測定接続Φ2のテストプラグ連続使用時間(時間)約7(負荷抵抗値750Ω、12mA出力、新品アルカリ単2乾電池)材質(ハウジング)ABS樹脂出力範囲共通/(VR)アナログ調整ボリュームにてDC0~24mAを出力設定可能LED色赤色(POWERスイッチON時点灯)負荷抵抗4線式モード/(許容)750Ωモニター出力共通/モニタ切換スイッチがM側のときにモニタ可能最大入力電圧2線式モード/公称DC24V(DC28V以下)動作切換スイッチ2線式/4線式切替スイッチにて2線式と4線式を切換可能固定出力共通/(固定値)VR出力切換スイッチにて4、12、20mAの固定出力を設定可能
コンフィギュレータ接続ケーブル(USB対応、ステレオジャック用、絶縁付 MG(旧エム・システム技研)コンフィギュレータ接続ケーブル(USB対応、ステレオジャック用、絶縁付MG(旧エム・システム技研)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
ケーブル長(m)1
チャートレス記録計 MG(旧エム・システム技研)チャートレス記録計MG(旧エム・システム技研)
95,980税込105,578
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
96角チャートレス記録計。高い防塵・防滴性能(IP65)
電源100~240V AC
電力マルチメータ MG(旧エム・システム技研)電力マルチメータMG(旧エム・システム技研)
51,980税込57,178特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
電力系統の1回路を接続するだけで交流諸量の計測が可能。盤内配線の省力化、省スペース化を実現。 各種パラメータは本体の前面ボタンまたはコンフィギュレータソフトウェアにより設定可能。 計測値、積算値、設定データは電源OFF時も不揮発メモリに記憶。 警報または電力量パルスをオープンコレクタで出力。 電気装置組込用の電力監視メータとして省スペース・省配線・省コストを実現。
種類単相2線式、単相3線式、三相3線式、三相4線式入力480V/5A AC、接点入力:24V DC
データマルキット タイプB MG(旧エム・システム技研)データマルキット タイプBMG(旧エム・システム技研)
139,800税込153,780
1セット
20日以内出荷
データマル(形式:DL8)のデモキット WEBブラウザでロギングデータを確認しながらデータマルの 動作を確認する セットアップ済みなので、簡単にロギング画面を確認可能 インターネット接続環境を用意すれば、メール通報機能も体 験可能
付属品DL8用エンドカバー、コンフィギュレータ接続ケーブル(形式:COP-US)、ACアダプタ、電源ケーブル(本体給電用)、USB充電器またはACアダプタ(無線LANルータ給電用)、LANケーブル×1本、e-CONケーブル(コネクタ着脱デモ用)×2本質量(kg)約1.3
チャートレス記録計(ユニバーサル入力型) MG(旧エム・システム技研)チャートレス記録計(ユニバーサル入力型)MG(旧エム・システム技研)
259,800税込285,780
1個
8日以内出荷
直流電圧信号・熱電対・測温抵抗体のいずれかから入力選択ができ、個別に仕様を設定できます。 見やすい5.5型TFT液晶で、簡単操作のタッチパネル式です。 Ethernet(Modbus/TCP)を標準装備していますので、パソコンでリアルタイム監視が可能です。 直流電圧入力4チャンネル以下の場合、高速サンプリングモードで100ミリ秒のデータ収集が可能です。
仕様●入力種別:アナログ信号/直流電圧・熱電対・測温抵抗体、デジタル信号/トリガ入力(1点)●収録周期:0.1、0.5、1、2、5、10秒、1分、10分(電圧入力の場合)●Ethernet通信:10BASE-T/100BASE-TX(自動切替)、IEEE802(10BASE-T)、IEEE802.3(100BASE-TX)規格準拠●供給交流電源:許容電圧範囲/AC85~264V 47~66Hz、AC100V 約25VA、AC240V 約35VA●保護等級:IP65準拠 ●警報機能付 ●演算機能付寸法(mm)151.5×172×151.5
71VR1用IrDA通信アダプタ(コンフィギュレータ用) MG(旧エム・システム技研)71VR1用IrDA通信アダプタ(コンフィギュレータ用)MG(旧エム・システム技研)
26,980税込29,678
1台
7日以内出荷

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら