3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニデックドライブテクノロジーハンディー回転速度計
RoHS
低速の0.1~25000rpmまでレンジ切替えなしで計測OK。 最大、最小値、最終計測値、他10点のデータをメモリ。
計測方式接触子を回転体に当てて計測 表示桁数5桁 回転速度0.10~25000(rpm)、0.002~416.67(rev/s)、6~99999(rev/h) 速度0.05~12700(cm)、0.0005~127.00(m/s)、0.03~7620.0(m/min)、1.8~99999(m/h)、0.002~457.20(km/h) 寸法(長さ)0.5~99999(cm)、0.01~99999(m)、0.0002~99999(km) 仕様総回転数(rev):0.1~99999 測定精度0.10~999.99rpm:±0.06rpm、1000.0~9999.9rpm:±0.6rpm、10000~25000rpm:表示値の±0.006%および±1rpm 計測時間1秒 メモリー機能最大計測値、最小計測値、最終計測値、ほか計測値10点 電源単3形アルカリ乾電池×2本 材質(ケース)アルミダイキャスト 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)外形:183×63×46 本体質量(g)約340(電池含む) 付属品キャリングケース、単3形アルカリ乾電池×2本、接触子(円錐形2個、じょうご形1個)、延長棒(長:75mm×1本)、速度計測12型ホイル(直径約97mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジーデジタル回転速度計
RoHS
反射テープによる非接触測定、アダプタを取り付けて接触測定の1台で2役。 分周機能により最大1.2rpmまで測定可能。
付属品接触子アダプタ、キャリングケース、単3アルカリ乾電池×2本、反射テープ1シート(35枚)、接触子(円錐型2個、じょうご型1個、速度計測6型ホイル)、延長棒(長:75mm)×1本 電源単3形アルカリ乾電池×2本 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)外形:170×63×46 本体質量(g)約290(電池含む) 測定精度6~8300rpm:±1rpm、8301~25000rpm:±2rpm、25001~99999rpm:表示値の±0.006%および±1rpm 材質(ケース)アルミダイキャスト 文字高(mm)12 計測距離50~300mm 表示桁数5桁 表示器LCD(液晶) 電池寿命(連続時間)約35時間 メモリー機能最大値、最小値、最終計測値、計測値30点を5分間記憶 計測方式非接触式(反射テープに光を当てて反射光の周期を計測) ストップウォッチ測定可能範囲:0.1~999.9秒(0.06~600rpm) 計測時間約1秒(60rpm以下では1~10秒)
1個ほか
49,980 税込54,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

商品本体に、メーカーにて行った校正証明書・試験成績書・トレサビリティ・基準器公的証明書がセットになった商品となります。
校正証明書一般校正
1台
80,980 税込89,078
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります