測定用品 :「回転計 タコメーター」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニデックドライブテクノロジーハンドヘルド型回転速度計
手のひらサイズのハンディータイプデジタル回転速度計。rpm、cm/s、m/min、m、kmなど幅広い単位での換算表示が可能。文字高12mm 5桁表示のLCD表示部。計測値のほか、単位などを表示します。最大、最小値、最終計測値、ほか10点のデータをメモリ。接触式は、付属品の接触子を取り替えることにより周速度、長さを計測することが可能。接触式:接触子を回転軸中心にあてて計測。非接触式:反射テープに光をあてて反射光の周期を計測
電源単3乾電池(マンガン又はアルカリ)3本 オートパワーオフ5分 使用周囲温度(℃)0~40(但し結露なきこと)
1台ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジーデジタル回転速度計
反射テープによる非接触測定、アダプタを取り付けて接触測定の1台で2役。 分周機能により最大1.2rpmまで測定可能。
付属品接触子アダプタ、キャリングケース、単3アルカリ乾電池×2本、反射テープ1シート(35枚)、接触子(円錐型2個、じょうご型1個、速度計測6型ホイル)、延長棒(長:75mm)×1本 電源単3形アルカリ乾電池×2本 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)外形:170×63×46 本体質量(g)約290(電池含む) 測定精度6~8300rpm:±1rpm、8301~25000rpm:±2rpm、25001~99999rpm:表示値の±0.006%および±1rpm 材質(ケース)アルミダイキャスト 文字高(mm)12 計測距離50~300mm 表示桁数5桁 表示器LCD(液晶) 電池寿命(連続時間)約35時間 メモリー機能最大値、最小値、最終計測値、計測値30点を5分間記憶 計測方式非接触式(反射テープに光を当てて反射光の周期を計測) ストップウォッチ測定可能範囲:0.1~999.9秒(0.06~600rpm) 計測時間約1秒(60rpm以下では1~10秒)
1個ほか
49,980 税込54,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジーハンディー回転速度計
エコ商品
低速の0.1~25000rpmまでレンジ切替えなしで計測OK。 最大、最小値、最終計測値、他10点のデータをメモリ。
計測方式接触子を回転体に当てて計測 表示桁数5桁 回転速度0.10~25000(rpm)、0.002~416.67(rev/s)、6~99999(rev/h) 速度0.05~12700(cm)、0.0005~127.00(m/s)、0.03~7620.0(m/min)、1.8~99999(m/h)、0.002~457.20(km/h) 寸法(長さ)0.5~99999(cm)、0.01~99999(m)、0.0002~99999(km) 仕様総回転数(rev):0.1~99999 測定精度0.10~999.99rpm:±0.06rpm、1000.0~9999.9rpm:±0.6rpm、10000~25000rpm:表示値の±0.006%および±1rpm 計測時間1秒 メモリー機能最大計測値、最小計測値、最終計測値、ほか計測値10点 電源単3形アルカリ乾電池×2本 材質(ケース)アルミダイキャスト 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)外形:183×63×46 本体質量(g)約340(電池含む) 付属品キャリングケース、単3形アルカリ乾電池×2本、接触子(円錐形2個、じょうご形1個)、延長棒(長:75mm×1本)、速度計測12型ホイル(直径約97mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジーパネル回転速度計
エコ商品
業界最大文字高(22mm)、業界最小奥行き(92mm)と見易く、コンパクトなパネル型デジタル回転速度計シリーズ。 また、回転速度・通過時間・時間幅・流量計測として使用できる上に、全面IP-66相当の防水仕様と使い勝手に優れています。
質量(g)約200 表示【動作モード】回転速度:0~999999/6桁、流量計:0~999999/6桁、通過時間計:(1)0:00:00~9:59:59(時分秒 60進表示)、(2)0:00~999:99(秒:1/100秒 10進表示)、時間幅:(1)0:00:00~9:59:59(時分秒 60進表示)、(2)0:00~999:99(秒:1/100秒 10進表示)、ゼロサプレス付 文字高(mm)22 フィルター100kHz、30kHz、10kHz、0.02kHzをパラメータで切替。ただし、マグネチックセンサは10kHz、0.02kHzのみ、接点は0.02kHzのみ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×92(DIN) 表示桁数6桁 コンパレータ機能上限、下限、上上限、下下限の設定と判定結果のLEDランプ表示が可能。上下限値のヒステリシス設定も可能。 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)0~45(ただし結露のないこと) 保護機能前面パネルIP66(相当)、後部端子台IP20 LEDランプ8点(SIG,LL,L,H,HH,MAX,MIN,TEA) 端子台ねじ式:M3 メモリー機能計測値の最大・最小値を記憶し表示器に表示可能。(MEMキーで表示切替) RoHS指令(10物質対応)対応 計測精度回転速度・流量計・通過時間計:±0.008%±1digit、時間幅:±0.1%±1digit 入力範囲回転速度・流量計・通過時間計:0.0067Hz~100kHz、時間幅:10ms~3600s 操作キー5点(SET/SIFT ,MEM/TEACH ,/PARA,/FUNC ,ENT/MODE) 耐電圧(V/min)AC1500以上 表示周期回転速度・流量計・通過時間計:0.2、0.5、1、2、5、10、15、30、60秒(パラメータ設定で変更可能)、時間幅:入力信号に依存 オートゼロ時間(s)回転速度・流量計:0.1~150、通過時間計・時間幅:0.1~3600 プリスケール機能前面パネルキーによるパラメータ設定方式。 使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし結露のないこと)
1個
57,980 税込63,778
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジーパネル回転速度計
エコ商品
業界最大文字高(22mm)、業界最小奥行き(92mm)と見易く、コンパクトなパネル型デジタル回転速度計シリーズ。 また、回転速度・通過時間・時間幅・流量計測として使用できる上に、全面IP-66相当の防水仕様と使い勝手に優れています。
仕様【小数点位置】回転速度・流量計:小数点以下0~5桁(000000~0.00000)、【数値表示器】回転速度・流量計・通過時間計・時間幅:赤色7セグメントLED、(-)表示可、【予測演算】回転速度・流量計・通過時間計:パルス停止後の経過時間に従って、表示値を更新。【合わせ込み機能】ある信号を入力した状態で表示値を設定する事により、自動的にスケーリングを行う。(回転計、流量計モードのみ)、【入力可能信号】オープンコレクタ、接点、電圧パルス、マグネチックセンサ、【使用周囲雰囲気】腐食性ガスのないこと 質量(g)約200 電源AC85~264(50/60Hz) 表示【動作モード】回転速度:0~999999/6桁、流量計:0~999999/6桁、通過時間計:(1)0:00:00~9:59:59(時分秒 60進表示)、(2)0:00~999:99(秒:1/100秒 10進表示)、時間幅:(1)0:00:00~9:59:59(時分秒 60進表示)、(2)0:00~999:99(秒:1/100秒 10進表示)、ゼロサプレス付 文字高(mm)22 フィルター100kHz、30kHz、10kHz、0.02kHzをパラメータで切替。ただし、マグネチックセンサは10kHz、0.02kHzのみ、接点は0.02kHzのみ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×92(DIN) 表示桁数6桁 コンパレータ機能上限、下限、上上限、下下限の設定と判定結果のLEDランプ表示が可能。上下限値のヒステリシス設定も可能。 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)0~45(ただし結露のないこと) 保護機能前面パネルIP66(相当)、後部端子台IP20 LEDランプ8点(SIG,LL,L,H,HH,MAX,MIN,TEA) メモリー機能計測値の最大・最小値を記憶し表示器に表示可能。(MEMキーで表示切替) RoHS指令(10物質対応)対応 計測精度回転速度・流量計・通過時間計:±0.008%±1digit、時間幅:±0.1%±1digit 入力範囲回転速度・流量計・通過時間計:0.0067Hz~100kHz、時間幅:10ms~3600s 操作キー5点(SET/SIFT ,MEM/TEACH ,/PARA,/FUNC ,ENT/MODE) 耐電圧(V/min)AC1500以上 表示周期回転速度・流量計・通過時間計:0.2、0.5、1、2、5、10、15、30、60秒(パラメータ設定で変更可能)、時間幅:入力信号に依存 オートゼロ時間(s)回転速度・流量計:0.1~150、通過時間計・時間幅:0.1~3600 プリスケール機能前面パネルキーによるパラメータ設定方式。 使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし結露のないこと)
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

0.1~25000rpmまで幅広く計測可能なハンディータイプデジタル回転速度計。接触式タイプ。外観ケースは軽くて耐久性に優れたアルミダイキャストを採用。専用キャリングケース付。
付属品キャリングケース、単3アルカリ乾電池2本、接触子(円錐型2個、じょうご型1個)、延長棒(75mm)、速度計測6型ホイル(直径約49mm) 質量(g)340 電源単3形アルカリ乾電池2本 精度0.10~999.99rpm:±0.06rpm 1000.0~9999.9rpm:±0.6rpm 10000~25000rpm:表示値の±0.006%および±1rpm 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)183×63×46 計測範囲0.1~25000rpm
1台ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジーハンドヘルド型 デジタル回転速度計
レーザー採用!長距離計測可能。業界初、有機EL採用!。徹底した省電力設計。最大1000件のメモリ保存。人間工学に基づく使いやすいデザイン
付属品キャリングケース、単3アルカリ乾電池2本、接触子(凹タイプ・凸タイプ2個)、接触子アダプタ、、速度計測ホイル(円周6型)、延長棒、取扱説明書、反射テープ(2種各1枚) 測定範囲非接触計測6~99.999 rev/min接触計測0.8~25.000 rev/min 質量(g)約175 スイッチ操作:5点 電源単三アルカリ乾電池×2(非充電式)、およびUSBケーブル(別売) 表示有機EL(青色発光) グラフィック表示タイプ 測定精度表示値の±0.006% ±1digit ( 表示更新周期 100msec、500msec設定の場合を除く )・ 上記測定精度には、手振れや計測対象との角度等、計測環境により発生する誤差は含みません。・ 接触計測の場合、接触子や速度計測ホイルの滑り等による誤差が計測値に含まれる場合があります。 連続使用時間(時間)最大20 (画面明るさ設定20%の場合) 機能オートオフ機能、メモリデータ登録機能、プリスケール機能、周速ホイル径設定、コンパレータ機能、USB通信、グラフ表示、逆転表示、言語切替(日本語/英語) 準拠規格CE、RoHS、PSC、FDA、IEC/EN 60825-1 2007 計測距離50~4.000mm 測定単位速度計測rev/min. m/min. cm/min. rev/sec. m/sec. cm/sec. km/h距離計測m. cm. km手動計測STP 使用周囲温度(℃)0℃~40(ただし結露のないこと) 表示更新周期100msec. 500msec. 1sec. 5sec 計測方式非接触式 赤色レーザー Class2 最大出力1mW 波長650nm ケースポリカーボネイド樹脂
1台
54,980 税込60,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジーDT-2100用回転速度計補用品接触子アダプタセット
エコ商品
補用品接触子アダプタセット
付属品速度計測ホイル(円周12型) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります