測定用品 :「おため」の検索結果

特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型防水温度データロガーで測定・記録したデータをパソコンに吸い上げたり、記録設定を行うための装置です。 小型防水温度データロガーシリーズ TR-5i(赤外線通信タイプ)/TR-5S/TR-5シリーズと組み合わせてお使いいただくことで、データロガーが持つ機能を最大限に活かした温度管理システムを実現できます。
付属品USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式 電源USBバスパワー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×56×16.5 本体質量(g)25 通信方法USB通信、光通信 アズワン品番1-5020-22 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性なし 動作湿度(%RH)90以下(結露しないこと) 動作温度範囲(℃)-10~60
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

温度・湿度各1ch温度・湿度を測定・記録する、クラウドに繋がるデータロガーです。無線LANタイプのwfと有線LANタイプのnwから、ネットワーク接続環境に合わせてお選びいただけます。電池駆動のため設置場所も制限されません。無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」を使えば、パソコン、スマートフォン、タブレット端末でのデータ閲覧がいつでもどこでも可能です。温湿度ロガーは、さらに身近に!
仕様校正証明書付き 付属品温湿度センサ、電池、その他 測定範囲温度/0’-55℃、湿度/10~95%RH 電源単3アルカリx2、ACアダプタ、PoE 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×78×26 本体質量(g)55 精度温度/±0.5℃、湿度/±5%RH 表示測定値、電池残量、その他 温度測定範囲(℃)0~55 測定対象温度、湿度 湿度測定範囲(%)10~95 通信方式有線LAN、USB インターフェース有線LAN、USB 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×78×26 動作環境温度/’-10~60℃、湿度/90%RH以下 結露しないこと 警報方式【確認方法】Eメール、ソフトウェア/ブラウザ 記憶データ数8000×2ch 電池寿命約10日~1年半 アズワン品番61-8493-80-20 記録モードendless/onetime 防水性なし 記録間隔15通り 校正証明書一般校正
1個
58,980 税込64,878
14日以内出荷

スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。温度・湿度を測定・記録する、クラウドに繋がるデータロガーです。無線LANタイプのwfと有線LANタイプのnwから、ネットワーク接続環境に合わせてお選びいただけます。電池駆動のため設置場所も制限されません。無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」を使えば、パソコン、スマートフォン、タブレット端末でのデータ閲覧がいつでもどこでも可能です。温湿度ロガーは、さらに身近に!
仕様チャンネル数:温度1ch、湿度1ch●測定範囲:温度/0~55℃、湿度/10~95%RH●精度:温度/±0.5℃、湿度/±5%RH●表示:測定値、電池残量、その他●記録データ:8000×2ch●記録間隔:15通り●記録モード:endless/onetime●通信方式:有線LAN、USB●警報の確認方法:Eメール、ソフトウェア/ブラウザ●電源:単3乾電池x2本(付属)、USB供給、ACアダプター(別売)、PoE●本体動作環境:温度/-10~60℃、湿度/90%RH以下 結露しないこと●大きさ:H58mm×W78mm×D26mm●防水性:なし●電池寿命:約10日~1年半●付属品:温湿度センサー(THA-3001)×1本 アズワン品番61-8493-80-23 校正証明書特急校正
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷

温度・湿度各1ch。温度・湿度を測定・記録する、クラウドに繋がるデータロガーです。無線LANタイプのwfと有線LANタイプのnwから、ネットワーク接続環境に合わせてお選びいただけます。電池駆動のため設置場所も制限されません。無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」を使えば、パソコン、スマートフォン、タブレット端末でのデータ閲覧がいつでもどこでも可能です。温湿度ロガーは、さらに身近に!
仕様測定対象:温度、湿度●測定範囲:温度/0-55℃、湿度/10~95%RH●精度:温度/±0.5℃、湿度/±5%RH●表示:測定値、電池残量、その他●記録データ:8000x2ch●記録間隔:15通り●記録モード:endless/onetime●通信:有線LAN、USB●警報の確認方法:Eメール、ソフトウェア/ブラウザ●電源:単3アルカリx2、ACアダプター(別売)、PoE●本体動作環境:温度/-10~60℃、湿度/90%RH以下 結露しないこと●大きさ:H58mm×W78mm×D26mm●防水性:なし●電池寿命:約10日~1年半●付属品:温湿度センサ、電池、その他●校正ポイントは25℃、50%の1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。 アズワン品番61-8493-80-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
60,980 税込67,078
14日以内出荷

温度・湿度各1ch。温度・湿度を測定・記録する、クラウドに繋がるデータロガーです。無線LANタイプのwfと有線LANタイプのnwから、ネットワーク接続環境に合わせてお選びいただけます。電池駆動のため設置場所も制限されません。無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」を使えば、パソコン、スマートフォン、タブレット端末でのデータ閲覧がいつでもどこでも可能です。温湿度ロガーは、さらに身近に!
仕様測定対象:温度、湿度●測定範囲:温度/0-55℃、湿度/10~95%RH●精度:温度/±0.5℃、湿度/±5%RH●表示:測定値、電池残量、その他●記録データ:8000x2ch●記録間隔:15通り●記録モード:endless/onetime●通信:有線LAN、USB●警報の確認方法:Eメール、ソフトウェア/ブラウザ●電源:単3アルカリx2、ACアダプター(別売)、PoE●本体動作環境:温度/-10~60℃、湿度/90%RH以下 結露しないこと●大きさ:H58mm×W78mm×D26mm●防水性:なし●電池寿命:約10日~1年半●付属品:温湿度センサ、電池、その他●校正ポイントは25℃、50%の1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。 アズワン品番61-8493-80-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
60,980 税込67,078
14日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります