3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度・湿度の2項目を同時に測定・記録するデータロガーで、高精度広範囲温湿度センサが付属しています。 ±2.5%RHの高い測定精度を実現し、-25~70℃の環境下において、0~99%RHの湿度を計測・記録できます。 インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。 記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
1台ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TR-71nwは温度2チャンネルを同時に測定、記録します。 インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。 記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
1台ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

気圧・温度・湿度を同一グラフに表示します。
仕様サイズ:78×18×55mm●チャンネル数:温度;1ch/湿度;1ch/気圧;1ch●記憶容量:8000×3●通信方式:USB・シリアル●電源:単3乾電池×1本(テスト用付属)●付属品:温湿度センサー(TR-3100)、USBケーブル、ソフトウェア●測定範囲:(気圧)750~1100hPa●測定精度:(温度)平均±0.3℃、(湿度)±5%RH、(気圧)±1.5hPa●測定表示分解能:(温度)0.1℃、(湿度)1%RH、(気圧)±0.1hPa●センサ:(温度)サーミスタ、(湿度)高分子湿度センサ、(気圧)気圧センサ●記録間隔:1・2・5・10・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分 合計15通りから選択●記録容量:8000データ×3チャンネル●電源:単3アルカリ電池(L6)×1本●付属品:単3アルカリ電池(LR6)×1本・USB通信ケーブル(US-15C)×1本・温湿度センサ(TR-3100)×1本・ソフトウェア一式●★校正ポイントは、温度25℃・湿度50%点・大気圧(750,850,950,1013,1100)hPa です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 温度測定範囲(℃)-10~60 湿度測定範囲(%)10~95 インターフェースUSB通信/シリアル通信(RS-232C) アズワン品番1-9822-01-20 校正証明書一般校正(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)
1台
119,800 税込131,780
9日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります