14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T&D(ティアンドデイ)T&D 電圧ロガー
1台で4チャンネルの電圧(DC±24V)を測定・記録でき、レコーダー本体は4台まで連結でき最大16チャンネル同期測定と記録が可能。電池のみで駆動し、USB経由での給電、データ転送可能。大容量の内蔵メモリとSDカード自動保存機能により長期間の記録が可能。チャンネル毎にスケールと単位を変換し表示と記録が可能。本体液晶画面上で計測値をリアルタイムでグラフ表示。
測定範囲(測定範囲:±300mV)、±(0.3%+0.3mV)(測定範囲:±1.5V)、±(0.3%+0.6mV)(測定範囲:±6V)、±(0.3%+2.4mV)(測定範囲:±24V) 付属品単3アルカリ乾電池2個、USB通信ケーブル(US-15C)、ソフトウェア(CD-ROM)、カードスロットカバー 質量(g)約190(電池含む) 外形寸法(mm)75×32×120 電源単3アルカリ乾電池2個、USB電源(5V250mA) 本体質量(g)140 精度±(0.3%+0.06mV) 対応OSMicrosoftinosVista32bit(SP1以降)/732/64bit/832/64bit/10 分解能0.01mV:50~60zフィルタON、0.1mV:50~60zフィルタOFF 測定対象電圧 4ch 動作環境温度0 ~ 50 ℃湿度90 %RH 以下 (結露しないこと) 動作温度、湿度範囲温度:0~50℃湿度:90%rh以下(結露しないこと) アズワン品番61-8493-91 RoHS指令(10物質対応)対応 記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード 防水性なし データ記録件数1ch記録時:フルデータ480,000個/ch、2ch記録時:フルデータ240,000個/ch、3ch記録時:フルデータ160,000個/ch、4ch記録時:フルデータ120,000個/ch 記録間隔2・5・10・20・50・100・200・500ミリ秒1・2・5・10・15・20・30秒1・2・5・10・15・20・30・60分
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

T&D(ティアンドデイ)T&D 温度記録計
エコ商品
K、J、T、S、Rの熱電対センサに対応。1台で4チャンネルの温度を測定記録可能。レコーダー本体は4台まで連結でき、最大16チャンネル同期測定、記録可能。大容量内蔵メモリとSDカード自動保存機能により長期間の記録が可能。
測定範囲K熱電対:-270.0~+1370.0℃J熱電対:-210.0~+1200.0℃T熱電対:-270.0~+400.0℃S熱電対:-50.0~+1760.0℃R熱電対:-50.0~+1760.0℃ 付属品単3アルカリ乾電池2個、通信ケーブル(US-15C)、ソフトウェア、カードスロットカバー 質量(g)約190(電池含む) 電源単3アルカリ乾電池2個/USBバスパワー 本体質量(g)140 精度K、J、T熱電対:±0.5℃±測定値の0.3%(-100℃以上)S、R熱電対:±1.5±読み値の0.3%(+100℃以上) 分解能0.1℃ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×32×120 記録方式瞬時値、平均値 測定対象温度4ch 熱電対K, J, T, S, R 測定チャンネル数4チャンネル 通信方法USB通信 動作環境温度0 ~ 50 ℃湿度90 %RH 以下 (結露しないこと) 動作温湿度範囲温度0~+50℃湿度90%rh以下(結露しないこと) アズワン品番61-8493-90 RoHS指令(10物質対応)対応 記録モードエンドレスモード/ワンタイムモード 防水性なし データ記録件数960000 記録間隔0.1・0.2・0.5・1・2・5・10・15・20・30秒1・2・5・10・15・20・30・60分計18通りから選択
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

RTR-500シリーズ(1-3528-01~04)の親機から、無線でデータを収集できます。親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。
校正証明書特急校正
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RTR-500シリーズ(1-3528-01~04)の親機から、無線でデータを収集できます。親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。
校正証明書特急校正
1個
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。温度・湿度を測定・記録する、クラウドに繋がるデータロガーです。無線LANタイプのwfと有線LANタイプのnwから、ネットワーク接続環境に合わせてお選びいただけます。電池駆動のため設置場所も制限されません。無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」を使えば、パソコン、スマートフォン、タブレット端末でのデータ閲覧がいつでもどこでも可能です。温湿度ロガーは、さらに身近に!
仕様チャンネル数:温度1ch、湿度1ch●測定範囲:温度/0~55℃、湿度/10~95%RH●精度:温度/±0.5℃、湿度/±5%RH●表示:測定値、電池残量、その他●記録データ:8000×2ch●記録間隔:15通り●記録モード:endless/onetime●通信方式:有線LAN、USB●警報の確認方法:Eメール、ソフトウェア/ブラウザ●電源:単3乾電池x2本(付属)、USB供給、ACアダプター(別売)、PoE●本体動作環境:温度/-10~60℃、湿度/90%RH以下 結露しないこと●大きさ:H58mm×W78mm×D26mm●防水性:なし●電池寿命:約10日~1年半●付属品:温湿度センサー(THA-3001)×1本 アズワン品番61-8493-80-23 校正証明書特急校正
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷

インターネット・LANを経由して、記録データの収集、現在値のモニタリング、警報監視などができます。
仕様チャンネル数:温度2ch●測定範囲温度(℃):-40~+110(平均±0.3)●記憶容量:8000×2●通信方式:USB/LAN(有線)●サイズ(mm):78×26×58●電源:単3乾電池×2本(付属・USB供給)・ACアダプター(別売)・PoE●おんどとり●付属品:温度センサー(TR-0106)×2本 アズワン品番6-9183-34-23 校正証明書特急校正
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷

インターネット・LANを経由して、記録データの収集、現在値のモニタリング、警報監視などができます。
仕様チャンネル数:温度2ch●温度測定範囲(℃):-40~+110●記憶容量:8000×2●通信方式:USB/LAN(有線)●サイズ(mm):78×26×58●電源:単3乾電池×2(付属・USB供給)・ACアダプター(別売)・PoE●おんどとり●付属品:温度センサー(TR-0106)×2本●校正ポイントは25℃です。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。 アズワン品番6-9183-34-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
51,980 税込57,178
14日以内出荷

RTR-500シリーズ(1-3528-01~04)の親機から、無線でデータを収集できます。親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。
校正証明書特急校正
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気圧・温度・湿度を同一グラフに表示します。
仕様サイズ:78×18×55mm●チャンネル数:温度;1ch/湿度;1ch/気圧;1ch●記憶容量:8000×3●通信方式:USB・シリアル●電源:単3乾電池×1本(テスト用付属)●付属品:温湿度センサー(TR-3100)、USBケーブル、ソフトウェア●測定範囲:(温度)-10~60℃、(湿度)10~95%RH、(気圧)750~1100hPa●測定精度:(温度)平均±0.3℃、(湿度)±5%RH、(気圧)±1.5hPa●測定表示分解能:(温度)0.1℃、(湿度)1%RH、(気圧)±0.1hPa●センサ:(温度)サーミスタ、(湿度)高分子湿度センサ、(気圧)気圧センサ●記録間隔:1・2・5・10・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分 合計15通りから選択●記録容量:8000データ×3チャンネル●電源:単3アルカリ電池(L6)×1本●インターフェイス:USB通信/シリアル通信(RS-232C)●付属品:単3アルカリ電池(LR6)×1本・USB通信ケーブル(US-15C)×1本・温湿度センサ(TR-3100)×1本・ソフトウェア一式●★校正ポイントは、温度25℃・湿度50%点・大気圧(750,850,950,1013,1100)hPa です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番1-9822-01-20 校正証明書一般校正(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)
1台
119,800 税込131,780
欠品中

インターネット・LANを経由して、記録データの収集、現在値のモニタリング、警報監視などができます。
仕様校正証明付き 付属品温度センサー(TR-0106)×2本 電源単3乾電池×2(付属・USB供給) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)78×26×58 本体質量(g)55 精度平均±0.3℃(at-20~80℃) チャンネル数温度2ch 温度測定範囲(℃)-40~+110 通信方式USB/LAN(有線) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×78×26 記憶容量8000×2 アズワン品番6-9183-34-20 校正証明書一般校正
1個
49,980 税込54,978
14日以内出荷

広範囲の温湿度域をカバーします。スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。警報送信機能を搭載しメールやアプリ画面で受信可能です。
仕様測定範囲:温度/-25~70℃、湿度/0~99%RH(-20℃~70℃)●記憶容量:8000×2●通信方法:有線LAN・USB●サイズ:78×26×58mm●電源:単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプター(別売)、PoE●付属品:温湿度センサ(SHA-3151)×1本●チャンネル数:温度・湿度:各1ch(高精度) アズワン品番62-5001-30-23 校正証明書特急校正
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

広範囲の温湿度域をカバーします。スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。警報送信機能を搭載しメールやアプリ画面で受信可能です。
仕様測定範囲:温度/-25~70℃、湿度/0~99%RH(-20℃~70℃)●チャンネル数:温度・湿度:各1ch(高精度)●記憶容量:8000×2●通信方法:有線LAN・USB●サイズ:78×26×58mm●電源:単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプター(別売)、PoE●付属品:温湿度センサ(SHA-3151)×1本●校正ポイントは25℃、50%の1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。 アズワン品番62-5001-30-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
66,980 税込73,678
14日以内出荷

温度・湿度各1ch。温度・湿度を測定・記録する、クラウドに繋がるデータロガーです。無線LANタイプのwfと有線LANタイプのnwから、ネットワーク接続環境に合わせてお選びいただけます。電池駆動のため設置場所も制限されません。無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」を使えば、パソコン、スマートフォン、タブレット端末でのデータ閲覧がいつでもどこでも可能です。温湿度ロガーは、さらに身近に!
仕様測定対象:温度、湿度●測定範囲:温度/0-55℃、湿度/10~95%RH●精度:温度/±0.5℃、湿度/±5%RH●表示:測定値、電池残量、その他●記録データ:8000x2ch●記録間隔:15通り●記録モード:endless/onetime●通信:有線LAN、USB●警報の確認方法:Eメール、ソフトウェア/ブラウザ●電源:単3アルカリx2、ACアダプター(別売)、PoE●本体動作環境:温度/-10~60℃、湿度/90%RH以下 結露しないこと●大きさ:H58mm×W78mm×D26mm●防水性:なし●電池寿命:約10日~1年半●付属品:温湿度センサ、電池、その他●校正ポイントは25℃、50%の1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。 アズワン品番61-8493-80-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
60,980 税込67,078
14日以内出荷

温度・湿度各1ch。温度・湿度を測定・記録する、クラウドに繋がるデータロガーです。無線LANタイプのwfと有線LANタイプのnwから、ネットワーク接続環境に合わせてお選びいただけます。電池駆動のため設置場所も制限されません。無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」を使えば、パソコン、スマートフォン、タブレット端末でのデータ閲覧がいつでもどこでも可能です。温湿度ロガーは、さらに身近に!
仕様測定対象:温度、湿度●測定範囲:温度/0-55℃、湿度/10~95%RH●精度:温度/±0.5℃、湿度/±5%RH●表示:測定値、電池残量、その他●記録データ:8000x2ch●記録間隔:15通り●記録モード:endless/onetime●通信:有線LAN、USB●警報の確認方法:Eメール、ソフトウェア/ブラウザ●電源:単3アルカリx2、ACアダプター(別売)、PoE●本体動作環境:温度/-10~60℃、湿度/90%RH以下 結露しないこと●大きさ:H58mm×W78mm×D26mm●防水性:なし●電池寿命:約10日~1年半●付属品:温湿度センサ、電池、その他●校正ポイントは25℃、50%の1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。 アズワン品番61-8493-80-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
60,980 税込67,078
14日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります