測定用品 :「テスター 測定コード」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピン先Φ0.5mmの極細テストピン。細かい部分の測定に最適です。100-40リード線に差し込んでご使用ください。766テスト棒を使用せずに直接100-40リード線に接続できます。
最大電流(A)1 ピン径(Φmm)0.5 ピン長さ(mm)22 最大電圧(V)50
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


1台で様々な電装系チェックに対応。 ダイレクトイグニッションタイプ、ハイテンションコードタイプのエンジン回転数の測定に対応。 バーグラフ付き大型LCD搭載。(バックライト付き) 別売クランプアダプターを使用することで大電流の測定が可能。 温度測定が可能。(温度プローブ付属) ディスプレイホールド、オートパワーオフ。 片手で持ちやすい筐体設計。 収納、持ち運びに便利なハードキャリングケースが付属。 誤挿入防止機能付き。
付属品ホルスター、100-66テストリード、653回転センサー、654回転センサー、818-02温度プローブ、943ワニグチクリップ、1024キャリングケース、1.5V R03(単4)電池 2本、 F38スペアヒューズ(11A/1000V)1本、F39スペアヒューズ(0.4A/1000V)1本、取扱説明書 電源(V)1.5・R03・単四×2本 表示6000カウント 文字高(mm)20 サンプリング数字(5回/秒)、バーグラフ(40回/秒) レンジ切替オート/マニュアルレンジ
1台ほか
47,980 税込52,778
4日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AC/DC400mVが測定できるデジタルテスターに接続して、AC/DC400A まで測定可能 出力波形と入力波形が同じなので、オシロスコープや記録計と接続して波形観測やデータ記録に利用可能 最大導体径Φ19mmの小型クランプ 片手で操作しやすいスライドスイッチ式 収納、持ち運びに便利なキャリングケースが付属
仕様●マニュアルレンジ切替●被測定導体径:最大Φ19mm●電源:1.5V R6P(単3)電池2本●寸法:H180×W43×D31mm●重量:210g●コード長:145cm●付属品:キャリングケース、1.5V R6P(単3)電池2本、取扱説明書 アズワン品番67-7235-36
1セット
28,980 税込31,878
13日以内出荷

1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります