1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
学校教材用組み立てキット。組み立て用テスターですので、学校の教材に最適です。1.5V電池チェック、導通チェック付き。詳しい組立・取扱い説明書付き
付属品100-51テストリード、電池(1.5V R6P)1本、スペアヒューズF12(0.3A/250V)1本内蔵、取扱説明書 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)136×90×30 直流電流(A)レンジ:60μ/3m/30m/300m 直流電流(レンジ)60μA、3mA、30mA、300mA 電池チェック1.5V電池(50mA負荷) 許容差最大目盛値の±3%(直流電圧)、最大目盛値の±4%(交流電圧)、最大目盛値の±3%(直流電流)、目盛長の±3%(抵抗) 導通テストしきい値以下でブザー
1台ほか
7,198 税込7,918
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります