測定用品 :「小型 酸素 濃縮器」の検索結果

特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MOXS-0.3 酸素ガス発生装置Mini-CUBEシリーズ コフロック 動画あり
超小型ボディのガス発生装置シリーズです。容易に高品質なガスを供給することを可能としました。 また、DCインバータ制御のコンプレッサを採用し省エネ機能を標準搭載しました。スタイリッシュで小さなボディは、どのような設置スペースにもフィットします。
用途分析・培養機器に・酸素富化燃焼設備への付帯機器に最適です。 露点温度-55℃以下 at 2NL/min(大気圧) 動作温湿度範囲5~35℃/10~80%RH ガス圧力(MPa)0.1MPa 流量(NL/min)0.2~2.0 純度(%)90%以上
1台
999,800 税込1,099,780
61日以内出荷

窒素ガス発生装置Mini-CUBEシリーズ コフロック 動画あり
超小型ボディのガス発生装置シリーズです。容易に高品質なガスを供給することを可能としました。 また、DCインバータ制御のコンプレッサを採用し省エネ機能を標準搭載しました。スタイリッシュで小さなボディは、どのような設置スペースにもフィットします。
用途分析・培養機器に・はんだ付装置付帯機器に最適です。 露点温度-55℃以下 動作温湿度範囲5~35℃/10~80%RH
1台
999,800 税込1,099,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PSA方式により空気中から酸素ガスを濃縮し」、オゾンガスの原料としていますので、Nozガス(有毒)の発生を大幅に低減しております。
用途電源があれば設置場所は自由自在!低騒音で室内でも安心してご使用頂けます。 ガス流量(Nm/H)0.24(4.0NL/min) ガス圧力(MPa)0.049MPa(0.5kg/cm2・G) 仕様(オゾナイザー)空冷円筒型 無声放電方式、(酸素ガス発生部)PSA方式(O2濃度90%以上、露点-60℃以下)
1台
1,198,000 税込1,317,800
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります