測定用品 :「パソコン マイク」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMIケーブルでモニターに直結する事で、30fpsという高速フレームレートを実現した、フルハイビジョンCマウントカメラです。 地上デジタル放送と同等の高速表示により、遅延が少なく、なめらかな動きの映像によるライブビュー観察を可能とします。 接続にパソコンを介さないので、パソコンのトラブルによる作業中断もありません。 検査等、作業スピードが求められる現場で大活躍します。 付属のマウスをカメラに繋ぐことにより、マウスのクリック操作にて写真・動画の撮影や、各種設定が可能です。さらに、簡易測定機能とHDR機能が内蔵されております。 Cマウントを備える機種であれば、メイジテクノ製以外の顕微鏡にもご利用頂く事が出来ます。
付属品HDMIケーブル、USBケーブル、ACアダプタ、SDメモリーカード(16GB)、マウス(USB接続)、CD-ROM(PC用ソフトウェア収録) 撮像素子1/2.8型CMOSセンサー 端子HDMI(HDMIモニター出力用)、USB2.0(マウスまたはPC接続に使います)、SDメモリーカードスロット、ACアダプタ用端子 RoHS指令(10物質対応)対応 静止画サイズ3264×1836(約600万画素) PC接続USB2.0 フレームレートHDMI接続時:30fps(1920×1080)、USB2.0接続時:30fps(1920×1080) 動画記録サイズ1080P(1920×1080 プログレッシブ方式) 25fps(SDメモリーカードまたはPCへ保存) レンズマウントCマウント 対応ソフトウェア「TCapture」 対応OS: Windows XP以降
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

30fpsという高速フレームレートを実現した、フルハイビジョンCマウントカメラです。11.6インチのフルHDモニターをカメラ本体へ取り付ける事により、モニター一体型カメラとして活用頂けます。 地上デジタル放送と同等の高速表示により、遅延が少なく、なめらかな動きの映像によるライブビュー観察を可能とします。 接続にパソコンを介さないので、パソコンのトラブルによる作業中断もありません。 検査等、作業スピードが求められる現場で大活躍します。 付属のマウスをカメラに繋ぐことにより、マウスのクリック操作にて写真・動画の撮影や、各種設定が可能です。さらに、簡易測定機能とHDR機能が内蔵されております。 Cマウントを備える機種であれば、メイジテクノ製以外の顕微鏡にもご利用頂く事が出来ます。
付属品HDMIケーブル、USBケーブル、ACアダプタ、SDメモリーカード(16GB)、マウス(USB接続)、CD-ROM(PC用ソフトウェア収録) 撮像素子1/2.8型CMOSセンサー 端子HDMI(HDMIモニター出力用)、USB2.0(マウスまたはPC接続に使います)、SDメモリーカードスロット、ACアダプタ用端子 RoHS指令(10物質対応)対応 静止画サイズ3264×1836(約600万画素) PC接続USB2.0 フレームレートHDMI接続時:30fps(1920×1080)、USB2.0接続時:30fps(1920×1080) 動画記録サイズ1080P(1920×1080 プログレッシブ方式) 25fps(SDメモリーカードまたはPCへ保存) レンズマウントCマウント 対応ソフトウェア「TCapture」 対応OS: Windows XP以降
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります