1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)双眼生物顕微鏡
セミプラン対物レンズを採用。視野周辺のボケを補正し、広い範囲で鮮明な観察像が得られます。 100倍対物レンズも備えておりますので、高倍率・高解像度の油浸観察にも対応しております。 白色パワーLED照明を採用。非常に明るく、ムラの無い照明を実現しました。 充電バッテリーを搭載。コンセントの使えない場面でもご使用頂けます。 メカニカルステージにより、見たいものを簡単に観察視野の中心へ移動できます。 粗微動同軸の焦準ダイヤルになっておりますので、スムーズに持ち替えが可能です。 業務用モデルと同様の堅牢なメタルボディーを採用しております。 コンパクト・軽量ボディとキャリーグリップにより、安全確実に持ち運びが可能です。 必要以上のステージの上昇を抑える標本安全装置、そしてスプリング機構内蔵の対物レンズ(40倍以上)。2つの機能で、対物レンズとカバーガラスの接触による破損を防止・軽減できます。 コンデンサには虹彩絞りを搭載。高さ調整も可能です。コンデンサのスロット部に簡易暗視野観察用フィルタ(オプション・別売)を挿入する事で、暗視野(限外)顕微鏡としてもご利用頂く事が出来ます。
総合倍率40X~1000X 仕様【焦準装置】粗微動同軸ハンドル式 標本安全装置付、【レボルバ】4穴 ボールベアリング内蔵 内向き、【コンデンサ】アッベコンデンサ N.A.1.25 虹彩絞り付 高さ調節可 フィルタ用スロット(はねのけ式) 付属品ACアダプタ、ビニールカバー、イマージョンオイル 照明装置白色パワーLED 1W(連続調光式) 充電バッテリー搭載 スタンドラック&ピニオンスタンド キャリーグリップ付 接眼レンズWF10X/18mm(2個) 対物レンズDIN セミプラン アクロマートレンズ 4X/0.1 10X/0.25 S40X/0.65 S100X/1.25 鏡筒形式双眼30° 傾斜360° 回転式 ステージ寸法(mm)130×130(メカニカルステージ)
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります