メイジテクノ偏光実体顕微鏡MEIJI TECHNO(メイジテクノ)15日以内出荷
簡易偏光観察機能を備えたズーム式実体顕微鏡です。低倍率かつ広視野での偏光観察が可能です。 顕微鏡カメラを取り付けできる三眼タイプです。また、通常の実体顕微鏡としても使用できます。
総合倍率7~45×付属品透明ガラスプレート ステージクリップ2本タイプ三眼照明装置3W落射LED照明 透過LED照明ステージプレート回転/Φ150mm、360°目盛り付、芯出し調整可能、スライド式ポラライザ付、検板用スロット付接眼レンズHSWF10×(2個組) 視野数23対物レンズ0.7~4.5×(ズーム比:6.5)鏡筒形式三眼鏡筒(JIS) 45°傾斜鏡筒 360°回転 眼幅調整 視度調節可能焦準装置ラックピニオン式 粗動ハンドル 微動ハンドル WD:93mm
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります