測定用品 :「接触式変位センサ」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接触式温度センサ(800℃迄)で放射率の自動補正が可能。
使用温度範囲(℃)-50~800 測定範囲(℃)0~1200(放射温度計) 分解能(℃)1(放射温度計) 照準レーザーマーカー(JIS C 6802 クラス2) 最大応答速度(m/sec)放射温度計:約300 ヘッド径(Φmm)15(センサヘッド) 検出素子サーモパイル 表示範囲(℃)-50.0~1250 許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差) 応答速度1.5秒 熱電対Kタイプ 検出波長8~14μm
1セット
219,800 税込241,780
20日以内出荷

接触式温度センサで放射率の自動補正が可能。
使用温度範囲(℃)-50~500 測定範囲(℃)-50.0~500.0(放射温度計) 分解能(℃)0.1(放射温度計) 照準レーザーマーカー(JIS C 6802 クラス2) 最大応答速度(m/sec)放射温度計:約300 ヘッド径(Φmm)15(センサヘッド) 検出素子サーモパイル 表示範囲(℃)-50.0~525.0 許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差) 応答速度1.5秒 熱電対Kタイプ 検出波長8~14μm
1セット
199,800 税込219,780
20日以内出荷

接触式温度計機能を搭載した1台2役の放射温度計(非接触式温度計) 機能を選択することにより様々な環境・条件にあった温度計測がより簡単に行えます 放射率自動補正機能を搭載し、放射温度計での温度計測がより簡単になりました
電源Ni-Cd電池(4AA)充電式 再現性指示値の±0.4%(℃)+1digit 入力熱電対タイプK (500Ω以下) (センサ別売) 精度(℃)±4±1digit(0~250) 連続使用時間(時間)30以上(フル充電時) 照準レーザマーカ 検出素子サーモパイル 設定範囲【A定数】0.10~2.00(0.01ステップ) 動作温湿度範囲0~40℃、0~80%RH以内(但し、結露無きこと) 保存温湿度範囲-20~50℃、0~85%RH以内(但し、結露無きこと) 温度係数25℃±10℃環境以外において、測定温度範囲の±(0.01%/℃) リニアライズ方式デジタルリニアライズ方式 応答速度300ms 検出波長8~14μm 温度補償精度±0.2℃(25℃±10℃環境において/基準接点) サンプリング周期(ms)300
1個
169,800 税込186,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります