SN-3200Ⅱ-00+SN-3200-K01(Kセンサ)とのセット品、Kセンサにて高温測定が可能0℃~300℃
用途主に食品の中心温度測定に使用、その他液体測定
付属品単3型乾電池、取扱説明書、ネックストラップ
質量(g)約180(電池含む)
電源単3型乾電池 : 2本
精度【本体】±(0.1%rdg+0.3℃):-30.0℃~+100.0℃、±(0.2%rdg+1℃):+100.0℃~+800℃(※ただし周囲環境温度 23℃±5℃)【センサ】(STセンサ)±0.5℃ : -30.0~+100.0℃、( SKセンサ)±1.5℃(クラス1):0~375℃、±(0.004×ItI)℃:+375℃~+800℃、(表面センサ)±2.5℃(クラス2):0℃~+333℃、±(0.0075×ItI)℃:+333℃~+1200℃【総合】本体精度とセンサ精度を足した値、例1.T01Nセンサ使用:100℃測定時100℃×0.1%=0.4℃(本体精度)+0.5℃(センサ精度)=0.9℃(総合精度±0.9℃)、例2.K01センサ使用:100℃測定時100℃×0.1%=0.4℃(本体精度)+1.5℃(センサ精度)=1.9℃(総合精度±1.9℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67.5×169×26(突起物及びセンサは含まず)
接続方法専用防水コネクタ
表示分解能(自動)0.1℃(小数点表示) : -40.0℃~+199.9℃、1℃(整数表示) : 200℃以上、本体表示能力(℃)ST : -99.9℃~+350℃、SK : -99.9℃~+1250℃(使用センサによる)
入力点数1点
機能その他/演算機能:最大/最少値・変化量、ホールド、バッテリーアラーム表示
使用周囲温度(℃)0~ 50
周囲湿度(%RH)80以下(但し結露なきこと)
精度保証温度(℃)0.0~+300
1個
¥34,980
税込¥38,478
9日以内出荷
表示部大きく見易い、握りやすい小型・軽量タイプです。SN3200-T01Nセンサ(付属)オプションセンサ豊富にてセットのセンサ以外と組み合わせることで鉄板や道路の表面温度測定、アスファルトの温度測定、高温の油や液体の温度測定、ショーケースの温度測定、釜の温度測定等、ロボ用としての温度測定と幅広い温度が測定出来ます。温度補正機能も付いておりますので重要な温度管理も可能です。ほとんどのオプションセンサとの組み合わせにてトレサ校正も可能となっております。(費用別途)
SN-3200Ⅱ-00+SN-3200-T01N(Tセンサ)とのセット品、STセンサにて応答速度が速く-30℃~100℃迄精度よく測定可
用途主に食品の中心温度測定に使用、その他液体測定
付属品単3型乾電池、取扱説明書、ネックストラップ
質量(g)約180(電池含む)
電源単3型乾電池 : 2本
精度【本体】±(0.1%rdg+0.3℃):-30.0℃~+100.0℃、±(0.2%rdg+1℃):+100.0℃~+800℃(※ただし周囲環境温度 23℃±5℃)【センサ】(STセンサ)±0.5℃ : -30.0~+100.0℃、( SKセンサ)±1.5℃(クラス1):0~375℃、±(0.004×ItI)℃:+375℃~+800℃、(表面センサ)±2.5℃(クラス2):0℃~+333℃、±(0.0075×ItI)℃:+333℃~+1200℃【総合】本体精度とセンサ精度を足した値、例1.T01Nセンサ使用:100℃測定時100℃×0.1%=0.4℃(本体精度)+0.5℃(センサ精度)=0.9℃(総合精度±0.9℃)、例2.K01センサ使用:100℃測定時100℃×0.1%=0.4℃(本体精度)+1.5℃(センサ精度)=1.9℃(総合精度±1.9℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67.5×169×26(突起物及びセンサは含まず)
接続方法専用防水コネクタ
表示分解能(自動)0.1℃(小数点表示) : -40.0℃~+199.9℃、1℃(整数表示) : 200℃以上、本体表示能力(℃)ST : -99.9℃~+350℃、SK : -99.9℃~+1250℃(使用センサによる)
入力点数1点
機能その他/演算機能:最大/最少値・変化量、ホールド、バッテリーアラーム表示
使用周囲温度(℃)0~ 50
周囲湿度(%RH)80以下(但し結露なきこと)
精度保証温度(℃)-30.0~+100
1個
¥34,980
税込¥38,478
9日以内出荷
表示部大きく見易い、握りやすい小型・軽量タイプです。SN3200-K01センサ(付属)オプションセンサ豊富にてセットのセンサ以外と組み合わせることで鉄板や道路の表面温度測定、アスファルトの温度測定、高温の油や液体の温度測定、ショーケースの温度測定、釜の温度測定等、ロボ用としての温度測定と幅広い温度が測定出来ます。温度補正機能も付いておりますので重要な温度管理も可能です。ほとんどのオプションセンサとの組み合わせにてトレサ校正も可能となっております。(費用別途)
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。