1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HANDYSAMで大掛かりで煩雑だった微振動測定はここまで簡単になります。微振動計測・解析を手軽にかつ効率的に実現する携帯型振動測定システムです。サーボ型加速度センサー、センサーアンプを内蔵し、「どこでも手軽に」をコンセプトに小型・軽量化されたオールインワン・アタッシュケース型ボディは測定ポイントの移動や持ち運びを容易にし、どこでも手軽に解析を行うことが可能です。わかりやすいユーザーインターフェイスと見やすいグラフレイアウトで、時間波形・パワースペクトル・コヒーレンス・位相・振動伝達率をリアルタイムに表示。データレコーダ機能で収録した長時間振動データを必要な部分だけオフラインで解析したり、グラフのプリントアウト、加速度・速度・変位の測定など、振動解析に必要な機能を満載しました。測定データをMicrosoft Excel等のアプリケーションで利用することもできます。
仕様ウィンドウ関数:ハニング・レクタンギュラ(矩形)、オーバーラップ(%):0、25、50、75、87.5(測定条件により変動)、グラフ表示・印刷:時間軸波形、パワースペクトル(r.m.s)、振動伝達率、位相、コヒレンス、トリパタイト、1/3オクターブ、スペクトル本数:400本、データレコーダ機能(1測定当たり):最長24時間(24時間測定したデータのファイル容量は、約1.3GB@1ch、約4GB@3ch、約8GB@6ch)、平均化モード(周波数領域):加算平均・指数化平均・ピークホールド 測定範囲0.1~400Hz(加速度)、1~400Hz(速度・変位)※速度・変位は計算値です。 周波数(Hz)50100200400 センサータイプサーボ型加速度センサー 分解能センサー:1x10-6m/s2 測定レンジ2、10、50、100cm/s2 0-P A/Dコンバータ16bit
1台
2,798,000 税込3,077,800
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング