測定用品 :「コークス」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3.5インチの見やすいカラー液晶を搭載
ビデオ出力付き。付属のHDMIケーブルを使用してテレビ画面に画像を表示可能
測定した画像をSDカードに保存することが可能。
本体から呼び出しできるほか、SDカードやUSBケーブルを使用してパソコンへの出力も可能
製品と付属品一式をまとめて収納できるキャリングケース付き
イヤホン/マイクの接続による音声記録が可能
別売のLED付きカメラプローブは輝度調整可能。暗所での作業に便利。
用途狭い空洞や奥深い中空スペース内部の検査・観察など
付属品USB/ACアダプター、SDカード(8GB)、miniUSBケーブル、ACアダプター用ケーブル、ビデオケーブル、収納ケース、クリーニングキット、取扱説明書(保証書付)
質量(g)約300(本体のみ、フレキシブルケーブル含まず)
電源リチウムイオン充電式電池×1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約115×210×54
表示部3.5型 カラー液晶ディスプレイ (320×240ピクセル)
解像度640×480ピクセル(別売りカメラ部)
使用温湿度範囲0~+50℃、20~90%RH(但し、結露のないこと)
焦点距離(mm)20~40(ケーブル径5.5mmの場合)、40~100(ケーブル径25mmの場合)
電池寿命約3時間(ACアダプター充電:3時間、mini USBケーブル充電:6時間)
RoHS指令(10物質対応)対応
記録メディアSDカード(SDHC):2~32GB(8GBカード使用時:静止画 約40000枚、動画 約320分)
防水性IP57準拠(コネクタ部を除くケーブル部分)
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。