24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カスタム暑さ指数計
エコ商品
屋内でコンパクトに使えるタイプの熱中症指数計。 WBGT指数、温度、湿度を一度に確認できます。 熱中症危険レベルをアイコンとアラームでお知らせします。 4種類の設置方法(フック穴、ベルトループ、三脚取り付け穴、卓状置き) ※製品に三脚は付属していません。 測定値の最大/最小値を記憶する「MAX/MINメモリ機能」付き。
用途工場や各種作業現場、学校、介護療養施設等での熱中症対策 付属品取扱説明書(保証書付き)、ベルト、単4形乾電池×2本 測定範囲WBGT指数(室内):0.0~+50.0℃、気温(TA):0.0~+50.0℃、相対湿度:20.0~90.0%RH 質量(g)約80(電池含む) 電源単4形乾電池 2個 精度(室内):±2.0℃気温(TA):±0.6℃(+20.0~+50.0℃)、±1.0℃(それ以外)相対湿度:±5%RH(+30.0~+90.0 %RH)、±10%RH(それ以外) 測定精度WBGT指数(室内):±2.0℃、気温(TA):±0.6℃(+20.0~+50.0℃)、±1.0℃(左記以外)、相対湿度:±5%RH(+30.0~+90.0%RH)、±10%RH(左記以外) 分解能WBGT指数(室内):0.1℃、気温(TA):0.1℃、相対湿度:0.1%RH 温度測定範囲(℃)(室内):0~50、気温(TA):0~50 湿度測定範囲(%)相対湿度:20.0~90.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×23×78 使用温湿度範囲0~+50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと) 測定間隔約15秒毎 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 音量(dB)アラーム:70、OFF 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×78×23
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

カスタムミニスケール
エコ商品
最小表示0.5g単位で、最大2kgまで測定可能。容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載。見やすいブルーのバックライト採用。背面に壁掛け用のフック穴付き。JIS B7613適合製品
用途ご家庭での調理時キッチンでの使用。工場現場での物品の重量測定。理化学現場での試験品等の重量測定 付属品取扱説明書(保証書付き) 質量(g)約 140(電池含まず) 電源単4形乾電池 × 2本 最小表示(g)0.5、0.5、1(使用温度:23 ℃ ±5 ℃、湿度:50% ± 20%) 測定精度± 1.0 g、± 1.5 g、± 3 g(使用温度:23 ℃ ±5 ℃、湿度:50% ± 20%) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約95×24×150 最大計量(g)2000 オートパワーオフ約3分(解除不可) RoHS指令(10物質対応)対応 計量範囲0.5~500g、500.5~1000g、1001~2000g(使用温度:23 ℃ ±5 ℃、湿度:50% ± 20%)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型コンパクトなアルコールチェッカー センサーに息を吹きかけるだけなので清潔 0.16mg/Lを超えると、アラーム音で警告 暗所でも見やすいバックライト付き
用途簡易的な飲酒レベルのチェック用 測定範囲(mg/L)0.05~1.00 付属品取扱説明書 質量(g)約50(電池含む) 電源単4形乾電池×2本 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約W103×H37×D20 精度±0.1(0.16 mg/Lのとき) 校正不可 測定時間(秒)約8 ウォームアップ時間約30秒 動作温度、湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 アラーム(設定レベル)0.16 分解能(mg/L)0.01
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

塗装の膜厚をプローブ一体型のコンパクトな本体で測定します。 255点のメモリーができます。 MAX/MIN/AVE機能付です。 簡単操作で測定値が読み取りやすいです。 バックライト機能とオートパワーオフ機能付きです。
用途塗装の膜厚チェック 測定範囲(μm)0~2000(鉄)、0~1000(非鉄) 適合(皮膜)塗装・ライニング・メッキ セット内容校正用プレート【コーティングプレート(1,006μm)・ゼロ調整プレート(鋼鉄)・ゼロ調整プレート(アルミニウム)】、校正用フイルム、収納ケース、取扱説明書 材質ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×27×105 分解能(μm)1 測定対象鉄・非鉄 精度(μm)【鉄】±10dgt/0~199、±(3%+10dgt)/200~1000、±(5%+10dgt)/1001~1999、【非鉄】±10dgt/0~199、±(3%+10dgt)/200~1000 校正1点校正、2点校正
1個ほか
33,980 税込37,378
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カスタムAC/DCクランプマルチメータ
エコ商品
交流電流と直流電流の測定が可能。真の実効値方式(True RMS)により歪んだ波形でも実効値の表示が可能。非接触検電機能。相対値(REL)や表示固定(HOLD)機能。最大測定導体径Φ30mmのクランプ。熱電対センサー(および変換ソケット)付属なので温度測定も可能
用途工業現場での電流・電圧等のチェック。自動車整備工場での電流・電圧等のチェック 付属品取扱説明書(保証書付き)、テストリード × 1組、熱電対センサー、変換ソケット 質量(g)約205(電池含まず) 電源単4形乾電池 × 2本(別売) 適合規格IEC61010-1 準拠 CATⅢ 600V 測定項目交流電圧、直流電圧、交流電流、直流電流、抵抗、導通、ダイオードチェック、コンデンサーチェック、周波数、デュティーチェック、温度・K熱電対、低圧検電 温度(℃)-20~700(確度)±(3 %rdg + 5 dgt)熱電対センサーの誤差は含まず 表示4000カウント 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×200×38 周波数交流電流 測定範囲:50Hz~1kHz、入力感度 40 A:15 A以上/400 A:150 A以上(確度)±(1.2 %rdg + 10 dgt)交流電圧 測定範囲:50Hz~1kHz、入力感度 15 Vrms 以上(確度)±(1.2 %rdg + 10 dgt)(確度)±(1.2 %rdg + 2 dgt) 機能TRUE RMS、偏差、ホールド 電池寿命(時間)約60 校正 交流電流(A)(レンジ/分解能)40.00/0.01、400.0/0.1(確度)±(2.5 %rdg + 8 dgt)「40A」、±(2.8 %rdg + 5 dgt)「400A」 直流電流(A)(レンジ/分解能)40.00/0.01、400.0/0.1(確度)±(2.5 %rdg + 5 dgt)「40A」、±(2.8 %rdg + 5 dgt)「400A」 サンプリング2回/秒 交流電圧(レンジ/分解能)4.000V/1mV、40.00V/10mV、400.0V/100mV、600V/1V(確度)フルスケールの±5%「600V以外」、±(2.0 %rdg + 5 dgt)「600V」 使用温湿度範囲+5 ~ +40 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと) 直流電圧(レンジ/分解能)400mV/0.1mV、4.000V/1mV、40.00V/10mV、400.0V/100mV、600V/1V(確度)±(0.8 %rdg + 5 dgt)「400mV」、±(1.5 %rdg + 2 dgt)「4V~400V」、±(2.0 %rdg + 2 dgt)「600V」 抵抗(レンジ/分解能)400.0Ω/0.1Ω、4.000kΩ/1Ω、40.00kΩ/10Ω、400.0kΩ/0.1kΩ、4.000MΩ/1kΩ、40.00MΩ/0.01MΩ(確度)±(1.0 %rdg + 4 dgt)「400.0 Ω」、±(1.5 %rdg + 2 dgt)「4.000 kΩ~400.0 kΩ」、±(2.5 %rdg + 3 dgt)「4.000 MΩ」、±(3.5 %rdg + 5 dgt)「40.00 MΩ」 DUTY0.5~99.0%、分解能0.1% ダイオードテスト順方向電圧:約0.4~0.7V、逆方向時:.OL表示 検波方式真の実効値(TRUE RMS) 保存温湿度範囲-20 ~ +60 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと) 表示内容極性表示:自動切換、"-"のみ表示 静電容量(レンジ/分解能)40.00nF/0.01nF、400.0nF/0.1nF、4.000μF/0.001μF、40.00μF/0.01μF、400.0μF/0.1μF、4.000mF/0.001mF(確度)±(3.0 %rdg + 5 dgt)「40.00 nF~40.00 μF」 最大測定導体径(Φmm)30 導通チェックブザースレッシュホールド:約50 Ω RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装の膜厚をプローブ一体型のコンパクトな本体で測定します。 255点のメモリーができます。 MAX/MIN/AVE機能付です。 簡単操作で測定値が読み取りやすいです。 バックライト機能とオートパワーオフ機能付きです。
用途塗装の膜厚チェック 測定範囲(μm)0~2000(鉄) 適合(皮膜)塗装・ライニング・メッキ セット内容校正用プレート、校正用フイルム、収納ケース、取扱説明書 材質ABS樹脂 電源単4乾電池×2本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×27×105 分解能(μm)1 測定対象 精度(μm)±(3%+10dgt)/200~1000、±(5%+10dgt)/1001~1999 校正1点校正、2点校正
1個ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

狭い箇所の電流もラクラク測定のクランプ付きデジタルマルチメータ。交流電圧、直流電圧、交流電流、直流電流、抵抗、導通チェック、ダイオードテスト、コンデンサチェック、周波数測定、DUTYチェック の測定に対応。真の実効値方式(True RMS)。クランプ最大測定導体径:Φ12mm。小型軽量手のひらサイズ
用途工業現場での電流・電圧等のチェック。電気工作での電流・電圧等のチェック。学校での技術実習等のチェック クランプ径(Φmm)12 使用環境湿度(%)80RH以下(但し、結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IPX6準拠(本体)IPX7準拠(センサ)の防水タイプで、水周りで大活躍のCT-3000WPシリーズ!食品関係でも安心の抗菌樹脂採用。人間工学に基づいたボタン配置と色使いでスムーズな操作性。携帯、落下防止に便利なリストストラップ付
仕様センサ交換可能 付属品リストストラップ、標準センサ(TS-02WP)1本、取扱説明書 質量(g)約150(本体のみ、電池含む) 測定範囲(℃)-40~+250 測定精度±0.2℃(-40~199.9℃)、±1.0℃(+200~+250℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×175×40 センサーサーミスタ 分解能(℃)0.1(-19.9~+199.9)、1(上記以外) サンプリング1回/2秒 使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲0~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル 特性防水 温度計の種類防水温度計
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カスタム防水タイマー
エコ商品
IPX5準拠の防水タイマー アラーム音とLEDランプの明滅によってカウントダウン終了をお知らせします 音量を2段階、アラーム音を2種類の中から切り替えができます 製品背面の磁石を使用して、金属面に貼り付けるか、スタンドを開いての卓上置きでの設置が可能です
用途食品・厨房関係での時間管理、実験などの時間測定、工場ラインでの時間工数管理 付属品取扱説明書、単4形乾電池 × 2本 ホワイト 質量(g)約90(電池含む) 電源単4形乾電池×2本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×75×23 表示形式デジタル 使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(但し結露のないこと) 最大設定時間99分59秒 設置方法スタンド、マグネット 音圧レベル(dB)1分間鳴動:大(約80)/小(約65) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX5準拠 アラーム2種類 カウントダウン機能99分59秒(最大)、1秒(最小) カウントアップ機能99分59秒(最大)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カスタムデジタル温湿度計
エコ商品
一目でわかる「快適目安」表示機能付き。内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。大きな画面で時刻と温度、湿度を一度に確認できます。スヌーズ機能付き目覚まし機能つき。壁掛け、スタンド、の2通りで設置できます。
用途学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理 付属品単4形乾電池×2本、取扱説明書 質量(g)約110(電池含む) 電源単4形乾電池×2本 センサータイプ温度:サーミスタ/湿度:セラミック抵抗式 測定精度温度:±1.0℃(0.0~+50.0℃)、±1.5℃(-10.0~-0.1℃)/湿度:±5%RH(+25℃、30~80%RH)、±12%RH(それ以外) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×128×24 分解能(℃)0.1 サンプリング1回/約30秒 使用温湿度範囲-10~50℃/10~95%RH以下(結露のないこと) 測定温度範囲(℃)-10.0~+50.0 時計機能12/24時間表示 RoHS指令(10物質対応)対応 湿度測定範囲(%RH)10~95 分解能(%RH)1
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基本機能を搭載した、手軽に使える基本モデル。 作業着のポケットにも入るハンディサイズ。
用途工業現場での電圧等のチェック、電気工作での電圧等のチェック、学校での技術実習等のチェック 付属品取扱説明書、テストリード 適合規格IEC61010-1 CAT II 1000V、CAT III 600V 表示液晶 最大表示1999 サンプリング約3回/秒 リード線(m)【テストリード】約0.75 使用温湿度範囲0~40℃/75%RH以下(結露不可) 保管温湿度範囲-20~60℃、80%RH以下(結露不可) 極性表示自動切替、”-”のみ表示 オーバーレンジ表示”OL”マーク表示 ローバッテリー表示電池電圧低下時、電池マーク表示 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カスタムアルコールチェッカー
エコ商品
アルコール検知器協議会(J-BAC)の認定品 電気化学式センサー使用なのでアルコール以外にほぼ反応しない高精度な測定が可能! 50件の試験結果記憶可能 起動後約10秒で測定開始可能 規定量(0.150mg/L)を超えるアルコールを検知すると、バックライトが赤く点滅&警告音でお知らせします。
用途簡易的な飲酒レベルのチェック用 付属品取扱説明書(保証書付き)、マウスピース×10個、保管用巾着袋 質量(g)約77(電池含まず) 電源単4形アルカリ乾電池×2本 測定範囲(mg/L)0.000 ~ 2.000 ※0.025未満は0.000と表示されます 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×25×115 校正不可 寿命センサー:お買い上げ後1年または2万回測定のどちらか早い方 ウォームアップ時間約10秒 使用環境温度(℃)0~+50、80%RH以下(但し、結露のないこと) 検知方式電気化学式ガスセンサー 環境温度範囲(℃)保管:‐20~+70、30~90%RH以下(但し、結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.92MB) 測定値の保存直近50回分 分解能(mg/L)0.005
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷

真の実効値測定(True RMS)に対応。 多くの機能を搭載したハイグレードモデル。 片手に収まるハンディサイズ。
用途工業現場での電圧等のチェック、電気工作での電圧等のチェック、学校での技術実習等のチェック 付属品取扱説明書、テストリード 適合規格IEC61010-1 CAT II 1000V、CAT III 600V 表示液晶 最大表示6000 サンプリング約3回/秒 リード線(m)【テストリード】約0.75 使用温湿度範囲0~40℃/75%RH以下(結露不可) 保管温湿度範囲-20~60℃、80%RH以下(結露不可) 極性表示自動切替、”-”のみ表示 オーバーレンジ表示”OL”マーク表示 ローバッテリー表示電池電圧低下時、電池マーク表示 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カスタムAC/DCクランプメータ
エコ商品
交流電流と直流電流の測定が可能。 真の実効値方式(TrueRMS)により、正弦波以外の波形でも実効値の表示が可能。 突入電流の測定が可能。サージ電流など瞬時に発生する大きな電流の測定が可能です。 非接触式検電機能(NCV) データホールド機能 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能。 暗所でも測定した値が確認できる液晶画面のバックライトを搭載。
用途電気工事、電気設備の設置・管理・保守 表示液晶、4000カウント 使用温湿度範囲-5~40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 直流電流レンジ40/400A 交流電流レンジ40/400A 検波方式真の実効値方式(TrueRMS) 最大測定導体径(Φmm)24 検電測定範囲:AC90~600V、周波数:50Hzまたは60Hz(NCV) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

WBGT指数/温度/湿度を一度に確認できる黒球式暑さ指数計。熱中症危険レベルをアイコンとアラームでお知らせ。4種類の設置方法(フック穴/ベルトループ/三脚取付/卓上置き)。JISB7922(クラス2)準拠。
1個
4,798 税込5,278
取扱い終了
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台で相対湿度・湿球温度・露点温度の測定が可能です。 センサ保護カバー付きです。 データホールド・オートパワーオフ機能付きです。
付属品外部センサー(サーミスタ) 寸法(mm)48×25×178 質量(g)約95 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) 温度範囲(℃)湿球/-21.6~49、露点/-49~49 測定精度温度/±0.6℃(0~+50℃)、湿度/±3%RH(25℃)(10~90%RH) 温度測定範囲(℃)-20~50 サンプリング1回/秒 アズワン品番5-3034-21-20 湿度測定範囲(%RH)5~95 校正証明書一般校正
1個
34,980 税込38,478
14日以内出荷

ハンディサイズで持ち運びが便利なコンパクト照度計です。小型コンパクトな照度計で持ち運びに便利です。最高、最低、平均値の表示機能付きです。バックライト搭載で暗所でも見やすくなっております。
用途蛍光灯や電球の明るさ測定。 付属品取扱説明書・ストラップ・保護カバー 材質ABS樹脂 電源単4形乾電池2本 測定精度±(5%+10dgt) センサーシリコンフォトダイオード・サンプリング:約1回/秒 分解能1lux(0~18999lux)・10lux(19000~200000lux) レンジ0~200000lux 使用温湿度範囲0~50度・70%RH以下 保存温湿度範囲-20~50度・80%RH以下 電池寿命連続使用約150時間(アルカリ乾電池使用時)
1個
19,880 税込21,868
翌々日出荷

カスタム風速計
ハンディサイズで持ち運びが便利なコンパクト風速計です。ピアノブラック基調の洗練された小型デザインです。最高、最低、平均値の表示機能付きです。風速と周囲温度のデュアル表示です。体感温度(ウインドチル)測定機能付きです。バックライト搭載で暗所でも見やすくなっております。
用途エアコンの吹き出し口や換気扇、屋外の強風時の風速測定。 付属品ストラップ・保護カバー・取扱説明書 材質ABS樹脂 測定範囲風速0.4~20m/s 質量(g)135(保護カバー装着時、電池含む) 電源単4形乾電池×2本 測定項目風速・温度 測定精度風速:±(0.2m/s+2%rdg) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体50×129.2×20.6、保護カバー装着時50.9×132.9×24.7 分解能風速0.1m/s・周囲環境温度0.1度C 温度測定範囲(℃)-10~50 サンプリング1回/秒 使用温湿度範囲0~+50度C・70%RH以下(但し、結露のないこと) 測定精度(℃)周囲環境温度:±0.5(0~+45)・±1(それ以外)
1個
17,880 税込19,668
当日出荷

カスタム防塵・防水AC検電器
エコ商品
約12Vの低電圧から検出可能なワイドモード付の非接触式AC検電器。 検電状態を音とLEDでお知らせ。 暗い所で便利なLEDライトをプローブ先端と製品底面の2か所に装備。 IP67の防水・防塵耐性に準拠。突然の雨や水没、埃などの過酷な環境に対応しました。 2mの落下耐性で衝撃対策も強化。
トラスコ品番837-1235 校正不可 検電範囲(V)ノーマルモード時AC検出電圧:100~1000(50~60Hz)、ワイドモード時AC検出電圧:12~1000(50~60Hz) 使用温湿度範囲0℃~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-10℃~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと。電池を含まず) 電池寿命約30時間(アルカリ乾電池使用のとき) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
欠品中

カスタムACクランプメータ
エコ商品
ベーシックなACクランプメータ。 変化する値を固定して表示できるデータホールド機能や、測定時の最大値を更新して表示できるMAXホールド機能を搭載。 電源の消耗を抑えるオートパワーオフ機能付き。 暗所の測定においても表示が確認できるバックライト機能を搭載。
付属品収納ケース 周波数(Hz)50~60 硬度(ACA)±(4.0% rdg + 30dgt)/±(3.0% rdg + 20dgt)/±(2.5% rdg + 20dgt) 表示液晶、2000カウント 分解能(ACA)0.001A/0.01A/0.1A 校正 サンプリング2回/秒 レンジ切替マニュアル 使用温湿度範囲0~+30℃、75%RH以下(但し結露のないこと)、+30~+40℃、50%RH以下(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲-10~+50℃、75%RH以下(但し、電池を含まず結露のないこと) 電池寿命約400時間(アルカリ電池使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
7,998 税込8,798
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カスタムレーザー距離計 LR-20
エコ商品
長い距離でも、巻尺を使わずにひとりで手軽に距離を測定できます 消費生活用製品安全法に適合し、PSCが付いています 連続測定で、移動しながら測定が可能です 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付 バックライト付
用途建設現場・土木工事・土地調査・塗装・店舗調査・リフォーム・造船・製造業などの様々な現場、一般家庭でも、引っ越し・模様替えなどの採寸に 付属品取扱説明書、単4形乾電池 × 2本 質量(g)約 80 (電池含む) 電源単4形乾電池 × 2本 測定精度±3.0mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約38×100×24 測定単位1mm 測定範囲(m)0.2~20 レーザークラスクラス2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

IP65規格に準拠した防塵防水構造。突然の雨、埃の多い過酷な現場でも安心。2mの落下耐性クリアで衝撃対応性能を強化。コンパクトなボディーに、電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能、ダイオードチェック機能を持たせた、小型軽量のデジタルマルチメータ。真の実効値方式(TrueRMS)により正弦波以外の波形でも実効値の表示が可能。暗い所で便利なLEDライトを製品先端に装備。バックライト付きで、暗い所でも安心です。ホールド機能、MAX/MIN機能。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載しています。
用途工業現場、電気工作、学校での技術実習等のチェックに 付属品取扱説明書、単4形乾電池×3本、テストリード 表示液晶、最大4000カウント 分解能【直流電圧(V)】0.001/0.01/0.1/1、【交流電圧(V)】0.001/0.01/0.1/1、【直流/交流電流(A)】0.1μ/1μ/0.01m/0.1m/0.001/0.01、【抵抗(Ω)】0.1/0.001k/0.01k/0.1k/0.001M/0.01M、【周波数(Hz)】0.001/0.01/0.1/0.001k、【静電容量(F)】0.01n/0.1n/0.001μ/0.01μ/0.1μ/1μ、【ダイオードチェック(V)】1m レンジ【直流電圧(V)】400m/4/40/400/600、【交流電圧(V)】400m/4/40/400/600、【直流/交流電流(A)】400μ/4000μ/40m/400m/4/10、【抵抗(Ω)】400/4k/40k/400k/4M/40M、【周波数(Hz)】10/100/1000/10k、【静電容量(F)】40n/400n/4μ/40μ/400μ/4000μ、【ダイオードチェック(V)】0~3 使用温湿度範囲5~+40℃/75%RH以下(但し、結露のないこと) DUTY測定範囲:10~90%、確度:±(2.0%+2dgt)、周波数:10Hz~1kHz 防塵防水性能IP65準拠 オートパワーオフ約15分(解除可) 確度【直流電圧(V)】±(1.0%rdg+3dgt)または±(1.0%rdg+5dgt)、【交流電圧(V)】±(1.0%rdg+3dgt)、【直流/交流電流(A)】±(1.2%rdg+3dgt)または±(1.8%rdg+5dgt)、【抵抗(Ω)】±(1.5%rdg+5dgt)または±(2.5%rdg+20dgt)、【周波数(Hz)】±1.2%、【静電容量(F)】±(4.5%rdg+10dgt)または±(3.0%rdg+5dgt)または±(10.0%rdg+10dgt) リード(mm)テストリード:約900 RoHS指令(10物質対応)対応 落下衝撃(m)2(工場出荷時)
1セットほか
37,980 税込41,778
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接触式プローブで内部温度、非接触測定にて表面温度の測定が可能。プローブの先端が1.8mmと細いため、応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくい。プローブは本体に折り畳んで収納非接触表面温度測定では、HACCPの食品危険温度域外(10℃以下、60℃以上)の測定結果にはピッピと音でお知らせ。IP65準拠。水周りで使用でき、丸洗いOK!
用途学校やホテル、レストラン等の厨房での食品温度管理。揚げ物の油、パン作り、チョコレートのテンパリング、調乳などの温度管理。野菜栽培の土、水などの温度管理。非接触での温度測定で設備の維持管理 付属品取扱説明書(保証書付) 質量(g)約 75 電源単4形乾電池 × 2本 測定範囲(℃)【プローブ温度(内部温度)】-55 ~ +330【非接触表面温度】-55 ~ +250 センサータイプK熱電対センサー、赤外線センサー プローブΦ3.5(先端:Φ 1.8 mm) × 115mm、SUS304 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 38.5 × 160 × 22.5 (プローブ収納時) 分解能(℃)0.2 放射率0.95(固定) サンプリング約 2 回/秒 使用温湿度範囲0 ~ +50℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと) 防塵防水性能IP65準拠 オートパワーオフ【プローブ温度(内部温度)】Hold後15秒、通常10分、アラーム使用時60分【非接触表面温度】Hold後15秒 RoHS指令(10物質対応)対応 測定精度(℃)【プローブ温度(内部温度)】・±2(-55.0 ~ -5.2 ・±1(-5.0 ~ +100.0 ・±1%rdg(+100.2 ~ +330.0 【非接触表面温度】・±3(-55.0 ~ -10.2 ・±2(-10.0 ~ +100.0 ・±2%rdg(+100.2 ~ +250.0
1個
5,098 税込5,608
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カスタムミニACクランプメータ
エコ商品
電流・電圧・抵抗のオートファンクションモデル。クランプメータ・テスタ・検電器の1台3役! ACクランプ機能のほか、AC/DC電圧測定、抵抗値測定、周波数測定、導通チェック機能を搭載。 電圧、抵抗は自動切り替え。 非接触式検電機能(NCV)機能、バックライト機能、オートパワーオフ機能つき。
仕様非接触検電/AC 90~1000V:ビープ音が鳴動、LEDが点滅 付属品収納ケース、テストリード トラスコ品番837-1232 周波数(Hz)レンジ:40~60/60~1000、分解能:0.1/1、確度/周波数:±(1.0% rdg+5dgt) 表示液晶表示、6000カウント 校正 サンプリング3回/秒 レンジ切替オートレンジ 使用温湿度範囲0~+40℃、75%RH以下(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲-10~+50℃、75%RH以下(但し、電池を含まず、結露のないこと) 導通0~50Ω:ビープ音が鳴動 電池寿命最長約150時間(アルカリ電池使用時) 直流電圧(DCV)レンジ:0.5~600、分解能:0.1、確度/周波数:±(0.5% rdg+3dgt) 交流電圧(ACV)レンジ:1.0~600、分解能:0.1、確度/周波数:±(0.8% rdg+5dgt)/45~65Hz RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります