薄型で手のひらサイズな上に必要な機能だけに集約したデジタルマルチメータ。テストリードの交換ができる脱着式。携帯に便利な収納ケース付き。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載
用途工業現場での電圧等のチェック。電気工作での電圧等のチェック。学校での技術実習等のチェック
付属品取扱説明書、収納ケース、テストリード、CR2032コイン電池 × 1個
質量(g)約97(電池、テストリード、収納ケース含む)、本体のみ:約40(電池含む)、収納ケース:約35
電源CR2032コイン電池×1個
適合規格IEC61010-1準拠、CAT Ⅱ 600V、CAT Ⅲ 300V
交流電圧(V)2/20/200/600 4レンジ
抵抗(Ω)200/2k/20k/200k/2M/20M 6レンジ
直流電圧(V)2/20/200/600 4レンジ
表示1999カウント
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体のみ:約50×100×12、収納ケース:約81×114×15.5
機能ダイオードチェック、導通チェック(ブザー、LED)
使用温湿度範囲0 ~ +40 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
薄型で手のひらサイズのデジタルマルチメータ
テストリードの交換ができる脱着式
携帯に便利な収納ケース付き
電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載
用途工業現場での電圧等のチェック、電気工作での電圧等のチェック、学校での技術実習等のチェック
付属品取扱説明書、収納ケース、テストリード、CR2032リチウム電池 × 1個
適合規格IEC61010-1準拠、CAT Ⅱ 600V、CAT Ⅲ 300V
使用温度(℃)0~40
表示3999カウント
機能ダイオードチェック、導通チェック(ブザー、LED)、周波数
交流電流(A)400μ/40m/400m 3レンジ
直流電流(A)400μ/40m/400m 3レンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
静電容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ 5レンジ
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
こんなお得な商品も!

塗装膜厚計 鉄・非鉄両用
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
塗装の膜厚をプローブ一体型のコンパクトな本体で測定します。
255点のメモリーができます。
MAX/MIN/AVE機能付です。
簡単操作で測定値が読み取りやすいです。
バックライト機能とオートパワーオフ機能付きです。
用途塗装の膜厚チェック
測定範囲(μm)0~2000(鉄)、0~1000(非鉄)
適合(皮膜)塗装・ライニング・メッキ
セット内容校正用プレート【コーティングプレート(1,006μm)・ゼロ調整プレート(鋼鉄)・ゼロ調整プレート(アルミニウム)】、校正用フイルム、収納ケース、取扱説明書
材質ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×27×105
分解能(μm)1
測定対象鉄・非鉄
精度(μm)【鉄】±10dgt/0~199、±(3%+10dgt)/200~1000、±(5%+10dgt)/1001~1999、【非鉄】±10dgt/0~199、±(3%+10dgt)/200~1000
校正1点校正、2点校正
こんなお得な商品も!

塗装膜厚計 鉄・非鉄両用
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
塗装の膜厚をプローブ一体型のコンパクトな本体で測定します。
255点のメモリーができます。
MAX/MIN/AVE機能付です。
簡単操作で測定値が読み取りやすいです。
バックライト機能とオートパワーオフ機能付きです。
用途塗装の膜厚チェック
測定範囲(μm)0~2000(鉄)
適合(皮膜)塗装・ライニング・メッキ
セット内容校正用プレート、校正用フイルム、収納ケース、取扱説明書
材質ABS樹脂
電源単4乾電池×2本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×27×105
分解能(μm)1
測定対象鉄
精度(μm)±(3%+10dgt)/200~1000、±(5%+10dgt)/1001~1999
校正1点校正、2点校正
白色光源の他にLED、蛍光灯を想定した照度測定設定ができます。
最大、最小照度表示(MAX/MIN)機能
測定値固定表示(HOLD)機能
暗所で見やすいバックライト機能
センサー部を本体から取り外すことができ、離れた場所の測定に便利です。
センサーを本体に取り付けた状態で180度回転させることができます。
用途工場全般、工具関係、理化学関係、食品関係、ショーウィンドウなどの照度チェックに
付属品取扱説明書、単3形乾電池×2本、収納ケース
分解能(~200Lux)0.1Lux/(~2000Lux)1Lux/(~20000Lux)10Lux/(~200000Lux)100Lux
コード長さ(mm)約230~500
電池寿命(時間)約80(アルカリ乾電池使用時)
測定レンジ200、2000、20000、200000 lux
表示更新レート0.5秒/回
使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-10~50℃/70%RH以下(但し、結露のないこと)
オートパワーオフ約30分(解除可能)
温度特性±0.1%(25℃基準)
RoHS指令(10物質対応)対応
誤差(角度)10°:±1%、30°:±2%、60°:±5%、80°:±20%
音圧レベルをオートレンジおよびマニュアルレンジ操作で30dBから130dBまで測定可能です。周波数特性: A特性 / C特性、動特性: FAST/SLOW 切替え可能です。ホールド機能搭載、アナログ表示付きです。電池の消耗を抑えるオートパワーオフ機能を搭載しています。
用途工場等の騒音管理などに。工事現場などでの騒音管理に。その他騒音チェック全般に。
付属品風防スクリーン、取扱説明書、収納ケース、調整用ドライバー、9V角型乾電池×1個(テスト用)
トラスコ品番176-6714
材質/仕上ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×32×188
分解能0.1dB
動特性FAST(時定数:125ms)、SLOW (時定数:1s)
周波数特性A特性 / C特性
電池寿命(時間)約30 (アルカリ電池使用時)
サンプリング約2回/秒
周波数範囲31.5Hz~8kHz
オートパワーオフ約15分(解除可能)
白色光源の他にLED、蛍光灯を想定した照度測定設定ができます。
最大/最小照度表示機能付きです。
付属品収納ケース
寸法(mm)63×169×37
質量(g)230
電源単3乾電池×2本(テスト用付属)
精度±(3%rdg+5dgt)
表示(最大・最小値)○
分解能200/0.1、2000/1、20000/10、200000/100(lx)
メモリー-
サンプリング2(回/秒)
測定範囲(Lux)200/2000/20000/200000
ホールド○
アズワン品番6-4047-22-20
バックライト○
校正証明書一般校正
1台
¥48,980
税込¥53,878
14日以内出荷
ベーシックなACクランプメータ。
変化する値を固定して表示できるデータホールド機能や、測定時の最大値を更新して表示できるMAXホールド機能を搭載。
電源の消耗を抑えるオートパワーオフ機能付き。
暗所の測定においても表示が確認できるバックライト機能を搭載。
付属品収納ケース
周波数(Hz)50~60
硬度(ACA)±(4.0% rdg + 30dgt)/±(3.0% rdg + 20dgt)/±(2.5% rdg + 20dgt)
表示液晶、2000カウント
分解能(ACA)0.001A/0.01A/0.1A
校正可
サンプリング2回/秒
レンジ切替マニュアル
使用温湿度範囲0~+30℃、75%RH以下(但し結露のないこと)、+30~+40℃、50%RH以下(但し結露のないこと)
保存温湿度範囲-10~+50℃、75%RH以下(但し、電池を含まず結露のないこと)
電池寿命約400時間(アルカリ電池使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大、最小照度表示(MAX/MIN)機能
測定値固定表示(HOLD)機能
暗所で見やすいバックライト機能
センサー部を本体から取り外すことができ、離れた場所の測定に便利です。
センサー部を本体に取り付けた状態で180度回転させることができます。
用途工場全般、工具関係、理化学関係、食品関係、ショーウィンドウなどの照度チェックに
付属品取扱説明書、単3形乾電池×2本、収納ケース
分解能(~200Lux)0.1Lux/(~2000Lux)1Lux/(~20000Lux)10Lux/(~200000Lux)100Lux
コード長さ(mm)約200~500
電池寿命(時間)約80(アルカリ乾電池使用時)
測定レンジ200、2000、20000、200000 lux
表示更新レート0.5秒/回
使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-10~50℃/70%RH以下(但し、結露のないこと)
オートパワーオフ約30分(解除可能)
温度特性±0.1%(25℃基準)
RoHS指令(10物質対応)対応
誤差(角度)10°:±1%、30°:±2%、60°:±5%、80°:±20%
形状を自由に変更できるケーブルにて狭い場所でも容易に測定できます。
真の実効値(TRUE RMS)方式により正弦波以外の波形でも実効値の表示が可能です。
電流と周波数を同時に液晶画面に表示できます。
しっかり握れるハンドグリップスタイル採用。
暗所での測定でも値を確認しやすくなるよう、液晶画面にバックライトを搭載。
測定対象を明るく照らして暗所での作業がしやすいLEDライトを搭載。
データホールド機能により測定した値をゆっくり確認できます。
付属品収納ケース
トラスコ品番837-1233
周波数(Hz)レンジ:40~1000、分解能:0.1、確度:±(0.5% rdg+2dgt)3A以上時
表示液晶表示、6000カウント
校正可
サンプリング3回/秒
レンジ切替オートレンジ
使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
保存温湿度範囲-10~+60℃、80%RH以下(但し、電池を含まず、結露のないこと)
電池寿命最長約70時間(アルカリ電池使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大/最小照度表示機能付きです。
付属品収納ケース
寸法(mm)63×169×37
質量(g)210
電源単3乾電池×2本(テスト用付属)
精度±(3%rdg+5dgt)
表示(最大・最小値)○
分解能200/0.1、2000/1、20000/10、200000/100(lx)
メモリー-
サンプリング2(回/秒)
測定範囲(Lux)200/2000/20000/200000
ホールド○
アズワン品番6-4047-21-20
バックライト○
校正証明書一般校正
1台
¥45,980
税込¥50,578
14日以内出荷
大型ベーン式風速・風量計です。
オプションの風量測定アダプター(WS-05C)を使用することで、風量を自動計算。
暗所でも見やすいバックライト付き。
風速と周囲環境温度を同時にデュアル表示。
用途空調管理、ビルメンテなど
付属品取扱説明書、収納ケース
トラスコ品番481-0520
質量(g)約250(電池含む)
電源単四乾電池×4
精度風速:±(1.5%rdg+0.3m/s)/0.20~19.99m/s、±(3.0%rdg+0.3m/s)/20.00~30.00m/s、風量:-、温度:±1.0℃
表示LCDデュアル表示、単位記号付
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×269×51
センサー風速:ベーン式、温度:サーミスタ
分解能風速:0.01m/s、風量:0.1m3/min(0~9999.9m3/min)、1m3/min(10000~99999m3/min)、温度:0.1℃
電池寿命(時間)約40(アルカリ使用時)
測定レンジ風速:0.20~30.00m/s、風量:0~99999m3、温度:-20.0~60.0℃
使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-10~50℃/90%RH以下(但し、結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
電流・電圧・抵抗のオートファンクションモデル。クランプメータ・テスタ・検電器の1台3役!
ACクランプ機能のほか、AC/DC電圧測定、抵抗値測定、周波数測定、導通チェック機能を搭載。
電圧、抵抗は自動切り替え。
非接触式検電機能(NCV)機能、バックライト機能、オートパワーオフ機能つき。
仕様非接触検電/AC 90~1000V:ビープ音が鳴動、LEDが点滅
付属品収納ケース、テストリード
トラスコ品番837-1232
周波数(Hz)レンジ:40~60/60~1000、分解能:0.1/1、確度/周波数:±(1.0% rdg+5dgt)
表示液晶表示、6000カウント
校正可
サンプリング3回/秒
レンジ切替オートレンジ
使用温湿度範囲0~+40℃、75%RH以下(但し結露のないこと)
保存温湿度範囲-10~+50℃、75%RH以下(但し、電池を含まず、結露のないこと)
導通0~50Ω:ビープ音が鳴動
電池寿命最長約150時間(アルカリ電池使用時)
直流電圧(DCV)レンジ:0.5~600、分解能:0.1、確度/周波数:±(0.5% rdg+3dgt)
交流電圧(ACV)レンジ:1.0~600、分解能:0.1、確度/周波数:±(0.8% rdg+5dgt)/45~65Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。