測定用品 :「日付」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
飛沫の影響を受けないIPX4準拠。雨天や水しぶきが掛かりやすい場所でもお使いいただけます。 大型LCDおよびELバックライトを搭載 アラーム機能、時報機能付 日付(年月日)と時刻(時分秒、12/24h表示切替可)を表示可能 スプリット機能付
用途工場内等での工数の管理などに 学校の運動やスポーツの記録測定 付属品取扱説明書 質量(g)約60 電源CR-2032 コイン型電池×1個(内蔵) 精度【時計】±1秒/日 表示月、日、曜日、時、分、秒 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約66.5×77×19 機能【ストップウォッチ】一般機能:スプリット、【時報】毎正時(00分)告知音 最大計時23時間59分59秒 最小計時1/100秒 (29分59秒99まで) 防水性IPX4準拠 バックライトバックライトボタンを押してから 約3秒間点灯 アラームベルマーク点灯、ブザー鳴動(約1分)
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。 日付と時刻を切り替え表示。スヌーズ機能付き目覚まし機能付き。 壁掛け、スタンド、マグネット張り付けの3通りで設置できます。
用途学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理 付属品単4形乾電池(1本)、取扱説明書 質量(g)約64(電池含む) 電源単4形乾電池×1本 センサータイプ温度/サーミスタ、湿度/セラミック抵抗式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×70×21 温度測定範囲(℃)-10~50 分解能(℃)0.1 湿度測定範囲(%)10~90 サンプリング1回/約10秒 使用温湿度範囲-10~+50 ℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-10~50℃、10~90%%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命約1年間 湿度測定精度±5%RH(+25℃、40~80%RH)、±8%RH(それ以外) 測定精度(℃)±1(0~40℃)、±2(それ以外) 分解能(%RH)1
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属の外部センサーを使用し外部温度の測定ができます。 内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。 日付と時刻を切り替え表示。スヌーズ機能付き目覚まし機能付き。 壁掛け、スタンド、マグネット張り付けの3通りで設置できます。
用途学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理 付属品単4形乾電池×1本、外部温度センサー(コード長:3m)、取扱説明書 質量(g)約64(電池含む) 電源単4形乾電池 1個 精度温度:(内部・外部センサー)±1℃(0~+40℃)/±2℃(それ以外)、湿度:±5%RH(+25℃、40~80%RH)/±8%RH(それ以外) センサータイプ温度:(内部・外部センサー)サーミスタ、湿度:セラミック抵抗式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×70×21 温度測定範囲(℃)【内部センサー】-10~50、【外部センサー】-50~70 分解能(℃)0.1(内部・外部センサー) 湿度測定範囲(%)10~90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×21×70 サンプリング1回/約10秒 使用温湿度範囲-10~+50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-10~50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと) 表示更新周期1回/10秒 設置方法卓上式 電池寿命約1年間 (アルカリ乾電池使用時) 時計機能12/24時間表示 RoHS指令(10物質対応)対応 分解能(%RH)1
1個
2,998 税込3,298
欠品中

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング