測定用品 :「風速測定」の検索結果
特価
本日10月5日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
熱線(ホットワイヤ)方式なので微小風速の測定に便利。
風量の測定や熱電対(Kタイプ用センサー別売)での温度測定も可能。
伸縮可能なセンサープローブ(250~950mm)により高所の測定に便利。
測定値のMAX/MIN表示機能付き。表示ホールド機能付き。
オートパワーオフ機能付き。風速表示単位は、m/sまたはkm/h。
用途工場、研究機関、屋外現場
測定範囲【風速】0.70~18.00km/h(0.01km/h)、18.0~72.0km/h(0.1km/h)、【風量】0~54000m3/min(分解能:面積範囲の設定に依存/面積範囲:0.001~30.000m2))
質量(g)約505
電源単3形乾電池×6本(テスト用付属)、またはACアダプターVSM-932EK(別売)
温度測定範囲(℃)センサーヘッド部:0~50(分解能:0.1℃)、Kタイプ:-100~-50.1(分解能:0.1℃)、-50~1300.0(分解能:0.1℃)
センサー寸法(mm)【伸縮タイプ風速センサー】Φ12×250~950
電池寿命(時間)約35
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177
サンプリング1回/秒
風速測定範囲(m/s)0.20~5.00(分解能:0.01m/s)、5.0~25.0(分解能:0.1m/s)
RoHS指令(10物質対応)対応
温度、湿度、照度、風速を1台で測定可能です。SDスロット搭載のデータロガー機能付です。SDカードで簡単にデータを記録でき、現場でのデータ解析に役立ちます。MAX/MIN,データホールド機能付です。
用途水回りでの温度測定作業に。作業現場での環境測定に。
トラスコ品番403-1199
セット内容取扱説明書、センサー(風速・温湿度・照度)、取扱説明書、センサー(風速・温湿度・照度)
材質ABS樹脂
温度(℃)0~50
分解能0.1m/s
温度測定範囲(℃)0~50
風速測定範囲(m/s)0.4~25.0
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)68×45×177
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
熱線式で弱い風速にも対応。最長950mmの伸縮式センサーロッドで高所測定にも対応。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。Kタイプ温度センサー(別売)を接続すれば温度測定も可能。ハードケース付属。
用途室内、ダクト内などの風速測定に
トラスコ品番392-3690
測定範囲0.20~5.00/5.1~25.0m/s
質量(g)約360(電池含む)
電源単3乾電池×6個またはACアダプター(別売)
精度風速:±(5 %rdg + 0.1 m/s) または ±(1 %fs + 0.1 m/s) のどちらか大きい方温度:±0.8℃
分解能0.01/0.1m/s
温度測定範囲(℃)0~+50.0
表示範囲付属センサー:0~+50℃、Kタイプ:-100℃~+1300℃
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×180
測定レンジ0.20~5.00/5.1~25.0m/s
風速測定範囲(m/s)0.2~25.0
温度分解能(℃)0.1
確度±(5%rdg+0.1m/s)、又は±(1%FS+0.1m/s)の大きい方(風速)、付属センサー:±0.8℃、Kタイプ:±(0.4%rdg+1℃)/-100.0~-50.1℃、±(0.4%rdg+0.5℃)/-50.0~+1300.0℃(温度)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
風速、風量、温度測定が可能です。10データまで一時メモリー可能です。風速と温度の最大/最小値表示機能付です。温度の平均値表示機能付です。
用途建築現場、ダクト、フィールドスポーツでの風速測定に。
トラスコ品番403-1393
セット内容取扱説明書、取扱説明書
材質ABS樹脂
質量(g)約323
電源単4乾電池×3本
精度風速:±3%rdgまたは±0.8m/sの大きい方温度:±0.5℃
測定方式ベーン式
分解能温度:0.1℃ 風速:0.1m/s
温度測定範囲(℃)0~+50.0
風量0~9999CMM
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:85×38×168、センサー:77×33×168
風速測定範囲(m/s)0.5~25.0
アズワン品番2-7658-01
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)85×38×168
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
基本機能を集約した簡単操作のベーン式デジタル風速計。コンパクトサイズで作業性が良く、持ち運びが容易。カラーLCD&バックライトの搭載により視認性と暗所での作業性を向上。風速測定機能、測定値保持(ホールド機能)、最大測定値/最小測定値保存機能、温度測定機能
用途建設現場の安全確保。気象観測
付属品取扱説明書(保証書付)
寸法(mm)約 W 56 × H 180 × D 33
測定範囲[風速]0.4 ~ 30 m/s、1.4 ~ 108 km/h [温度]0.0 ~ +50.0 ℃
質量(g)約130(電池含む)
電源単4形乾電池 × 3本(別売)
測定精度[風速]± (3 %rdg + 0.3 m/s)、± (3 %rdg + 1.0 km/h) [温度]±1.5 ℃
分解能[風速]0.1m/s、0.1km/h [温度]0.1 ℃
サンプリング約 2 回/秒
使用温湿度範囲0 ~ +50 、80 %RH以下(但し、結露のないこと)
オートパワーオフ15分(解除可)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
欠品中
ハンディサイズで持ち運びが便利なコンパクト風速計です。ピアノブラック基調の洗練された小型デザインです。最高、最低、平均値の表示機能付きです。風速と周囲温度のデュアル表示です。体感温度(ウインドチル)測定機能付きです。バックライト搭載で暗所でも見やすくなっております。
用途エアコンの吹き出し口や換気扇、屋外の強風時の風速測定。
付属品ストラップ・保護カバー・取扱説明書
材質ABS樹脂
測定範囲風速0.4~20m/s
質量(g)135(保護カバー装着時、電池含む)
電源単4形乾電池×2本
測定項目風速・温度
測定精度風速:±(0.2m/s+2%rdg)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体50×129.2×20.6、保護カバー装着時50.9×132.9×24.7
分解能風速0.1m/s・周囲環境温度0.1度C
温度測定範囲(℃)-10~50
サンプリング1回/秒
使用温湿度範囲0~+50度C・70%RH以下(但し、結露のないこと)
測定精度(℃)周囲環境温度:±0.5(0~+45)・±1(それ以外)
1個
¥17,880
税込¥19,668
当日出荷
こんなお得な商品も!

デジタル風速計
モノタロウ
¥4,798
税込¥5,278
コンパクトな折りたたみ式風速計。
温度測定も可能。
風速、温度の最大値表示機能付。
13データの平均表示機能付。
付属品電池(CR-2032 3V)×1ハンドストラップ取扱説明書
トラスコ品番213-6481
測定範囲m/s:0.9~26.8ft/min:175~5500KNT:1.7~52km/hr:3.2~96.5MPH:2~60BF:1~10℃:-18~+50
質量(g)約90
電源CR-2032(3V)リチウム電池 1個
ベアリングサファイアの軸受ベアリング
精度風速:±(3%rdg+0.2dgt)温度:±1
表示3.5桁LCD表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×47×26
分解能m/s:0.1ft/min:20KNT:0.3km/hr:0.7MPH:0.2BF:1℃:0.1
温度測定範囲(℃)-18.0~+50.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×26×47
風速測定範囲(m/s)1.1~20.0
検知方式ベーン式
アズワン品番8-5628-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
大型ベーン式風速・風量計です。
オプションの風量測定アダプター(WS-05C)を使用することで、風量を自動計算。
暗所でも見やすいバックライト付き。
風速と周囲環境温度を同時にデュアル表示。
用途空調管理、ビルメンテなど
付属品取扱説明書、収納ケース
トラスコ品番481-0520
質量(g)約250(電池含む)
電源単四乾電池×4
精度風速:±(1.5%rdg+0.3m/s)/0.20~19.99m/s、±(3.0%rdg+0.3m/s)/20.00~30.00m/s、風量:-、温度:±1.0℃
表示LCDデュアル表示、単位記号付
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×269×51
センサー風速:ベーン式、温度:サーミスタ
分解能風速:0.01m/s、風量:0.1m3/min(0~9999.9m3/min)、1m3/min(10000~99999m3/min)、温度:0.1℃
電池寿命(時間)約40(アルカリ使用時)
測定レンジ風速:0.20~30.00m/s、風量:0~99999m3、温度:-20.0~60.0℃
使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-10~50℃/90%RH以下(但し、結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
コンパクトな折りたたみ式風速計です。
風速・温度の最大値表示機能付きです。
13データの平均表示機能付きです。
温度測定も可能です。
付属品CR-2032(3V)リチウム電池×1個・ハンドストラップ
測定範囲0.9~26.8m/s(分解能/0.1)精度±(3%rdg+0.2dgt)
質量(g)約90
電源CR-2032(3V)リチウム電池×1個
温度(℃)範囲/-18~+50、分解能/0.1、測定硬度/±1
ベアリングサファイアの軸受けベアリング
表示3.5桁LCD表示
外寸法(mm)144×26×47
アズワン品番8-5628-01
1個
¥19,404
税込¥21,344
当日出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。