こんなお得な商品も!
デジタル風速計
モノタロウ
¥4,798
税込¥5,278
コンパクトな折りたたみ式風速計。
温度測定も可能。
風速、温度の最大値表示機能付。
13データの平均表示機能付。
付属品電池(CR-2032 3V)×1ハンドストラップ取扱説明書
トラスコ品番213-6481
測定範囲m/s:0.9~26.8ft/min:175~5500KNT:1.7~52km/hr:3.2~96.5MPH:2~60BF:1~10℃:-18~+50
質量(g)約90
電源CR-2032(3V)リチウム電池 1個
ベアリングサファイアの軸受ベアリング
精度風速:±(3%rdg+0.2dgt)温度:±1
表示3.5桁LCD表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×47×26
分解能m/s:0.1ft/min:20KNT:0.3km/hr:0.7MPH:0.2BF:1℃:0.1
温度測定範囲(℃)-18.0~+50.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×26×47
風速測定範囲(m/s)1.1~20.0
検知方式ベーン式
アズワン品番8-5628-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
コンパクトな折りたたみ式風速計です。
風速・温度の最大値表示機能付きです。
13データの平均表示機能付きです。
温度測定も可能です。
付属品CR-2032(3V)リチウム電池×1個・ハンドストラップ
測定範囲0.9~26.8m/s(分解能/0.1)精度±(3%rdg+0.2dgt)
質量(g)約90
電源CR-2032(3V)リチウム電池×1個
温度(℃)範囲/-18~+50、分解能/0.1、測定硬度/±1
ベアリングサファイアの軸受けベアリング
表示3.5桁LCD表示
外寸法(mm)144×26×47
アズワン品番8-5628-01
1個
¥19,404
税込¥21,344
当日出荷
ハンディサイズで持ち運びが便利なコンパクト風速計です。ピアノブラック基調の洗練された小型デザインです。最高、最低、平均値の表示機能付きです。風速と周囲温度のデュアル表示です。体感温度(ウインドチル)測定機能付きです。バックライト搭載で暗所でも見やすくなっております。
用途エアコンの吹き出し口や換気扇、屋外の強風時の風速測定。
付属品ストラップ・保護カバー・取扱説明書
材質ABS樹脂
測定範囲風速0.4~20m/s
質量(g)135(保護カバー装着時、電池含む)
電源単4形乾電池×2本
測定項目風速・温度
測定精度風速:±(0.2m/s+2%rdg)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体50×129.2×20.6、保護カバー装着時50.9×132.9×24.7
分解能風速0.1m/s・周囲環境温度0.1度C
温度測定範囲(℃)-10~50
サンプリング1回/秒
使用温湿度範囲0~+50度C・70%RH以下(但し、結露のないこと)
測定精度(℃)周囲環境温度:±0.5(0~+45)・±1(それ以外)
1個
¥17,880
税込¥19,668
当日出荷
大型ベーン式風速・風量計です。
オプションの風量測定アダプター(WS-05C)を使用することで、風量を自動計算。
暗所でも見やすいバックライト付き。
風速と周囲環境温度を同時にデュアル表示。
用途空調管理、ビルメンテなど
付属品取扱説明書、収納ケース
トラスコ品番481-0520
質量(g)約250(電池含む)
電源単四乾電池×4
精度風速:±(1.5%rdg+0.3m/s)/0.20~19.99m/s、±(3.0%rdg+0.3m/s)/20.00~30.00m/s、風量:-、温度:±1.0℃
表示LCDデュアル表示、単位記号付
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×269×51
センサー風速:ベーン式、温度:サーミスタ
分解能風速:0.01m/s、風量:0.1m3/min(0~9999.9m3/min)、1m3/min(10000~99999m3/min)、温度:0.1℃
電池寿命(時間)約40(アルカリ使用時)
測定レンジ風速:0.20~30.00m/s、風量:0~99999m3、温度:-20.0~60.0℃
使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-10~50℃/90%RH以下(但し、結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。