6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
風速、風量、温度測定が可能です。10データまで一時メモリー可能です。風速と温度の最大/最小値表示機能付です。温度の平均値表示機能付です。
用途建築現場、ダクト、フィールドスポーツでの風速測定に。 トラスコ品番403-1393 セット内容取扱説明書、取扱説明書 材質ABS樹脂 質量(g)約323 電源単4乾電池×3本 精度風速:±3%rdgまたは±0.8m/sの大きい方温度:±0.5℃ 測定方式ベーン式 分解能温度:0.1℃ 風速:0.1m/s 温度測定範囲(℃)0~+50.0 風量0~9999CMM 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:85×38×168、センサー:77×33×168 風速測定範囲(m/s)0.5~25.0 アズワン品番2-7658-01 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)85×38×168
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

カスタムデジタル風速/風量計
エコ商品
大型ベーン式風速・風量計です。 オプションの風量測定アダプター(WS-05C)を使用することで、風量を自動計算。 暗所でも見やすいバックライト付き。 風速と周囲環境温度を同時にデュアル表示。
用途空調管理、ビルメンテなど 付属品取扱説明書、収納ケース トラスコ品番481-0520 質量(g)約250(電池含む) 電源単四乾電池×4 精度風速:±(1.5%rdg+0.3m/s)/0.20~19.99m/s、±(3.0%rdg+0.3m/s)/20.00~30.00m/s、風量:-、温度:±1.0℃ 表示LCDデュアル表示、単位記号付 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×269×51 センサー風速:ベーン式、温度:サーミスタ 分解能風速:0.01m/s、風量:0.1m3/min(0~9999.9m3/min)、1m3/min(10000~99999m3/min)、温度:0.1℃ 電池寿命(時間)約40(アルカリ使用時) 測定レンジ風速:0.20~30.00m/s、風量:0~99999m3、温度:-20.0~60.0℃ 使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-10~50℃/90%RH以下(但し、結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

コンパクトな折りたたみ式風速計。 温度測定も可能。 風速、温度の最大値表示機能付。 13データの平均表示機能付。
付属品電池(CR-2032 3V)×1ハンドストラップ取扱説明書 トラスコ品番213-6481 測定範囲m/s:0.9~26.8ft/min:175~5500KNT:1.7~52km/hr:3.2~96.5MPH:2~60BF:1~10℃:-18~+50 質量(g)約90 電源CR-2032(3V)リチウム電池 1個 ベアリングサファイアの軸受ベアリング 精度風速:±(3%rdg+0.2dgt)温度:±1 表示3.5桁LCD表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×47×26 分解能m/s:0.1ft/min:20KNT:0.3km/hr:0.7MPH:0.2BF:1℃:0.1 温度測定範囲(℃)-18.0~+50.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×26×47 風速測定範囲(m/s)1.1~20.0 検知方式ベーン式 アズワン品番8-5628-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

カスタム風速計
ハンディサイズで持ち運びが便利なコンパクト風速計です。ピアノブラック基調の洗練された小型デザインです。最高、最低、平均値の表示機能付きです。風速と周囲温度のデュアル表示です。体感温度(ウインドチル)測定機能付きです。バックライト搭載で暗所でも見やすくなっております。
用途エアコンの吹き出し口や換気扇、屋外の強風時の風速測定。 付属品ストラップ・保護カバー・取扱説明書 材質ABS樹脂 測定範囲風速0.4~20m/s 質量(g)135(保護カバー装着時、電池含む) 電源単4形乾電池×2本 測定項目風速・温度 測定精度風速:±(0.2m/s+2%rdg) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体50×129.2×20.6、保護カバー装着時50.9×132.9×24.7 分解能風速0.1m/s・周囲環境温度0.1度C 温度測定範囲(℃)-10~50 サンプリング1回/秒 使用温湿度範囲0~+50度C・70%RH以下(但し、結露のないこと) 測定精度(℃)周囲環境温度:±0.5(0~+45)・±1(それ以外)
1個
17,880 税込19,668
当日出荷

カスタム風速計
コンパクトな折りたたみ式風速計です。 風速・温度の最大値表示機能付きです。 13データの平均表示機能付きです。 温度測定も可能です。
付属品CR-2032(3V)リチウム電池×1個・ハンドストラップ 測定範囲0.9~26.8m/s(分解能/0.1)精度±(3%rdg+0.2dgt) 質量(g)約90 電源CR-2032(3V)リチウム電池×1個 温度(℃)範囲/-18~+50、分解能/0.1、測定硬度/±1 ベアリングサファイアの軸受けベアリング 表示3.5桁LCD表示 外寸法(mm)144×26×47 アズワン品番8-5628-01
1個
19,404 税込21,344
当日出荷

カスタムデジタル風速計
エコ商品
基本機能を集約した簡単操作のベーン式デジタル風速計。コンパクトサイズで作業性が良く、持ち運びが容易。カラーLCD&バックライトの搭載により視認性と暗所での作業性を向上。風速測定機能、測定値保持(ホールド機能)、最大測定値/最小測定値保存機能、温度測定機能
用途建設現場の安全確保。気象観測 付属品取扱説明書(保証書付) 寸法(mm)約 W 56 × H 180 × D 33 測定範囲[風速]0.4 ~ 30 m/s、1.4 ~ 108 km/h [温度]0.0 ~ +50.0 ℃ 質量(g)約130(電池含む) 電源単4形乾電池 × 3本(別売) 測定精度[風速]± (3 %rdg + 0.3 m/s)、± (3 %rdg + 1.0 km/h) [温度]±1.5 ℃ 分解能[風速]0.1m/s、0.1km/h [温度]0.1 ℃ サンプリング約 2 回/秒 使用温湿度範囲0 ~ +50 、80 %RH以下(但し、結露のないこと) オートパワーオフ15分(解除可) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります