測定用品 :「LCD表示器」の検索結果

特価
本日9月11日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片手で持ちやすいハンドグリップタイプ。従来品(THG-01、メーカー商品)と比較して赤外線センサーの高解像度化&高フレームレート化。熱画像に加え可視画像も撮影可能。さらに2つを重ねた融合画像も表示可能でホットスポットやコールドスポットが実対象物のどの部分にあたるかの把握が可能。内蔵の大容量バッテリにより最長約8時間の連続使用が可能。2mの落下耐性および、防塵・防水性能IP54準拠。Windows用ソフトウェアでデータの管理、編集、レポート作成が可能
用途建物検査。施設のメンテナンス。漏水診断。電気設備の点検 仕様●PCとの接続:USB Type-C接続(画像転送 / バッテリー充電)●画像フォーマット:●静止画:JPEG、熱画像(240 × 240)、可視画像(480 × 640) 付属品取扱説明書(保証書付き)、ソフトキャリングケース、USBケーブル、ストラップ 寸法(mm)三脚穴:穴径1/4インチ(約6) 質量(g)約 285 電源3.7Vリチウム充電池(3350mAh) 測定範囲(℃)-20 ~ +150 、+100 ~ +550 センサータイプ96 × 96 ピクセル / 赤外線温度センサー 分解能(℃)0.1 メモリー4 GB内蔵ストレージ / 熱画像保存可能枚数:約18000枚※ストレージ内には本器のシステムファイルが含まれるため、実際に画像保存先としての使用可能な容量は少なくなります。(約2.3 GB) 測定波長(μm)7.5 ~ 14 表示器2.4型 カラーLCD、240 × 320 使用温湿度範囲-10 ~ + 50 ℃、10 ~ 90%RH以下(但し、結露のないこと) 最短合焦距離0.1m 放射率補正0.01 ~ 1.00(可変) RoHS指令(10物質対応)対応 特性落下耐性、防塵、防水 フレームレート25Hz 測定視野角(°)50 × 50 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×196×78 測定精度(℃)±2 %rdg または ± 2 の大きい方
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーモキャプチャーHR カスタム 動画あり
サーモグラフィが表示する熱画像では、画面内のあらゆる物体の表面温度の差を色のグラデーションで表現することで温度の高低や、その範囲を瞬時に判断することが出来ます。従来品(THG-01、メーカー商品)と比較して赤外線センサーの高解像度化&高フレームレート化。タッチパネル操作なので温度を確認したい場所を選択するのも直感的に行えます。スマートフォンとPCにそれぞれアプリ対応!離れた場所からの遠隔操作機能やPC経由での画面共有などができます。※三脚は付属しません。
用途建物検査、施設のメンテナンス、漏水診断、電気設備の点検 仕様静止画:HIR(熱画像フォーマット)、JPEG(640×480ピクセル)/動画:MP4(480×360ピクセル) 付属品取扱説明書(保証書付き)、キャリングケース、USBケーブル、ストラップ、microSDカード(32GB)、SDカードアダプタ、SDカードケース 質量(g)約200 穴径(Φmm)三脚穴:約6(1/4インチ)対応 電源3.7Vリチウム充電池(1500mAh) 測定範囲(℃)-20~+150、0~+550 ねじ長さ(mm)三脚ねじ:4.5(±0.2) センサータイプ120×90ピクセル/赤外線温度センサー 接続方式USB接続(画像転送/バッテリー充電) 測定精度±3%rdgまたは±3℃の大きい方 分解能0.1℃ 保護等級IP54/落下耐性:2m(工場出荷時) メモリー3.4GB内蔵ストレージ/microSDカード32GB(同梱/MAX32GB) 測定波長8~14μm 表示器3.5型カラーLCD、640×480静電容量式タッチパネル 連続使用可能時間約4時間(フル充電にて/使用頻度、使用状況によりバッテリー使用可能時間は短くなります) 使用温湿度範囲-10~50℃/10~90%RH以下(結露のないこと) 放射率補正0.00~1.00(可変) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料THG-10チラシ(2.23MB) 焦点距離(最低)0.5m フレームレート50Hz 測定視野角(°)50×37 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約129×87×22
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全ての画素に温度情報を保有。色分けされた全ての画素(32×32=ピクセル)に温度情報があり、気になる場所をタッチすれば、そこの温度が確認できます。保存した静止画には温度情報も一緒に保存されているので、後から気になる場所を確認することも可能です。 熱画像と可視画像のカンタン重ね合わせ機能。熱画像と可視画像を同時に表示できるので、実際に温度が上がっている箇所がわかりやすい。また、何を撮影したのかが不明になることもありません。 380℃まで測定。温度測定上限が150℃や250℃のモデルが多い中、THG-01は380℃まで可能、幅広い測定対象が対応可能。 湿度測定。本体には湿度センサーを内蔵し、物体温度だけでなく環境湿度も測定可能。測定環境の把握に便利。 タッチパネル採用。温度を確認したい箇所も、メニューを選ぶ際も画面をタッチ操作できるため、作業がスムーズに。 小型・軽量約220g。携帯しやすく、作業の負担も軽減。
仕様【可視カメラ(分解能】0.2メガピクセル、【ボタン】7ボタン(電源、上/下/右/左/メニュー、測定) 付属品校正 質量(g)約220 測定範囲(℃)【温度】-20~+380、【環境湿度】0~80%RH 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約215×66×48 精度【温度】±2%rdg±2℃の大きい方、【環境湿度】±5%RH(25℃、30~70%RH) センサー32×32赤外線温度センサー、湿度センサー、CMOSセンサー 分解能【温度】0.1℃、【環境湿度】1% 検出器解像度/32×32(1024)ピクセル、測定視野角/33°×33°、フォーカス/固定、焦点距離/0.1m、フレームレート/6Hz、測定波長/8~11.5μm バッテリー3.7Vリチウム充電池(2500mAh 、交換不可) メモリー内蔵/外部(microSDカード64GBまで・別売) 表示器2.8型カラーLCD、タッチパネル 連続使用可能時間約6時間(フル充電にて) 使用温湿度範囲-10~+50℃、0~85%RH(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) オートパワーオフ30秒~30分30秒(可変) フォーマット形式静止画/PNG、JPEG、動画/MP4 充電時間(時間)約5~6 放射率補正0.01~1.00(可変) RoHS指令(10物質対応)対応 PC接続USB接続(画像転送/バッテリー充電)
1個
特価
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング